プログラミング/ロボティクス :「m3 セムス」の検索結果
アルミフレームの溝を利用して光電センサを取り付けるためのブラケットです。
センサを保護するガード付仕様。
材質SUS304
厚さ(mm)2.0
付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本
適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
光電センサの高さも角度も自由自在です。
材質SUS304
シャフト径(Φmm)12
付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本
適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプCZ-LXタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
広範囲な取付ピッチに対応、光軸の位置調整も可能でセンサメーカー/機種の変更時に便利です。
材質SUS304
厚さ(mm)2.0
付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本
適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプCZ-CXタイプ
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
材質SUS304
厚さ(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプCZ-SVタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z
タイプCZ-SWタイプ
付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
材質SPCC
寸法t(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SX
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×5 1本
材質SUS304
タイプRA-LX
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:RF-200
RoHS指令(10物質対応)対応
反射板を取り付けるためのブラケットです。
材質SUS304
厚さ(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
タイプCZ-LZタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本
材質SUS304
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SX
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品センサ固定用ビス セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、カバー固定用ビス セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)34×37×47
質量(g)118
タイプセンサボックス
寸法t(mm)2
適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ワークの衝突や工具の落下などからセンサを保護します。
付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、セムスビス(SUS×M7)M3×8×2本
材質SUS304
厚さ(mm)2.0
質量(g)99
適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
適合センサSUNX:EX-20、竹中電子:UM
タイプE2-LXタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本
材質SUS304
タイプRC-SX
寸法t(mm)2
適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:RF-230、山武:FE-RR17、オムロン:E39-R10、キーエンス:R2
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×10 2本
タイプRD-SX
材質SUS304
寸法t(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×5 1本
材質SUS304
タイプRA-SX
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:RF-200
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本
材質SUS304
タイプRC-LX
寸法t(mm)2
適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプCZ-LBタイプ(左30°角度付)
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
材質SUS304
厚さ(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサオムロン:E39-R1
タイプRE-SY
寸法A(mm)25
寸法L(mm)45.5
質量(g)57
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)64
タイプRE-ZX
寸法L(mm)57.5
寸法A(mm)32
適合センサオムロン:E39-R1
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本
材質SPHC
タイプCZ-LC HDタイプ(高剛性)
寸法t(mm)4
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、(FSCZLC030GにはHPAは取付けられません)、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、(FSCZLC030GにはE3S-Aは取付けられません)、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×10 2本
材質SUS304
タイプRD-LX
寸法t(mm)2
適合センサSUNX:RF-230、山武:FE-RR17、オムロン:E39-R10、キーエンス:R2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5
タイプRB-LX
RoHS指令(10物質対応)対応
相手側の穴加工を必要とせず、ボルトによるクランプで簡単に取付が可能です。
材質SUS304
厚さ(mm)3.0
付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、六角ボルト(SUS×M7)M4×14×2本
適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5
タイプRB-SY
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本
材質SUS304
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SX
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本
材質SUS304
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SX
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
寸法t(mm)1.5
適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SX
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本
材質SUS304
質量(g)32
タイプRG-R12
寸法t(mm)2
適合センサオムロン:E39-R12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個
材質SUS304
タイプPQ-SYタイプ
寸法t(mm)1.5
適合センサオムロン:EE-SPW、キーエンス:PQ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個
材質SUS304
タイプPQ-SXタイプ
寸法t(mm)1.5
適合センサオムロン:EE-SPW、キーエンス:PQ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプPQ-LWタイプ
適合センサオムロン:EE-SPW、キーエンス:PQ
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個
材質SUS304
寸法t(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:EX-20、竹中電子:UM
タイプE2-LWタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
透過型、ミラー反射型専用です。
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×6L 2本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M3×3L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×6L 1本、セムスビス(SUSXM7)M3×12L 2本
適合(反射板)SUNX:FR-210、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5
材質クリアキャップ:アクリル、ベース:アルミ(A2017)、ブラケット:ステンレス(SUS304)
質量(g)73
タイプパイプトップセンサ
適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1
2
次へ
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
プログラミング/ロボティクス の新着商品
![Professional Tools[ プロフェッショナルツール ]シリーズ USB充電式 電動ドライバ Charge Driver ハイテックマルチプレックスジャパン Professional Tools[ プロフェッショナルツール ]シリーズ USB充電式 電動ドライバ Charge Driver ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono47909350-250704-02.jpg)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。