プログラミング/ロボティクス :「信号線」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。光センサ開発ツール/300mm赤外線撮影センサです。送信部と受信部の2つの部分があります。送信部は赤線と黒線に5V電圧を印加、受信部には赤線と黒線の他に信号用の白線があります。このモジュールを使用して、製品ラインまたは盗難防止システムで商品をカウントできます。
仕様●印加電圧:5V ・動作電流:5mA●センシング距離:0~300mm●応答時間:1ms アズワン品番67-0451-15
1個
1,698 税込1,868
33日以内出荷

Grove:最大定格6Aまでの3.5mmピッチの4本のピン付きネジ端子です。端子は 30~20AWG線を使用します このGroveには、GND、Vccと他の2個のポートを含む4個のポートがあります。また、Groveワイヤ(信号)と他の外部非Groveモジュールとのインターフェースとして使用できます。このGroveは、配線フォームファクタ変換器として機能します。
基板寸法(mm)20×20 アズワン品番64-5657-17 動作電圧(V)3.3~5
1個
609 税込670
33日以内出荷

おすすめ人気ランキング