9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
789 税込868
5日以内出荷

Seeeduino XIAO用の拡張ボード。ラズベリーパイ4の1/2のサイズにOLEDディスプレイ、RTC、拡張可能なメモリスペース、パッシブブザー、ユーザーボタン、オンボードバッテリー管理チップなどを搭載し、Seeeduino XIAOによるプロトタイプとプロジェクトを迅速に構築することができます。0.96インチOLEDにより、パソコンがなくてもデータを表示できます。リセットボタンとSWDピンを搭載し、簡単なデバッグとリセットが可能です。すべてのピンが引き出されているので、はんだ付けが不要です。Groveコネクタにより、I2C、UART、アナログ/デジタルを含む複数のデータプロトコルをサポートします。CircuitPythonをサポートしています。【ご注意】。Seeeduino XIAOおよびバッテリーは含まれていません。【用途】。SWDデバッグ。ラピッドプロトタイピング。データ表示。小型プロジェクト
仕様●電力供給:5V/3.7Vのリチウム電池●RTCチップ:PCF8563T/5●RTCバッテリー:CR1220●拡張可能なメモリ:Mini SDカード●スクリーン:0.96インチOLEDディスプレイ●その他 外部装置:パッシブブザー、ユーザーボタン、5Vサーボコネクタ●充電電流:最大460mA●Groveインタフェース:Grove I2C ×2、Grove UART ×1、A0/D0 Grove ×1●【互換性のあるボード】●Seeeduino XIAO●Adafruit QT Py アズワン品番67-0372-11
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

Crazyflie 2.0 用ハードウエアを試作。した後で、適切な拡張ボードを設計したいと思うかもしれません。これを容易にするために、すべての拡張ボードに使用するメスヘッダーを提供し、現行システムとの互換性を確保しています。本製品は、Crazyflie 2.0 nano クワッドコプターとの併用を目的とし、その拡張ボードシステムを使用します。Crazyflie 2.0 拡張ボードの詳細については購入者ガイドを御覧ください。
アズワン品番67-0451-74
1個
469 税込516
33日以内出荷

Seeed StudioGrove Pi+
Raspberry PiにGroveコネクタを増設する拡張ボード
アズワン品番64-5657-14
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

Wio Terminal用のコンパクトな外部電源。Wio Terminal本体の携帯性とコンパクトさを向上させる650mAhバッテリーの拡張ボードです。リチウムポリマー電池、充電ステータス指示ライト、Groveアナログ/デジタルポート×4、Grove I2Cポート、Grove UARTポートを備えています。さらに背面に、Raspberry Piの40ピン互換GPIOを搭載し、拡張ボードの追加もできます。充電式650mAhリチウムポリマー電池。バッテリーの充電/放電ステータスLE
仕様●電源:4.75V~5.25V●内蔵バッテリー:650mAh●充電電流:最大660mA●バッテリーボードモード:緑色LED:board charging●赤色LED:OTG(battery discharge)enable●黄色LED:male interface output/input 5V●GPIO出力:最大電圧:5.15V●最大電流:380mA●トリクル充電電流:30mA●Groveインタフェース:Grove Analog/Digital ×4、Grove I2C ×1、Grove UART ×1 アズワン品番67-0372-12
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

Nordic nRF52840をベースにした、超小型、超低電力のBluetooth開発ボード。親指ほどのサイズで、オンボードBluetoothアンテナ、オンボードバッテリー充電チップを備えているため、IoTプロジェクトに適しています。XIAO RP2040と比較して、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino、MicroPython、CircuitPython、またはその他のプログラム言語でプログラムすることもできます。XIAO拡張ボードと互換性があります。【ご注意】。※全てのI/Oピンは3.3Vです。CPUが破損する可能性があるので3.3V以上の電圧を入力しないでください。
仕様●CPU:Nordic nRF52840●ARM Cortex -M4●無線:Bluetooth 5.0 / NFC / Zigbee●オンチップメモリ:フラッシュ 1MB●RAM 256KB●オンボードメモリ:QSPIフラッシュ 2MB●センサー類:PDMマイク、6軸IMU●インターフェース:UART、I2C、SPI、NFC、SWD●I/Oピン:GPIO(PWM)×11、ADC×6●サイズ:21×17.5mm●【セット内容】●XIAO BLE nRF52840 ×1●7ピンヘッダー ×2 アズワン品番67-0432-71
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

バッテリー管理チップを搭載したSeeeduino XIAO用のGroveシールド。Seeeduino XIAO用のプラグ&プレイのGrove拡張ボードです。ボード上には8つのGroveコネクタが搭載され、2個のGrove I2Cと1個のUARTが含まれています。Seeeduino XIAOとGroveシステムのブリッジとして機能します。オンボードのバッテリー管理チップとバッテリーボンディングパッドを使用すると、SeeeduinoXIAOにリチウムバッテリーで簡単に電力を供給して充電できます。Flash SPIボンディングパッドを使用すると、Seeeduino XIAOにフラッシュメモリを追加してメモリスペースを拡張することができます。オンボードでリチウム電池の充電と管理機能を搭載。Groveコネクタ(Grove I2C ×2、Grove UART ×1)、14個のGPIOすべてを引き出し。コンパクトなデザイン。SPIフラッシュボンディングパッドを予約済み。オンボードの電源スイッチと充電ステータスインジケータライト。【用途】。ウェアラブルデバイス。迅速なプロトタイピング。Groveモジュールのテスト。プロジェクトの小型化
仕様●電力供給:5V/3.7Vのリチウム電池●負荷容量:800mA●充電電流:最大400mA●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-55℃~+150℃●Groveインターフェース:Groveコネクタ ×8(I2C ×2、UART ×1)●【デモ動画】 アズワン品番67-0368-03
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:拡張ボード●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Jetson●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2100-80
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:拡張ボード●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Jetson●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2100-56
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷