3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサー。Sensirion社製のSCD41モジュールは、小型ながら温度、湿度、CO2を同時に測定できる多機能なセンサーです。複数測定の場合は3-in-1。低消費電力。Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。400~5
仕様●入力電圧:3.3V/5V●動作範囲:温度:-10℃~+60℃、湿度:0~100% r.H.、CO2:400~5,000ppm●I2Cアドレス:0x62●インターフェース:I2C●【用途】●空気清浄器●環境モニタリング●プラント環境モニタリングシステム●Arduino気象台●【参考】●[メーカーページ] Grove - CO2 & Temperature & Humidity Sensor - SCD41 アズワン品番67-0397-89
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ADXL335は測定モードで150uAの低消費電力を実現する3軸MEMS加速度計です。このアナログ加速度計は最小フルスケール範囲が±3gの低g。加速度計です。モーションセンサ、ショックセンサ、振動センサなどに使用されます。
仕様●単電源動作:1.8V~3.6V●10,000gのショックサバイバル●軸ごとに1個のコンデンサを使用した帯域幅の調整が可能●動作温度:-40℃~+85℃ アズワン品番67-0476-04
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

HRD(Heart Reate Detection)センサーとして機能する緑色LEDとDSPが統合された高性能かつ低消費電力のCMOSプロセス光センサPAH8001EI-2Gをベースにしています。このモジュールは光学技術血管内の人間の血液の動きの変化を測定します。低消費電力と節電モードにより、ウェアラブル機器に適しています。心拍センサーチップは心拍数データのアルゴリズムに高い処理速度を必要とするため、このモジュールはSTM32を統合し、指定されたSWDインターフェースによりユーザー
アズワン品番67-0451-19
1個
4,998 税込5,498
33日以内出荷