プログラミング/ロボティクス :「3M FINE」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Espruino Pico is a tiny microcontroller board that runs JavaScript(it doesn't need to be plugged into a computer)、making it easier than ever to control electronics in the real world. You can program it with nothing but a serial terminal program、but there's also an IDE that runs in the Chrome Web browser. It's got a syntax highlighted editor as well as a graphical programming language.。Once you have uploaded code、you can inspect and change variables(including functions)while your program is running. If you make something with an Espruino Pico and need to change it a year later、your original code is still there waiting for you!。This is the pinned version of the board、which fits perfectly into breadboard. If you need without pre-soldered pins、please visit Espruino Pico(unpinned).。Features:33mm×15mm(1.3×0.6 inch)。22 GPIO pins:9 Analogs inputs、21 PWM、2 Serial、3 SPI、3 I2C。All GPIO is 5 volt tolerant(Arduino compatible)。2 rows of 9 0.1" pins、with a third 0.05" row of 8 pins on the end。On-board USB Type A connector。Two on-board LEDs and one button.。STM32F401CDU6 CPU - ARM Cortex M4、384kb flash、96kb RAM。On-board 3.3v 250mA voltage regulator、accepts voltages from 3.5v to 16v。Current draw in sleep:< 0.05mA - over 2.5 years on a 2500mAh battery。On-board FET can be used to drive high-current outputs。Part List:Espruino Pico(pinned)x 1
仕様●項目1:(SBC)●項目2:マイコン●項目4:マイコン●項目5:STM32F401CDU6●項目7:Espruino Pico●項目8:Espruino Pico
アズワン品番67-0462-85
1個
¥6,998
税込¥7,698
33日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
プログラミング/ロボティクス の新着商品
![バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X4 ACプラス バーティカル ]X4 AC PlusVertical ハイテックマルチプレックスジャパン バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X4 ACプラス バーティカル ]X4 AC PlusVertical ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono47909115-250704-02.jpg)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。