プログラミング/ロボティクス :「Arduino mega」の検索結果
Mega Shield is a extension board for Arduino Mega and Google ADK. We have standardized all the connectors into 4 pins(Signal 1、Singal 2、VCC and GND)2mm connectors and keep some of the 3pin(Signal、VCC and GND)2.54mm headers for Servo and Electronic Bricks、
アズワン品番67-0461-83
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
CANプロトコルコントローラMCP2515と物理バス間のインターフェースとして機能するMCP2551を使用したCANバスモジュールです。通信にはI2Cを使用し、デフォルトのI2Cアドレスは0×25で、I2Cの最大伝送速度は400kbpsです。本ボードは小型で柔軟性があり、I2Cインターフェースを備えたあらゆるシステムで使用できます。制御にはAtmega168PAを使用し、付属するGroveケーブルを用いてArduinoに簡単に接続できます。
仕様●CANバスボーレート:最大1Mbps(デフォルトは500kbps)●CANバス用TX/RX LEDインジケータ●プラグ&プレイ用の4ピンGroveコネクタ●動作電圧:3.3V/5V●サイズ:20×40mm●【セット内容】●I2C CANバスモジュール ×1●Grove(HY2.04)ピンケーブル ×1●ドライバー ×1●【参考】●I●2●C CAN Bus Module
アズワン品番67-0397-95
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。