2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEGO互換のサーボモータ(回転角360°)。LEGOと接続できる固定ブラケット付きの重量9gのサーボモータで、回転角は360°です。固定ブラケットは簡単に取り外し可能で、LEGOシリーズと簡単に組み合わることができます。【ご注意】。360° サーボは速度と方向を制御できますが、角度を制御できません。焼き付き防止のため、電源電流と電圧にご注意ください。
仕様●【内容物】●SG90 サーボ(360°回転)×2●Grove to Servo アダプタ ×2●ゴム(車輪に取り付け)×2●サーボ固定ブランケット(TYPE A,B)×2●それぞれTYPE A,Bで向きが反転しています。●車輪 ×2●アクスルコネクタ ×2●コネクタペグ(LEGO接続用)×4●フレーム 5×7 モジュール ×1●サーボアクセサリパッケージ ×2●タッピングネジ(M2×4mm)×2●ケーブル(線)の用途:黄色の線:信号用●茶色の線:GND●赤色の線:Vcc●ギア素材:モーターギア:金属●ギアボックス:プラスティック●PWM:50Hz/0.5~2.5ms●サーボ重量:9g●ロック時ローター電流:750mA●無負荷時電流:60mA●トルク:1.6kg・cm/4.8V、1.8kg・cm/6.0V●不感帯:8μm●スプライン:20T(歯)●電圧:4.8~6.0V●ケーブル長:3cm●正味重量:44g●総重量:49g●製品寸法:40×12×36mm●包装寸法:73×45×23mm アズワン品番67-0370-71
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

。LEGO互換のサーボモータ(回転角180°)。LEGOと接続できる固定ブラケット付きの重量9gのサーボモータで、回転角は180°です。固定ブラケットは簡単に取り外し可能で、LEGOシリーズと簡単に組み合わることができます。【ご注意】。180° サーボでは角度しか制御できません。速度は制御できません。焼き付き防止のため、電源電流と電圧にご注意ください。
仕様●【内容物】●SG90 サーボ(180°回転)×2●Grove to Servo アダプタ ×2●ゴム(車輪に取り付け)×2●サーボ固定ブランケット(TYPE A,B)×2●それぞれTYPE A,Bで向きが反転しています。●車輪 ×2●アクスルコネクタ ×2●コネクタペグ(LEGO接続用)×4●フレーム 5×7 モジュール ×1●サーボアクセサリパッケージ ×2●タッピングネジ(M2×4mm)×2●延長ケーブル(30cm)×2●ケーブル(線)の用途:黄色の線:信号用●茶色の線:GND●赤色の線:Vcc●ギア素材:モーターギア:金属●ギアボックス:プラスティック●PWM:50Hz/0.5~2.5ms●サーボ重量:9g●ロック時ローター電流:750mA●無負荷時電流:60mA●トルク:1.6kg・cm/4.8V、1.8kg・cm/6.0V●180° サーボ速度:0.1sec/60°/4.8V、0.09sec/60°/6.0V●不感帯:8μm●スプライン:20T(歯)●電圧:4.8~6.0V●ケーブル長:3cm●正味重量:44g●総重量:49g●製品寸法:40×12×36mm●包装寸法:73×45×23mm アズワン品番67-0370-70
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷