プログラミング/ロボティクス :「ddr3」の検索結果
関連キーワード
Linuxで動作するスタンドアローンの高性能AIカメラモジュール。SigmaStar社製のSSD202D(ARM Cortex-A7デュアルコア1.2GHz)を採用したIoT機器向けのカメラモジュールです。128MB DDR3メモリ、512MBフラッシュ、1080Pカメラ、2.4GHz Wi-Fi、冷却ファンなどを搭載してい
仕様●Sigmstar SSD202D:Arm Cortex-A7デュアルコア 1.2GHz(Neon、FPU内蔵)●フラッシュ:512MB●RAM:128MB DDR3●カメラ:GC2145、1080P、カラーセンサ●レンズ:FOV(視野角)68°、DOF(焦点距離)60cm~∞●電源:5V @500mA●周辺機器:USB Type-C ×1、UART ×1、microSDカードスロット ×1、ボタン ×1、●マイクロフォン ×1、冷却ファン ×1●インジケータLED:赤、白●Wi-Fi:150Mbps、2.4GHz、802.11b/g/n●動作温度:0℃~+40℃●重量:18g●サイズ:48×18.5×24mm●V-Training●【セット内容】●M5Stack UnitV2 ×1●USB-Cケーブル(50 cm)×1●スタンド ×1●背面パーツ ×1●【用途】●アクセス制御●ホームオートメーション●占有監視●ニューリテールビジネス●産業/マシンビジョン●倉庫管理/物流
アズワン品番67-0391-81
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
ファームウェアの新しいバージョンをmicroSDカードで簡単にアップデートできます。
仕様●Sigmstar SSD202D:Arm Cortex-A7デュアルコア 1.2GHz(Neon、FPU内蔵)●フラッシュ:512MB NAND●RAM:128MB DDR3●電源:5V@500mA●周辺機器:USB-C ×1、UART ×1、TFカードスロット ×1、ボタン ×1、マイクロフォン ×1、冷却ファン ×1●インジケータLED:赤、白●Wi-Fi:150Mbps 2.4GHz 802.11b/g/n●イーサネットカード:SR9900●【用途】●アクセス制御●ホームオートメーション●占有監視
アズワン品番67-0404-97
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ファームウェアの新しいバージョンをmicroSDカードで簡単にアップデートできます。
仕様●SigmaStar SSD202D:Arm Cortex-A7デュアルコア 1.2GHz(Neon、FPU内蔵)●フラッシュ:512MB NAND●RAM:128MB DDR3●カメラ:GC2145 1080Pカラーセンサ●レンズ:FOV(視野角)150°、FOV(視野角)85°●電源:5V@500mA●周辺機器:USB-C ×1、UART ×1、microSDカードスロット ×1、ボタン ×1、マイクロフォン ×1、冷却ファン ×1●インジケータLED:赤、白●Wi-Fi:150Mbps 2.4GHz 802.11b/g/n●イーサネットカード:SR9900●動作温度範囲:0℃~+40℃●【用途】●アクセス制御●ホームオートメーション●占有監視●ニューリテールビジネス●産業/マシンビジョン●倉庫管理/物流●【セット内容】●M5Stack UnitV2 M12●16G TFカード●USB-Cケーブル(50cm)●ブラケット●背面パーツ●通常レンズ(FOV:85°)●魚眼レンズ(FOV:150°)
アズワン品番67-0404-96
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
プログラミング/ロボティクス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。