USBCpow 5V用akita115日以内出荷
USB Type-Cコネクタから5Vを給電するモジュールUSB出力のACアダプタやモバイルバッテリーから、USB Type-Cコネクタのケーブルで接続して使用します。出力電圧は5Vで、供給できる電流は接続するACアダプタなどの規格によります。
仕様●受電側端子:USB Type-C●給電側端子:2.54mmピッチ端子(ピンヘッダやビニール線などで引き出して使用してください)●給電側電圧:5V(最大3A、ACアダプタなどの仕様による)●【資料】●サポートページ(使い方などを掲載しています)アズワン品番67-0391-48
M5Stack Solenoidakita115日以内出荷
M5Stackコア用のソレノイドを最大4個まで制御できる拡張ボードM5Stack Basicなどに接続して、タカハ機工製のソレノイドなどを制御できる拡張ボードです。ソレノイドの電源は、USB Type-Cコネクタから給電します。なお、タカハ機工の5 Vソレノイドを接続する場合に使用するショートピン(5個)が付属しています。
仕様●サイズ:50×50mm●資料:サポートページ(使い方などを掲載しています)アズワン品番67-0391-50
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
ページ: 1/ 3
乾湿計佐藤計量器製作所税込¥2,552~¥2,320~
デジタル気圧計佐藤計量器製作所税込¥231,000¥210,000
風速計(ミニ)佐藤計量器製作所税込¥23,100¥21,000
記録用紙佐藤計量器製作所税込¥5,060~¥4,600~
丸型温湿度計佐藤計量器製作所税込¥4,400¥4,000
地温気温計佐藤計量器製作所税込¥1,265¥1,150