センサーICにTMP116(テキサス・インスツルメンツ社)を使用した温度センサモジュールです。
インタフェースには、非常に多くのCPUサブシステムに汎用的に搭載されているI2Cを採用しています。
耐環境性能に優れる材料で、末端まで継ぎ目なくモールドガードされている耐環境型温度センサです。
屋外や水中での使用が可能です。
完全防水
耐紫外線
耐オゾン
動作(表面)温度:-20℃~100℃
特許取得済み 特許第7083114号
仕様●使用センサ:TMP116/テキサス・インスツルメンツ社●測定範囲:-20℃~100℃●ケーブル:2m●動作(表面)温度:-20~100℃●動作電圧:1.9V~5.5V●消費電流:22μA●インターフェース:I2C(VDD、GND、SCL、SDA)●防水:IPX7●樹脂:ハイトレル 5557 (耐紫外線仕様) 東レ・デュポン社製
アズワン品番67-8029-17
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
プログラミング/ロボティクス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。