プログラミング/ロボティクス :「LEDナツメ球」の検索結果
関連キーワード
豆電球とLEDの電気消費量を比べることができます。プログラミングボードミニIO-22につなげば、豆電球とLEDの電気消費量の違いが可視化できます。「電気の利用」の単元に使えます。
1セット
¥2,000
税込¥2,200
6日以内出荷
プログラミングボードはMESH(TM)&WindowsOS/iOS/AndroidOS/タブレットと一緒に使う実験器です。ボード上にプログラミングの流れを表現できます。ワークシート付き!その他クイックスタートガイド、ブロックシートも付属簡単に着脱できるガイド付きコネクタ わずらわしい配線が不要!ボードに回路が組んであるのでプログラミングに集中できる コンデンサ(蓄電)の残量が一目で分かるデジタル表示(%) 並列スイッチ!プログラミングあり/なしを簡単に実験できる
型式IO-27
セット内容本体、LED/豆電球パネル
プログラミングMESH(TM)対応
定格コンデンサ:3V、容量25F
表示器残量デジタル:コンデンサ残量を100%表示
寸法(mm)275×200×40
付属品クイックスタートガイド、ワークシート、ブロックシート、収納ケース
1個
¥22,000
税込¥24,200
6日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
プログラミング/ロボティクス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。