1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドロッパ方式を採用しており、ノイズの影響が気になる機器用に使用可能です。実験・実習用に適したコンパクトなサイズです。ロータリーセレクト方式で、様々な用途に使用可能です。
質量(kg)1.1 電源(V)AC100 50/60Hz 定格出力電圧(V)1.5・3.0・3.3・5・6・9・12・15(誤差±5%) サイズ(mm)110×140×77 アズワン品番4-203-11 最大出力電流(A)0.8
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷