プログラミング/ロボティクス :「USBアダプター」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PIECEプログラミングモジュールセット Chrome対応版は、パソコンを使って学ぶプログラミング教材です。 楽しく制御して想像力を育てる。
入出力【プログラミングモジュール】プッシュスイッチ 1コ、LED 青/黄/赤 各1コ 寸法(mm)【プログラミングモジュール】85×40×14.5、【LIGHTセンサーモジュール】44×27×14.5 電源【プログラミングモジュール】USBから供給 USBタイプ【プログラミングモジュール仕様】TypeC 付属品【プログラミングモジュール】USBケーブル A-TypeC 出力【LIGHTセンサーモジュール】明るいときにH出力 電源(V)【LIGHTセンサーモジュール】3.3(コネクタから供給) 対応OS【専用プログラミング環境『PIECEプログラミング・ポータル』動作条件】Windows10以降、 MacOS10.10以降、Chromebook(Chrome OS)/Google Chrome、Microsoft Edge ディスプレイ【専用プログラミング環境『PIECEプログラミング・ポータル』動作条件】1280×720ピクセル以上の解像度※推奨 データ転送方式【専用プログラミング環境『PIECEプログラミング・ポータル』動作条件 プログラム】USB2.0(パソコン側にUSB TYPE-A端子がない場合は変換アダプタ等をご用意ください。) 仕様【プログラミングモジュール仕様/PIECEモジュール用端子】入力/出力 各1コ
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

エレキットKOROBO3(コロボ3)
ロボットを動かしながらプログラミングを学ぼう! プログラミングロボットのロングセラー「KOROBO」が、プログラミング環境を強化して登場。 光センサー2個、タッチセンサー2個を搭載したボディー設計はそのままに、プログラム作成は従来のWindows、Macに加えて、Chromebookでもプログラミングできるようになりました。 従来機種用のオプションパーツもそのまま使用可能。 初歩的なプログラミングから、より高度な制御まで、幅広いプログラミング学習に対応しています。
使用電源単3乾電池×4本(別売/アルカリ乾電池推奨) センサー光センサー×2、タッチセンサー×2 出力モーター駆動回路×2、ブザー×1、LED×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×100(説明書の例で組み立てた場合) 質量(g)230 付属品USBケーブル 対応OS【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】Windows 10以降、 MacOS10.10以降、Chromebook(Chrome OS) ディスプレイ【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】1280×720以上解像度 データ転送方式【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】USB2.0(パソコン側にフルサイズTYPE-Aコネクタのない機種の場合は変換アダプタ等必要) 備考【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】タッチパネルに対応していないPC上で操作する場合には、 キーボード、マウス等のポインティングデバイスを有すること
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷