カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 学童・教育用品
        • 理科/技術/科学工作
          • プログラミング/ロボティクス

プログラミング/ロボティクス :「レゴ」の検索結果

関連キーワード
  • レゴ モーター
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レゴ SPIKE プライム レゴエデュケーションレゴ SPIKE プライムレゴエデュケーション
77,000税込84,700
1セット
当日出荷
スクラッチをベースとした専用アプリで直感的なプログラミング 入門・基礎・発展をあわせた様々な組立てモデル 教科を横断した「STEAM教育」で、児童・生徒が主体的に問題解決に取組めるプログラミング教材
EV3 補充部品パック 2 レゴエデュケーションEV3 補充部品パック 2レゴエデュケーション
1,200税込1,320
1個
4日以内出荷
補充部品パック3 (SPIKEベーシック用) レゴエデュケーション補充部品パック3 (SPIKEベーシック用)レゴエデュケーション(1件のレビュー)
1,000税込1,100
1個(20ピース)
当日出荷
レゴ エデュケーション SPIKE(TM)ベーシックセット に付属した4体のミニフィギュアが含まれる補充パーツセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)6以上
補充部品パック1(SPIKEベーシック用) レゴエデュケーション補充部品パック1(SPIKEベーシック用)レゴエデュケーション
1,400税込1,540
1セット(97ピース)
4日以内出荷
レゴ エデュケーション SPIKE ベーシック用の補充部品(ブロック)です。
適合年齢(歳)6歳以上
EV3 補充部品パック 7 レゴエデュケーションEV3 補充部品パック 7レゴエデュケーション
1,200税込1,320
1個
4日以内出荷
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
キャッチユニット SG92R搭載 M5Stackキャッチユニット SG92R搭載M5Stack
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
SG92Rサーボを動力として使用するグリッパークランプ操作と解放操作によりものをつかむことができるグリッパーです。SG92RサーボによりPWM信号を使用してグリッパーギアを駆動し、回転や制御を行います。レゴブロックの8mm丸穴と互換のあるデザインで、レゴと組み合わせることにより、ロボットアームやグリッパーカートなどを製作できます。グリッパーの開閉角は90°で、サーボの回転角度は0°~45°(PWM周波数:50Hz、パルス:0.5ms~1ms)です。SG92RステアリングギアPWM信号ドライブレゴ穴互換90°の開閉角RoverC互換4.2~6V入力に対応開発環境:UIFlow、MicroPython、Arduino【用途】ロボットグリッパーサーボマニピュレータグリッパー
仕様●サーボモデル:SG92R●ドライブ信号:PWM(周波数:50Hz、0°~45°、パルス:0.5ms~1ms)●動作周波数:50Hz●グリッパー開閉角:90°●入力電圧レンジ:4.2~6V●動作無効ゾーン:10μs●出力トルク:2.5kg・cm @4.8V●出力スピード:0.1秒/60° @4.8V●動作温度:0℃~55℃●重量:21.5g●サイズ:72×56×37mm●シェル材質:プラスチック(PC)●【資料】●ピン配置●サンプルコード●ビデオ●【セット内容】●グリッパーユニット ×1●HY2.0-4アダプター ×1●RoverC.Proコネクタ ×1アズワン品番67-0394-29
ATOMICプロトキット M5StackATOMICプロトキットM5Stack
969税込1,066
1個
5日以内出荷
ATOMシリーズ用のDIYプロトキットM5Stackファミリの中で最もコンパクトな開発モジュールのATOMシリーズ向けに設計されたDIYプロトキットです。ユーザーが小さな回路や外部ハードウェアを自分で設計するのに便利です。ベースの9ピンを介してATOMと直接スタックできます。キットには2枚のブランクのプロトボードが含まれており、ユーザーの空間レイアウトの要件を満たせるように60以上の穴が開いています。電気的な接続の信頼性を高めるために、VH互換3.96mmの4ピンコネクタのペアが用意されています。シェルには、センサの正確な温度/湿度の読み取りを可能にする一連の換気穴が組み込まれています。さらに、取り付け穴、レゴ接続、ネジ取り付けなど、さまざまな取り付け方法が用意されています。
仕様●外部ポート:VH3.96 4P●寸法:47x34x18mm●重量:42g●ケース素材:プラスチック●【セット内容】●試作用基板 ×1●試作用基板(ピンはんだ済み/完成品)×1●4P VH互換(3.96mm)プラグ+プラグベース ×1●4P 2.54mmピン ×1●5P 2.54mmピン ×1●ATOMICケース ×1●M2×3mm タッピングネジ ×1●M2×8mm ネジ ×1●【資料】●製品ドキュメントアズワン品番67-0362-98
レゴ SPIKE プライム用 アンギュラーモーター レゴエデュケーションレゴ SPIKE プライム用 アンギュラーモーターレゴエデュケーション(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
SPIKEプライム専用のモーター。
用途SPIKE用
ラージハブバッテリー(SPIKEプライム用) レゴエデュケーションラージハブバッテリー(SPIKEプライム用)レゴエデュケーション
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ラージハブ(SPIKE用)と一緒に使用するSPIKEプライム専用の充電式リチウムイオン電池。
用途SPIKE用
Sアンギュラーモーター(SPIKE用) レゴエデュケーションSアンギュラーモーター(SPIKE用)レゴエデュケーション
8,798税込9,678
1個
当日出荷
プログラミング教材SPIKEベーシック用のモーターです。 コンパクトなデザインに絶対位置検出機能を備えた回転センサーを内蔵し、レゴモデルに命を吹き込みます。
適合年齢(歳)6歳以上
レゴ SPIKE プライム用 補充部品パック レゴエデュケーションレゴ SPIKE プライム用 補充部品パックレゴエデュケーション
1,500税込1,650
1パック
当日出荷
SPIKEプライム専用の補充パーツ。
用途SPIKE用仕様総ピース数:108個
スモールハブ(SPIKEベーシック用) レゴエデュケーションスモールハブ(SPIKEベーシック用)レゴエデュケーション
46,000税込50,600
1個
4日以内出荷
プログラミング教材SPIKEベーシック用のハブです。 ハブをモーターやセンサー、その他のレゴパーツやBluetoothに接続することで、楽しいインタラクティブなモデルを作ることができます。 入出力ポート2個、Bluetooth 接続機能、6軸ジャイロ、充電や接続に使用できるマイクロUSBポートを備えたリチウムイオン充電式バッテリーを搭載しています。
適合年齢(歳)6歳以上
宇宙ステーション SS-1(単体) レゴエデュケーション宇宙ステーション SS-1(単体)レゴエデュケーション
15,500税込17,050
1個
4日以内出荷
宇宙エレベーターロボット競技会公認宇宙ステーション。
材質プラスチック寸法(Φ×mm)約550×310(組立時)
レゴSPIKEプライム(技術科向けガイド付) ナリカレゴSPIKEプライム(技術科向けガイド付)ナリカ
77,000税込84,700
1セット
5日以内出荷
教科を横断した「STEAM教育」で、児童・生徒が主体的に問題解決に取組めるプログラミング教材[特長]スクラッチをベースとした専用アプリで直観的なプログラミング入門・基礎・発展をあわせた様々な組立てモデル4種類のセンサ・5×5のLEDマトリクス・M/Lモーターなどでモデルを作製・プログラミング
仕様はじめてのプログラミング教育ガイド、トレーニングカーの作り、技術科プログラミングガイドセット内容総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリクス搭載、6つの入出力ポート)、USBケーブル、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド、技術科プログラミングガイド・トレーニングカーの作り方(冊子)
レゴ SPIKE プライム用 カラーセンサ レゴエデュケーションレゴ SPIKE プライム用 カラーセンサレゴエデュケーション(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
SPIKEプライム専用のカラーセンサ。色モード、反射光モード、環境光モード
用途SPIKE用
myCobot MYCOBOTシリーズ Elephant RoboticsmyCobot MYCOBOTシリーズElephant Robotics
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
myCobotを吸盤で固定するベースプレート。6軸ロボットmyCobot 280用のベースプレートで、吸盤とレゴ互換のコネクタを使用してmyCobotを固定することができます。ガラスや大理石など、吸盤が付きやすい机上での固定に適しています。【ご注意】。※myCobot 280本体は別売です。
仕様●寸法:140×140×45mm●重量:26.2g●【セット内容】●ベースプレート ×1●吸盤(45mm)×4●Lego互換コネクタ ×10●【資料】●製造元ドキュメントアズワン品番67-0395-75
電気の利用プログラミング学習セット SP-B ナリカ電気の利用プログラミング学習セット SP-Bナリカ
67,700税込74,470
1セット
4日以内出荷
回路に組込んでスイッチをコントロール!簡単組立、「電気の利用」にすぐに導入できる小学校6年生「電気の利用」の単元に最適なプログラミング教材です。[特長]「スイッチユニット」により簡単に回路に組込め、スイッチのオン・オフが目に見えるため、児童が回路とプログラミングの関係を理解しやすい。レゴ(R)ブロックを使用することで、短時間(5分位)でスイッチユニットの組立ができます。
セット内容E31-7810レゴエデュケーション SPIKEベーシック(総ピース数449個)、E31-7800-04距離センサ(SPIKE用)、オリジナルスイッチユニット、教師用ガイド、児童用ガイド、プログラミングスタートガイド検出範囲【距離センサ(SPIKE用)】1~200cm
スモールハブバッテリー(SPIKEベーシック用) レゴエデュケーションスモールハブバッテリー(SPIKEベーシック用)レゴエデュケーション
16,000税込17,600
1個
3日以内出荷
レゴ エデュケーション SPIKE ベーシックのスモールハブ用バッテリーです。
適合年齢(歳)6歳以上
防災教育教材 「河川」SP-B ナリカ防災教育教材 「河川」SP-Bナリカ
57,000税込62,700
1セット
6日以内出荷
理科+防災+社会科 教科横断的に学べる教材小学校5年生理科「流れる水の働き」の単元とあわせて使用できる教材です。水門ロボットの組立てを通して、コンピュータやモーター、センサの存在に気付かせることができ、離れた場所から操作するプログラムや、センサが感知するプログラム作りを通して、体験的に学習できます。また、防災学習を理科だけでなく、社会科の内容も教科横断的視点で学ぶことができ、子供たちの理解がさらに深まります。プログラミングで試行錯誤を繰り返し、話し合い、発表することで、社会の問題を解決する「STEAM教育」を展開できます。
仕様実験例:水門による洪水制御セット内容レゴ(R)エデュケーションSPIKE(TM)ベーシック(スタートガイド付)、教師用ガイド(学習指導案付)、児童・生徒用ガイド(組立ガイド)
レゴ(R)エデュケーション SPIKE(TM)プライム拡張セット レゴエデュケーションレゴ(R)エデュケーション SPIKE(TM)プライム拡張セットレゴエデュケーション
28,000税込30,800
1セット
当日出荷
レゴ(R)エデュケーション SPIKE(TM)プライム拡張セット (45681) で、わくわくするロボットコンペティションの世界に挑戦しましょう。 レゴ(R)エデュケーション SPIKE プライムセット (45678) の世界をさらに広げる、大きな車輪や歯車、カラーセンサー、Lモーターなどパーツ604個が入ったこのセットには、10時間以上に相当するSTEAM学習コンテンツも収録されています。 小学校高学年から中学生の子どもたちがより高度なモデル制作に挑戦したり、ロボットコンペティションに初めて参加する前の準備として利用したりするのに最適です。
タイプパーツ数:604適合年齢(歳)10以上
レゴ SPIKE プライム用 ラージハブ レゴエデュケーションレゴ SPIKE プライム用 ラージハブレゴエデュケーション
60,000税込66,000
1個
3日以内出荷
SPIKEプライム専用のハブ。 6の入出力ポート、5x5マスのライト、スピーカー、6軸ジャイロセンサー
用途SPIKE用
宇宙エレベーターSPIKEプライムセット KKⅡ ナリカ宇宙エレベーターSPIKEプライムセット KKⅡナリカ
104,000税込114,400
1セット
8日以内出荷
宇宙エレベーターロボット競技会に挑戦してみたい方におすすめのセット宇宙エレベーターロボット競技会実行委員会公認の「宇宙エレベータ―ロボット」を作製することができるキットです。組立て方ガイドが付属しているので、宇宙エレベーターロボットを体験したい方におすすめの製品です。[特長]宇宙エレベーターロボット競技会公認製品
仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)セット内容E31-7800レゴエデュケーションSPIKEプライム(528ピース・ケース付)、E31-7800-14レゴエデュケーションSPIKEプライム拡張セット V2(604ピース)、宇宙エレベーターの作り方(冊子)、レゴエデュケーションSPIKEプライム拡張セット V2:604ピース(カラーセンサ、Lモーター各1個含む)
宇宙エレベーターSPIKEプライムセット KL ナリカ宇宙エレベーターSPIKEプライムセット KLナリカ
85,500税込94,050
1セット
8日以内出荷
宇宙エレベーターロボット競技会に参加したい方の導入におすすめのセット宇宙エレベータ―ロボットを作製することができるセットです。組立て方ガイドが付属しているので、宇宙エレベーターロボットを体験したい方におすすめです。[特長]宇宙エレベーターロボット競技会公認
仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)セット内容E31-7800レゴエデュケーションSPIKEプライム(528ピース・ケース付)、Lモーター、宇宙エレベーターの作り方(冊子)
宇宙ステーションセット ナリカ宇宙ステーションセットナリカ
53,000税込58,300
1セット
7日以内出荷
宇宙エレベーターロボット競技会公認の宇宙ステーション
宇宙エレベーター探究学習セット(SPIKE)Ⅱ ナリカ宇宙エレベーター探究学習セット(SPIKE)Ⅱナリカ
107,500税込118,250
1セット
8日以内出荷
授業で使える導入ガイド付きで探究学習に最適宇宙エレベーターロボットを組立て、プログラミングによって宇宙ステーションへ物資を運びます。どのようなプログラム、どのような構造が良いかを試行錯誤する過程によって自然と問題解決能力を育成します。[特長]宇宙エレベーターロボット競技会公認
仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)セット内容E31-7800レゴエデュケーションSPIKEプライム(528ピース・ケース付)、E31-7800-14レゴエデュケーションSPIKEプライム拡張セット V2(604ピース)、拡張セット用収納ケース、宇宙エレベーター授業導入ガイド(冊子)、宇宙エレベーターの作り方(冊子)、教師用プログラミングガイド(冊子)、レゴエデュケーションSPIKEプライム拡張セット V2:604ピース(カラーセンサ、Lモーター各1個含む)
防災教育教材「河川」SP-PDX ナリカ防災教育教材「河川」SP-PDXナリカ
77,000税込84,700
1セット
11日以内出荷
水害から人々の命を守るための具体的な行動(防災行動計画/タイムライン)について考える授業が行えるセットです。国土交通省、ダム、自治体、住民と役割を分け、Pythonを用いて目的に応じたプログラミングをします。授業では、「命を守るために」という視点だけでなく、「プログラミングの良さは何か」「よりリアルにできるか」「自助・共助・公助の視点から河川防災に大切なのは何か」という視点で、生徒たちは試行錯誤を繰り返しながら取組むことができます。
適合レゴ(R)エデュケーションSPIKE(TM)プライム(はじめてのプログラミング教育ガイド付):総ピース数528個、Mモーター2個、Lモーター、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(入出力ポート6個、Bluetooth接続機能、6軸ジャイロ、5×5ライトマトリクス、スピーカー、充電式バッテリーを搭載)、USBケーブル、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、実験例:水門による洪水制御、ダム・水難救助車などのモデル製作セット内容レゴ(R)エデュケーションSPIKE(TM)プライム(はじめてのプログラミング教育ガイド付)、オリジナルガイド型式SP-PDX
防災教育教材 「河川」SP-P ナリカ防災教育教材 「河川」SP-Pナリカ
77,000税込84,700
1セット
11日以内出荷
学習指導案付き理科+防災+社会科 教科横断的に学べる教材小学校5年生理科「流れる水の働き」で学習した知識を活用して、水害から人々の命を守るための具体的な行動(防災行動計画/タイムライン)について考える授業が行えるセットです。国土交通省、ダム、自治体、住民と役割を分け、目的に応じたプログラミングをします。授業では、「命を守るために」という視点だけでなく、「プログラミングの良さは何か」「よりリアルにできるか」「自助・共助・公助の視点から河川防災に大切なのは何か」という視点で、子供たちは試行錯誤を繰り返しながら取組むことができます。子供が使い慣れた玩具なのでスムーズに導入できる。理科と社会科の内容を横断的に学ぶことができる。近年頻発する豪雨災害に対する意識を高めることができる。8時間分の学習指導案付き。
仕様実験例:水門による洪水制御、ダム・水難救助車などのモデル製作セット内容レゴ(R)エデュケーションSPIKE(TM)プライム(はじめてのプログラミング教育ガイド付)、学習指導案、教師用ガイド(学習指導案付)、児童・生徒用ガイド(組立ガイド)
レゴ SPIKE プライム用 距離センサ レゴエデュケーションレゴ SPIKE プライム用 距離センサレゴエデュケーション
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
SPIKEプライム専用の距離センサ。
用途SPIKE用検出範囲(mm)10~2000
レゴ チルトセンサー(WeDo2.0用) レゴエデュケーションレゴ チルトセンサー(WeDo2.0用)レゴエデュケーション
4,500税込4,950
1個
4日以内出荷
チルトセンサーを WeDo 2.0 スマートハブに接続すると、右傾斜、左傾斜、昇り傾斜、下り傾斜、傾斜なし、その他の傾斜、揺れの7種類の傾斜を感知することができます。設定は不要です。チルトセンサーを接続するだけで WeDo 2.0 ソフトウェアが自動的に認識します。
レゴ WeDo2.0スマートハブ用充電池 レゴエデュケーションレゴ WeDo2.0スマートハブ用充電池レゴエデュケーション(1件のレビュー)
10,880税込11,968
1個
4日以内出荷
WeDo 2.0 スマートハブ専用の充電式リチウムイオン電池です。充電時間は約3時間で、単三電池よりも長持ちします。
レゴ モーションセンサー(WeDo2.0用) レゴエデュケーションレゴ モーションセンサー(WeDo2.0用)レゴエデュケーション
4,500税込4,950
1個
4日以内出荷
WeDo 2.0 スマートハブにモーションセンサーを取り付けると、半径 15cm 以内にある物体を感知することができます。設定は不要です。モーションセンサーを接続するだけで WeDo 2.0 ソフトウェアが自動的に認識します。
レゴタイヤ 56×28 ZR 41897 (4個組) ナリカレゴタイヤ 56×28 ZR 41897 (4個組)ナリカ
4,000税込4,400
1セット(4個)
4日以内出荷
E31-7668宇宙エレベーター探求学習セットの補充部品です。
3×3カラーライトマトリクス(SPIKE用) レゴエデュケーション3×3カラーライトマトリクス(SPIKE用)レゴエデュケーション
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
プログラミング教材SPIKEベーシック用のライトマトリクスです。 9つのピクセルに10種類の異なるカラーと10段階の明るさをプログラミングして、さまざまなデザインを表示させることができます。
適合年齢(歳)6歳以上
レゴ(R)エデュケーション 個人学習キット ベーシック レゴエデュケーションレゴ(R)エデュケーション 個人学習キット ベーシックレゴエデュケーション
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
柔軟に使える多目的な個人学習キット組立て、試行錯誤、実験を促す小学校低・中学年を対象にしたキットで、「遊びを通した学び」ができます。このキットで幅広い種類の作品を作ることができます。キット専用に用意されたオンラインアクティビティを利用すれば、レゴ学習システムの基本的な仕組みに親しむことができます。
セット内容総ピース数102個RoHS指令(10物質対応)対応
レゴ SPIKE プライム用 フォースセンサ レゴエデュケーションレゴ SPIKE プライム用 フォースセンサレゴエデュケーション
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
SPIKEプライム専用の圧力測定センサ。 「押された」、「離れた」、「ぶつかった」の3種類を識別可能。
用途SPIKE用測定範囲(N)0~10(0~約1kg)
レゴエデュケーションSPIKEプライム Pythonガイド付 ナリカレゴエデュケーションSPIKEプライム Pythonガイド付ナリカ
77,000税込84,700
1セット
6日以内出荷
教科を横断した「STEAM教育」で、児童・生徒が主体的に問題解決に取組めるプログラミング教材[特長]スクラッチをベースとした専用アプリで直観的なプログラミング入門・基礎・発展をあわせた様々な組立てモデル4種類のセンサ・5×5のLEDマトリクス・M/Lモーターなどでモデルを作製・プログラミング
仕様はじめてのプログラミング教育ガイド、トレーニングカーの作り、セット内容総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリクス搭載、6つの入出力ポート)、USBケーブル、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド、Pythonプログラミングガイド・トレーニングカーの作り方(冊子)機能Pythonプログラミングガイド
レゴエデュケーションSPIKEプライムエネルギーセット ナリカレゴエデュケーションSPIKEプライムエネルギーセットナリカ
129,000税込141,900
1セット
8日以内出荷
プログラミング教材「SPIKEプライム」の天気予報データを使用して、風力発電をシミュレーションできるセットです。天気予報は本物の予報データを使用しています。また、発電した電気をセンサで確認できます。
仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:【総ピース数】528個【その他】モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)セット内容E31-7800レゴエデュケーション SPIKEプライム(528ピース・ケース付)、発電用モーターNK、モーター用プーリー、E31-8200-12ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)、低電圧実験モジュール、メーター付コンデンサー測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】0.001V、40μA測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】電流、電圧対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
micro:bit用サーボ&ボイスコントロール基板 共立プロダクツmicro:bit用サーボ&ボイスコントロール基板共立プロダクツ
7,398税込8,138
1台
19日以内出荷
レゴブロックをmicro:bitで動かそう!micro:bit基板で「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」制御ができます。結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化することで動くレゴブロックを製作可能! 【特徴】 当製品は「制御基板」「LED基板」「録音再生ボード」「サーボモーター」「レゴブロック結合パーツ」「アルミ製結合パーツ」で 構成されており、結合パーツを使って、制御基板を中心に自由に組み合わせてレゴブロックと一体化が可能です。 micro:bitを取り付けることで「サーボモーターを動かす」「LEDを光らせる」「録音した音を鳴らす」ができます。 LEDの取り付け部分はソケット形式を採用しているのでレゴブロックに合わせて自分好みの色や大きさ(Φ3~Φ5mm)のLEDに 差し替えられます。また、製品には高輝度LED[Φ5mm 赤色]が2個付属しています。
仕様レゴブロック結合用パーツ[POM(ジュラコン(R))製]:t2mm、録音再生ボード V2・録音時間:最大約40秒※基板上のコンデンサマイクより録音可・スピーカ出力:8Ω 最大0.5W・付属スピーカ直径:40mm端子の種類汎用I/O端子:2系統(デジタル入出力、アナログ入出力)※サーボモーター出力にも設定可、サーボモーター出力端子:1系統付属サーボモーターWR-MG90S×1・トルク:1.8kg・cm(4.8V時)・速度:0.10sec/60°(4.8V時)・サイズ:22.8×12.2×28.5mm※汎用I/O端子の使用で最大3系統まで拡張可能、結合端子:・micro:bit専用端子80P・録音再生ボーV2専用端子12P+2P電源電圧(V)標準DC4.5(4.5~5.0V可)・スイッチ付き電池ボックス単3形×3・microUSBコネクタLEDLED出力:1系統・付属LED:高輝度LED赤 ×2・LED配線長:約220mm(※LEDの差し替え可能)動作電流(mA)最大:約300(※付属サーボモーター1系統駆動時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御基板:63.8×63.8×19.2( ※レゴブロックサイズに準拠 8×8ブロック)、LED基板:31.8×15.8×4.0(レゴブロックサイズに準拠 4×2ブロック)
デュプロプログラミングトレインセット レゴエデュケーションデュプロプログラミングトレインセットレゴエデュケーション
56,980税込62,678
1セット
4日以内出荷
プログラミングの基礎スキルが学べる入門編! 5色のアクションブロックを使って、進行方向切り替えや停止、音や光など列車をコントロール。 プログラミングのコンセプトを楽しく学習できます。 列車や駅のパーツの他、船や飛行機、建物を組み立てられるブロックも入っています。 専用のアプリには、さらに楽しい遊び方が収録されています。
セット内容総ピース数:234個(カラーセンサ付き列車、アクションブロック、レール切り替えポイントなど)、教師用資料(教師用ガイド、組立て見本カード、アクティビティーカードなど)
レゴ特集
おすすめ人気ランキング
プログラミング/ロボティクス