1個
¥5,910
税込¥6,501
当日出荷
仕様加速度/三軸±2g、±4g、±8g
材質ABS
寸法(mm)48×20×28
質量(g)9
動作電圧1.95~3.6V
インターフェイスI2C
1個
¥2,891
税込¥3,180
当日出荷
Tessel製 加速度計モジュール。重力/加速度を測定することにより、テッセルの方向と動きを検出します。チルトでコントロール(MMA8452Q)。3軸デジタル加速度計。12ビットの解像度。選択可能な ±2g/±4g/±8g
仕様●スケール●動作電圧:1.95V~3.6V●消費電流:6uA~165uA●動作温度:-40℃~+85℃
アズワン品番67-0451-04
1個
¥6,598
税込¥7,258
33日以内出荷
ADXL335は測定モードで150uAの低消費電力を実現する3軸MEMS加速度計です。このアナログ加速度計は最小フルスケール範囲が±3gの低g。加速度計です。モーションセンサ、ショックセンサ、振動センサなどに使用されます。
仕様●単電源動作:1.8V~3.6V●10,000gのショックサバイバル●軸ごとに1個のコンデンサを使用した帯域幅の調整が可能●動作温度:-40℃~+85℃
アズワン品番67-0476-04
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
ピンポン玉サイズのロボットには沢山のアイデアが詰まっています
本体シェル : カラフル / シェルは2つに開きます。
充電 : USBケーブルをつないで充電(フル充電は1時間)
プレイ時間 : 45分(フル充電時)
センサー : モーターエンコーダー/ジャイロスコープ/加速度計
接続 : Bluetooth LE (10m)
対応アプリ : Sphero Edu (iOS、 Android、 Kindle、 Chrome 、Windows、 Mac)、 Sphero Play (iOS、 Android) 、Swift Playgrounds (iOS)
用途ロボット(ハードウェア)
セット内容本体、UBSケーブル、三角コーン、ミニボーリングピン
質量(g)140
接続方式Bluetooth LE (10m)
センサーモーターエンコーダー、ジャイロスコープ、加速度計
高さ(cm)14
充電時間(時間)フル充電:1
使用時間(時間)プレイ時間:1
横(cm)5.7
対応アプリケーションSphero Edu (iOS, Android, Kindle, Chrome ,Windowsはβ判)、Sphero Play (iOS, Android)、Swift Playgrounds (iOS)
奥行き(cm)5.7
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
2つのIEPEセンサ入力を備えたRaspberry Pi用HAT。加速度計やマイクなどのIEPE(圧電式圧力センサ)から音と振動の測定を行うために2つのチャネルを備えたDAQ HATです。それぞれのチャネルごとに24ビットA/Dコンバータを備え、最大サンプルレートは51.2ksps/chです。また、1台のRaspberry Piに最大8つのMCC172をスタックすることができます。すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。【ご注意】。※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。
仕様●IEPE入力 ×2●24ビット/51.2ksps A/Dコンバータ ×2(チャンネルごとに1個)●±5VでAC結合●OEMサポート用の10-32およびネジ留め式端子接続●複数のボード間の同期A/D変換●オンボードサンプルバッファにより高速にデータ取得が可能●外部デジタルトリガー入力●【セット内容】●MCC172本体 ×1●同軸ケーブル(3フィート、BNCジャックへの10-32プラグ付き)×2●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書
アズワン品番67-0397-88
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
材質PVC
質量(g)7.5
対応ロボット用加速度センサー、ロボット用ジャイロ・加速度センサー
コネクタ2.54mmピッチ
1本
¥455
税込¥501
当日出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2104-30
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
M5Stack Core2用の拡張基板。M5Stack Core2用のボトムパーツで、6軸ジャイロ/加速度センサー(MPU6886)、デジタルマイク(SPM1423)、500mAhのLiPoバッテリーを搭載しています。ADC/DAC/UARTの機能を備えた2つのGrove互換ポート(HY2.0-4P)があります。両側面には5個ずつのRGB LED(SK6812)があります。底面には充電用のポゴピンがあり、付属するチャージべースと接続できます。チャージべースには充電用IC(TP4057)が内蔵されているので、効率よく安全に充電できます。ポゴピンコネクタは、I2C通信にも使用できます。底面にはLEGO互換穴もあります。
仕様●マイクロフォン:SPM1423●LED:SK6812 × 10●IMU:MPU6886●重量:31g●寸法:54×54×8mm●セット内容●M5GO BOTTOM2 ×1●M3×16ネジ ×2●M3×18ネジ ×2●資料●製造元ドキュメント●Arduinoサンプルプログラム(GitHub)●SPM1423(デジタルマイク)データシート●MPU6886(6軸IMU)データシート
アズワン品番67-0383-69
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
仕様低電圧対応I/O:1.8Vで動作
電源電圧(V)2.16~3.6
インターフェースI2C、SPI
耐衝撃性能10000g
モード超低消費電力モード:10μA(min)
アズワン品番64-5660-29
フルスケール±100g/±200g/±400gを動的に選択可能
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Qwiic●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2101-96
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2095-63
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2094-18
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
転倒や傾きを検知する加速度センサーと。距離を計測するIRセンサーを搭載。加速度センサーとIRセンサーを内蔵しているため、周囲の環境にあわせてバランスをとることができます。高性能サーボモーター。トルク:25kg-cm 12V時。サーボモーターから、内部温度、速度
アズワン品番67-0461-08
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
「RCB-3HV」のボードのみのセット。シリアルとPWM両タイプのサーボを1枚で制御することができます。(但しパラレル接続のみ)。センサーポートにジャイロ、加速度センサーをつければ自動補正をかけることができます。HeartToHeart3を使えば、簡単にモーションを作れます。
仕様●寸法:45×35mm(突起部除く)●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●対応サーボ:シリアル/PWM兼用●通信規格:ICS2.0/3.0/3.5●通信速度:115200●信号レベル:TTL●サーボ最大接続数:24●接続方法:パラレル●AD端子:3●PIO:24(サーボ端子と兼用)●対応ソフト:HeartToHeart3●【ソフトウェア動作環境】●対応OS:Windows XP SP2以降、Windows Vista(SP1推奨)、Windows 7●※Microsoft.NET Framework 2.
アズワン品番67-0363-22
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
キャッチコピー:プログラミングでおうちを楽しく便利に!拡張ユニット加速度センサー!。商品説明:メインユニットの傾きを検出するセンサーです。別売のメインユニットに接続して、機能を拡張するユニットです。複雑な配線が不要なマグネット接続で、メインユニットと簡単に接続ができます。
セット内容本体のみ
材質ABS
種類加速度センサー
形態1個梱包:袋入り
サイズ(mm)35×37×17
1個
¥1,200
税込¥1,320
5日以内出荷
GNSS アナライザーは40mm角で厚さ16mmと小型サイズなのでRCカーや飛行機、ドローンなどに使用できます。GPSとGLONASSの両方のシステムを使用したGNSS(Global Navigation Satellite System)に対応。2つの衛星を使用し位置の精度がアップしています。GNSS アナライザーを車体や機体に取り付け、。スマートフォンの専用アプリ「Hitec Gears」使用し、速度や高度などのデータを読み取ります。[ 用途に合わせた3つのモード ]。ドラッグレース。設定距離への0発進タイム、設定速度までの加速タイムを計測しグラフで加速度(G)・速度が確認できます。トラックレース。コースの周回タイムを測定します。スピードメーターとしても使用できます。フライングモード。平均/最高速度、最高高度、経過時間、距離を計測できます。1Mメモリ内蔵。1Mのメモリを内蔵しており、最大50件の記録が可能。すべてのデータはスマートフォンに転送して分析することができます 。
寸法(mm)40×39×16
質量(g)35
受信周波数受信機:L1、1575.42Mhz
アンテナ内蔵
受信方式同時受信:GPS & GLONASS
受信感度衛星信号受信感度:-167dBm
リフレッシュレート(Hz)更新頻度:10
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
40個のモジュールによるArduinoスターターキット。Arduinoによる開発を始める際に役立つ40種類のGroveモジュールを含んだ非常に便利なキットです。アナログ入力、センサ、ディスプレイなど、あらゆる種類のモジュールを使用して、独自のプロジェクトを大量に作成できます。具体的には、5個のアクチュエータ、10個のアナログ入力、4個のディスプレイ、6個のLED、15個のセンサーが含まれています。これらのモジュールを組み合わせると、非常に多くのことができるようになります。モジュールごとに100ページを超える無料のチュートリアルが用意されています。これにより、各モジュールを使い始めるのに役立つサンプルコードと接続方法が提供されます。さらに、例としてSmart Music Box、Smart Gardenなどのプロジェクトも用意されています。このキットのすべてのモジュールは、ArduinoとRaspberry Piの両方でサポートされています。
仕様●【アプリケーション】●Smart Music Box●Smart Garden●Smart Cup●【セット内容】●アクチュエータ:Grove-磁気スイッチ ×1●Grove-振動センサ(SW-420)×1●Grove-4桁表示ディスプレイ ×1●Grove-RTC ×1●Grove LEDバーv2.0 ×1●ディスプレイ:Grove-超音波レンジャー ×1●Grove-スピーカー ×1●Grove-ブザー ×1●Grove-16 ×2 LCD(白地に青)×1●入力●Grove-温度センサ ×1●Grove-サウンドセンサ ×1●Grove-ラインファインダー v1.1 ×1●Grove-RGB LEDチェーv2.0 ×1●Grove-赤外線エミッタ ×1●Grove-黄色のLEDボタン ×1●Grove-青のLEDボタン ×1●Grove-赤のLEDボタン ×1●Grove-湿度センサ ×1●Grove-チルトスイッチ ×1●LED:Grove-赤色LED ×1●Grove-マルチカラーフラッシュLED(5mm)×1●Grove-スイッチ(P)×1●Grove-青色LED ×1●Grove-ボタン ×1●Grove-RGB LEDスティック(10-WS2813 Mini)×1●センサ:Grove-水センサ ×1●Grove-回転角度センサ ×1●Grove-ライトセンサv1.2 ×1●Grove-グリーンLED ×1●Grove-リレー ×1●Grove-温度&湿度センサ(DHT11)×1●Grove-Thumbジョイスティック ×1●Grove-MiniPIRモーションセンサ ×1●Grove-Loudnessセンサ ×1●Grove-赤外線レシーバ ×1●Grove-ホールセンサ ×1●Grove-フレームセンサ ×1●Grove-タッチセンサ ×1●Grove-3軸デジタル加速度計(±1.5g)×1●Grove-振動モーター ×1
アズワン品番67-0397-92
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
プログラミング/ロボティクス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。