絞り込み
入力種類
  • 熱電対(2)
電源電圧(V)
  • AC100~120
  • AC120/240(1)
  • AC24(32)
  • AC85~125(1)
  • AC90~240(2)
  • AC100(7)
  • AC100~240(116)
  • AC200~240(2)
  • AC/DC24(34)
  • DC12~24(1)
  • DC24(59)
  • DC24~48(13)
  • DC48(2)
  • その他(11)
制御出力
  • その他(2)
制御方式
  • その他(4)
ブランド
  • シマデン(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類から絞り込む
熱電対(2)
卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ シマデン卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズシマデン
259,800税込285,780
1個
86日以内出荷
プログラム調節計FP23を搭載しています。 位相制御サイリスタを搭載しています。
寸法(mm)135×280×280質量(kg)4.4周波数(Hz)50/60制御方式位相制御方式入力熱電対K入力制御出力(範囲)0~95%以上適合負荷定抵抗負荷
卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ シマデン卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズシマデン
209,800税込230,780
1個
86日以内出荷
高精度調節計SR23を搭載しています。 位相制御サイリスタを搭載しています。
寸法(mm)135×280×280質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60制御方式位相制御方式入力熱電対K入力冷却方式自冷式制御出力(範囲)0~95%以上適合負荷定抵抗負荷
卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ シマデン卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズシマデン
1個
欠品中
プログラム調節計FP23を搭載しています。位相制御サイリスタを搭載しています。
電流容量(A)30入力種類熱電対K適合負荷定抵抗負荷制御方式位相制御方式電源電圧(V)AC100~120寸法(mm)135×280×280周波数(Hz)50/60質量(kg)約4.4仕様【制御出力範囲】0~95%以上アズワン品番4-411-13
卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ シマデン卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズシマデン
219,800税込241,780
1個
88日以内出荷
高精度調節計SR23を搭載しています。 位相制御サイリスタを搭載しています。
制御方式位相制御方式適合負荷定抵抗負荷電流容量(A)30質量(kg)約4.4入力種類熱電対K寸法(mm)135×280×280周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~120冷却方式自冷式仕様【制御出力範囲】0~95%以上アズワン品番4-410-13

温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります

温度調節器本体