錆止め/錆転換剤 :「さび 止め クリア」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自転車、門扉、ドア、サッシなどの金属製品を保護し、変色やサビを防ぐ
用途赤サビや白サビの防止/鉄、アルミ、メッキ、銅、真ちゅうなどの金属製品に 透明 成分合成樹脂(アクリル) 特性さび止め トラスコ品番818-6440 タイプさび止めスプレー 主な用途鉄、真ちゅう、銅、アルミ 指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリルラッカー
1本(400mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

1日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ。ラッカーから水性塗料まで各種上塗りが出来ます。 長期間サビの発生を防ぎます。上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。
用途鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠など屋内外の鉄部・アルミ・トタンのさびどめに 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約180(冬期) 成分合成樹脂(エポキシ) 主な用途屋内外の鉄部・アルミ・トタン 危険等級 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超速乾、さびどめ 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ変性エポキシ
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS K 5621 2種と同等の性能。水性塗料・油性塗料の下塗りに。 被覆力が大きく刷毛さばき性に優れているので塗りやすく作業性が良好です。 水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。
用途鉄部のさびどめ塗装に。 成分合成樹脂(アルキド) 種別さびどめ塗料 タイプアルキド樹脂系一般さびどめペイント 主な用途鉄部 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約8(20℃)、約16(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性さびどめ 塗料タイプアルキド
1缶(80mL)ほか
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サンデーペイントスチールボーセイ
エコ商品
鉄筋のピンホールやクラック及びキズなどにできる錆を強力に防止。防錆効果は3~6ヶ月です。速乾性のうすい塗膜は、鉄筋の温度変化による伸縮に追従し、鉄筋と生コンとのとの付着を阻害いたしません。無塗装鉄筋と比較した最大付着応力度の割合は99%(試験機関:一般財団法人 建材試験センター)。直径25mm、長さ5mの鉄筋を約400本塗れます
用途コンクリート用鉄筋の一時防錆剤 クリヤー(無色) 特性速乾、防錆 使用方法鉄筋の汚れ、油分、さびなどを除去し清浄にして下さい塗装は刷毛、浸漬、スプレーのいずれも可能です通常は1回塗りですが、膜厚が均一となるよう塗布して下さい曲げ加工部分は黒皮が割れている事がありますので、増し割りして下さい 塗り面積(m2)約160 主成分合成樹脂 主な用途鉄、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
45,980 税込50,578
翌々日出荷

さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。乾燥も僅か30分。スピーディーに作業が出来ます。ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに 成分合成樹脂(アクリル) タイプ速乾さびどめスプレー 主な用途鉄、トタン 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾、さびどめ 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキド
1本(300mL)ほか
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)