絞り込み
水性or油性
使用場所
屋内・屋外
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・シリコン・フッ素
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 錆止め/錆転換剤

商品豆知識

315件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性サビシラズ ミヤキ水性サビシラズミヤキ
34,980税込38,478
1セット(5kg)
9日以内出荷
「水性サビシラズ」水性錆止めコーティング剤です。【特長】 1コートで防錆+基材保護が可能な水性タイプのクリアーコーティング剤です。 (本製品は錆止めプライマーではありません。) 金属基材への密着性良好で、基材そのものを活かした仕上げとなります。 主剤(水性・非危険物)と硬化剤(第4類第二石油類)の2液混合タイプのため、混合液は水性・非危険物となります。 下地材いらずの1回塗りのトップコート、無色透明の塗膜を形成します。 高い密着性を持つ強靭な塗膜になります。 耐久性・耐候性・錆の発生を予防する等、溶剤対応に匹敵する性能を有します。 水性のため低臭で安全性が高い。 施工が簡単で速乾タイプです。 【使い方】初めに、硬化剤と水、主剤の順で混合してください。混合比率は1:1:4です。刷毛やローラー、その他塗装機器などで施工してください。基本1回塗りです。塗装完了後、20分~35分で指触乾燥、1~2時間程度で共用可能となります。(あくまで目安です。施工時の温湿度の条件によって、所要時間は異なります。)
用途【適用素材及び用途】◆ 鉄・ステンレス等各種金属、カラー鋼板等の防錆、保護及び汚れの抑制。 (ガルバリウム鋼板・表面処理された金属等、金属の種類・使用によっては適用できないケースがありますので事前テストの上、ご確認ください。)◆ FRP、人口木材、コンクリート・モルタル等の保護及び汚れの抑制。【対象施工面(例)】 ベランダ・バルコニー等の金属製フェンス 折板屋根等の金属建材・外装建材 自動車・フォークリフト等車両の外装塗装面・下廻り エアコンの室外機 FRP 人口木ウッドデッキ コンクリート・モルタル成分アクリルウレタンセット内容主剤:4kgポリ缶 / 硬化剤:1kg角缶規格ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆膜厚(μm)60外観主剤:乳白色液体 / 硬化剤:無色透明液体危険物の類別非危険物色相クリアー混合比【主剤】硬化剤:【水】4:1:1性状水性クリアーコーティング剤RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工要領書(0.34MB) 製品カタログ(2.78MB)標準塗布量(g/m2)100~200塗布面積(m2/セット)25~50
Protect FP-100 刷毛付き 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤 ヘルメチックProtect FP-100 刷毛付き 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤ヘルメチック
11,980税込13,178
1箱(50mL×5本)
4日以内出荷
高性能フッ素樹脂系のコーティング材料です。塩害対策・紫外線対策・温泉地のさび止め対策などに効果的です。フッ素樹脂成分の厚い被膜で効果を持続させます。防食・防錆効果は勿論、防汚、下地材料の色褪せの防止効果もございます。透明ですので、下地の色や素材をそのままに活かすことができます。1.強力防食・防錆 塩害対策・温泉地対策・耐薬品対策に最適です。2.強力密着3.クリアーの塗膜4.優れた耐候性5.刷毛付き缶のラインアップ6.F☆☆☆☆
用途1.金属の防食・防錆2.沿岸部の塩害対策(防食・防錆・素材保護)3.温泉地の耐硫化水素対策4.ビニールハウス内の金属部の防錆5.ステンレスタンク・FRPタンクの劣化防止6.エアコン室外機の保護7.溶接部の保護8.機械、装置等の外装保護塗装9.紫外線による塩ビ製品・屋外広告・看板などの劣化及び色褪せ防止仕様サンシャインウェザーメーター:1000時間変化なし、塩水浸漬試験(3.5%100日間):異常なし、水道水浸漬試験(60日間):異常なしクリア内容量(mL)1箱(50×5本)仕上平滑密着性(JISK5400)100/100危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL関連資料(3.21MB)危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)0.15(回)つや有り
Protect FP-100 スプレー 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤 ヘルメチックProtect FP-100 スプレー 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤ヘルメチック
34,980税込38,478
1箱(300mL×12本)
4日以内出荷
高性能フッ素樹脂系のコーティング材料です。塩害対策・紫外線対策・温泉地のさび止め対策などに効果的です。フッ素樹脂成分の厚い被膜で効果を持続させます。防食・防錆効果は勿論、防汚、下地材料の色褪せの防止効果もございます。透明ですので、下地の色や素材をそのままに活かすことができます。1.強力防食・防錆 塩害対策・温泉地対策・耐薬品対策に最適です。2.強力密着3.クリアーの塗膜4.優れた耐候性5.刷毛付き缶のラインアップ6.F☆☆☆☆
用途1.金属の防食・防錆2.沿岸部の塩害対策(防食・防錆・素材保護)3.温泉地の耐硫化水素対策4.ビニールハウス内の金属部の防錆5.ステンレスタンク・FRPタンクの劣化防止6.エアコン室外機の保護7.溶接部の保護8.機械、装置等の外装保護塗装9.紫外線による塩ビ製品・屋外広告・看板などの劣化及び色褪せ防止仕様サンシャインウェザーメーター:1000時間変化なし、塩水浸漬試験(3.5%100日間):異常なし、水道水浸漬試験(60日間):異常なしクリア内容量(mL)1箱(300×12本)仕上平滑密着性(JISK5400)100/100危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1320mL関連資料(3.21MB)危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)0.15(回)つや有り
マグネタイト-RC 刷毛塗タイプ 200g ニッショウ機器マグネタイト-RC 刷毛塗タイプ 200gニッショウ機器
5,385税込5,924
1本
14日以内出荷
『マグネタイトRC 刷毛塗タイプ』は、赤く錆びた鉄を元の状態に戻し、再び錆びないよう塗膜化する新発想の転換剤兼塗布剤です。塗布後、10~30分で赤錆を黒錆にすばやく転換します。乾燥後は外部からの酸素や水蒸気を遮断します。黒錆びに転換した後も還元能力を維持する安定した防錆被膜です。
用途建築用地の鉄鋼の錆転換及び防錆に。使用方法刷毛塗り内容量(g)250pH5密度1.01危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類作業温度範囲(℃)5~40燃焼性引火性液体 引火点:21℃ / 乾燥後 可燃性危険物の性状水溶性施工量標準100(g/m2))を滑らかに塗布してください(被着体及び施工目的によって異なります)
マグネタイト-RC スプレータイプ 250g ニッショウ機器マグネタイト-RC スプレータイプ 250gニッショウ機器
6,308税込6,939
1本
14日以内出荷
『マグネタイトRC スプレータイプ』は、赤く錆びた鉄を元の状態に戻し、再び錆びないよう塗膜化する新発想の転換剤兼塗布剤です。塗布後、10~30分で赤錆を黒錆にすばやく転換します。乾燥後は外部からの酸素や水蒸気を遮断します。黒錆びに転換した後も還元能力を維持する安定した防錆被膜です。
用途建築用地の鉄鋼の錆転換及び防錆に。使用方法スプレー塗布内容量(g)250pH5密度1.01危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類作業温度範囲(℃)5~40燃焼性引火性液体 引火点:21℃ / 乾燥後 可燃性危険物の性状水溶性施工量標準100(g/m2))を滑らかに塗布してください(被着体及び施工目的によって異なります)
ダンジオーラU上塗HB シルバー 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム ニッぺ(日本ペイント)ダンジオーラU上塗HB シルバー 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システムニッぺ(日本ペイント)
39,980税込43,978
1セット(3.6kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ダンジオーラシステムの上塗りにシルバーが登場!ダンジオーラE下塗との併用で工程短縮を実現!性能も同等以上で使用塗料の原料により環境負荷も低減!!【ダンジオーラU上塗HB シルバーの特長】・シルバーが1回塗りで厚膜55μm塗れる。・中塗りを挟まずそのまま塗れる。・工程短縮ができるため旧塗膜が厚いプラントの塗り替えにも最適。(プラント向けタンクや配管にもピッタリ!)※容量は塗料液12kg、硬化剤1.5kgの13.5kgセットと塗料液3.2kg、硬化剤0.4kgの3.6kg小缶セットの2タイプ※下塗りにはダンジオーラE下塗をご使用ください。
用途【用途】・塩害環境での構造物の防食塗装・工場施設、プラント設備の防食塗装【適用素材】鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP、ガルバリウム鋼板仕様弱溶剤形シルバー希釈剤塗料用シンナーA施工性はけ、ローラー危険等級標準乾燥膜厚(μm)55工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10色相シルバー混合比塗料液:硬化剤=8:1(質量比)関連資料製品カタログ(0.95MB)取扱説明書(0.02MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15塗回数1適合下塗りダンジオーラE下塗塗料タイプ高遮断性塗料用弱溶剤厚膜形ウレタン樹脂上塗りアルミニウム塗料
ダンジオーラU上塗HB ホワイト 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム ニッぺ(日本ペイント)ダンジオーラU上塗HB ホワイト 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システムニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1セット(3.6kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
「塗り替え周期延長&工期短縮」を実現する最強の重防食用塗料防食領域の常識を常識を覆す「ダンジオーラシステム」ダンジオーラシステムは、ダンジオーラE下塗(変性エポキシ樹脂)とダンジオーラU上塗HB(ウレタン樹脂塗料)で構成されています。【ダンジオーラシステム 5つの特長】1.塗り替えサイクルの延長 高い遮断性で腐食因子をガード!高い防食性で、従来品の半分の膜厚でもさびから守ります。2.素地調整の手間&コスト削減 特殊なさび転換機能を搭載!大規模なブラスと処理が不要。3.繰り返しの水洗い不要で効率UP 付着した塩分の水洗い作業を効率化!「150mg/m2まで」の残存塩分に対応、従来の約3倍の塩分まで許容可能となりました。4.塗装工程削減で工期短縮 従来は4工程のところ、2工程に削減可能!工期約40%短縮&塗料使用量も削減でき環境負荷低減に貢献!5.-5℃下でも施工可能 年間で同じ塗料を使える!冬用硬化剤など施工環境に応じた使い分けの必要なし!ダンジオーラE下塗は1回塗り60μm、ダンジオーラU上塗HB ホワイトは1回塗り55μm、工程削減と使用塗料の原料により環境負荷低減!!※ダンジオーラU上塗HB ホワイトの容量は塗料液12kg、硬化剤1.5kgの13.5kgセットと塗料液3.2kg、硬化剤0.4kgの3.6kg小缶セットの2タイプ※下塗にはダンジオーラE下塗をご使用ください。≪ダンジオーラシステム≫
用途【用途】・塩害環境での構造物の防食塗装・工場施設、プラント設備の防食塗装【適用素材】鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP、ガルバリウム鋼板仕様弱溶剤形ホワイト希釈剤塗料用シンナーA施工性はけ、ローラー危険等級標準乾燥膜厚(μm)55工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10色相ホワイト混合比塗料液:硬化剤=8:1(質量比)関連資料製品カタログ(2.57MB)取扱説明書(0.02MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.17塗回数1適合下塗りダンジオーラE下塗塗料タイプ高遮断性塗料用弱溶剤厚膜形ウレタン樹脂上塗り塗料
水性強力サビ止め(ツヤなし)  あかさび ロックペイント水性強力サビ止め(ツヤなし) あかさびロックペイント
3,998税込4,398
1個(1kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
水性で塗装しやすく、手うぶ、非金属、亜鉛メッキ鋼板に対する付着性にすぐれます。速乾性で1日のうちに上塗り塗装することができます。鉛やクロムを配合せず、しかもすぐれた防錆力を発揮します。
用途屋内外金属部のサビ止め用乾燥時間(時間)夏期:2~3、冬期:6~8危険物の類別非危険物希釈率(%)水(0~8)塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)
サビ転換剤 サビクロス サンエスエンジニアリングサビ転換剤 サビクロスサンエスエンジニアリング
6,498税込7,148
1本(500mL)
翌々日出荷
サビ除去(転換) ・・・赤サビを化学反応により錆びにくい黒サビに変化(黒化安定)サビ防止(被膜) ・・・乾燥後はプライマー被膜が形成され良好な防錆効果が得られる上塗り塗装仕上げ ・・・サビクロス乾燥後は塗料を直接塗ることができる従来品と比較して乾燥性が2/3に短縮、液の分離や固まりが起こりにくい成分処方
用途鉄・鋳物のサビ補修や塗装用プライマーとして (※要上塗り塗装)トタン屋根・フェンス・門扉・ベランダ・鉄骨階段・カーポート・自転車・自動車下回り 等使用方法【全体の流れ】浮きサビ前処理 ⇒ サビクロス塗布 ⇒ 完全乾燥後塗料上塗り【手順】1.表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします / 2.ご使用前に容器を良く振ってください / 3.原液のまま刷毛で直接錆びている部分に塗ってください※残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないでください / 4.30分後再度2度塗りしてください / 5.完全乾燥後、上塗り塗装をしてください塗布面積(m2)【500mL】4~6(2回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL関連資料(0.19MB)乾燥時間【指触乾燥】約20分【完全乾燥】約4時間(20℃)(※気候状況により乾燥時間は異なります)危険物の性状水溶性適合上塗りアルキッドエナメル/油性樹脂/ゴム系樹脂/ビニール(ビニールタール)/アクリル/エポキシ/ニトロセルロース(ラッカー)、ウレタン
OSラスコート オバナヤ・セメンテックスOSラスコートオバナヤ・セメンテックス
81,980税込90,178
1缶(18kg)
3日以内出荷
錆転換型防錆材腐食した鉄部の赤錆を黒錆に転換します爆裂欠損補修用の水性プライマー
危険物の類別非危険物
OSラスコート 小口2kgセット/箱 オバナヤ・セメンテックスOSラスコート 小口2kgセット/箱オバナヤ・セメンテックス
14,980税込16,478
1箱(2kg)
4日以内出荷
錆転換型防錆材腐食した鉄部の赤錆を黒錆に転換します爆裂欠損補修用の水性プライマー
危険物の類別非危険物
一時防錆剤(水置換型) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)一時防錆剤(水置換型)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
14,980税込16,478
1缶
7日以内出荷
水切り性能が抜群に優れます。溶剤タイプであらゆる金属に適応します。中期~長期防錆に対応します。原液で使用します。浸漬タイプです。
用途各種金属部品の水切り用途として。主に鉄鋼部品の中期~長期防錆剤として。トラスコ品番471-2684微乳白透明タイプ洗浄剤使用温度範囲(℃)10~40容量(L)18主成分炭化水素系溶剤、有機アミン、脂肪酸比重0.78(原液、25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性さび止め危険物の性状非水溶性
クリンジンキ F 420mL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンジンキ F 420mLイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
亜鉛末防食塗料一液性ジンクリッチ塗料をエアゾール化したものです。超微粉の金属亜鉛が電気化学的に鉄を防食すると同時に、その亜鉛末の表面が次第に安定した保護被膜となり、さらに防食性能が増加します。環境対応Fシリーズは、有機溶剤中毒予防規則非該当を実現しました。トルエン、キシレン等を含まないTXフリータイプで、作業環境にやさしく、防錆力や塗膜乾燥時間も従来品と比べほとんど変わりません。
用途船舶、貯槽、橋梁、港湾施設、ドック設備等の防錆防食鉄道設備、発送電施設、建設、車両等の防錆防食亜鉛メッキ面のスリキズ、焼け、しみ汚れへの化粧補修亜鉛メッキ部の切断、溶接、設置作業時のキズ等への防食補修建設用足場の亜鉛メッキ防食補修成分亜鉛粉、脂肪族系溶剤、アルミニウム粉、エタノールトラスコ品番675-9451灰色容量(mL)420主な用途船舶危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L特性耐食危険物の性状非水溶性
さび止め塗料 水性さび止めエコペイント ヘルメチックさび止め塗料 水性さび止めエコペイントヘルメチック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
鉛・クロムフリー水性さび止めペイントです。
仕様水性さび止めエコペイント危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性さび止め
水性さび止め ニッペホームプロダクツ水性さび止めニッペホームプロダクツ
1,198税込1,318
1缶
当日出荷から4日以内出荷
水性ですが、乾くと、さび止め効果の強い塗膜となります。素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途鉄製の門・垣根・手すり・鉄骨・鋼材・フェンス・タンク・配管・パイプなど屋内外の鉄部のさび止め。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水赤さび主な用途鉄部使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)約2時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
サビキラープロガンブラック ガンメタ A-SKPGシリーズ BAN-ZIサビキラープロガンブラック ガンメタ A-SKPGシリーズBAN-ZI
96,980税込106,678
1個
6日以内出荷
サビの上に直接塗れる(サビ取り不要)サビキラープロはサビ転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省ける サビキラープロはケレン作業の手間も経費もカット。それなのにサビの再発を防ぐことができる画期的な塗料です。 人と環境にやさしい水性塗料 従来のサビ関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対し、サビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装可能 サビキラープロは水性なので鉄部が少々湿っていたり濡れていてもウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすい サビキラープロは塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。また速乾性も優れ扱いやすいです。 亜鉛メッキにも塗装可能 サビキラープロは亜鉛メッキに密着が良好で、サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 サビ止めプライマーとしても使用可能 サビキラープロはサビた部分はサビ転換、またサビていない金属に塗った場合はサビ止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に適しています。また上塗りも選びません。 上塗りは水性、油性どちらもOK サビキラープロはこれまでの常識を覆し、上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な画期的な塗料です。※塗装間隔は厳守してください。サビキラープロが完全に乾燥していない場合はちぢみを起こす事があります。 シーラーとしても使用可能 旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるちぢみ等のトラブルを止める効果があります。
危険物の類別非危険物
サビキラーカラー 艶消し黒 B-SKCTシリーズ BAN-ZIサビキラーカラー 艶消し黒 B-SKCTシリーズBAN-ZI
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
溶剤並みの強力な防錆効果 サビキラーカラーは水性塗料でありながら、溶剤塗料並みの防錆力を有しております。防錆効果を高めたいが、不快な溶剤臭を避けたい or 引火性のある塗料を使用する事ができないと、これまで防錆塗料の施工を諦めていた御客様におススメです。 耐塩水性能3500時間を突破! 『サビキラーカラー艶消し』は従来の『サビキラーカラー』の7倍以上の防錆性能を発揮します。塩水噴霧試験に3500時間(およそ14年7ヶ月相当)を超える高性能を実現いたしました。 強力な付着性 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。 抜群の作業性 指触乾燥約10分(温度30度の場合)と速乾性に優れており、どなたでも簡単に塗装できます。使用された器具も水洗いが可能です。 仕上がりのきれいな艶消し色 従来の『サビキラーカラー』は高光沢な艶のある美しい塗料でしたが、多くのお客様の声にお応えして馴染みやすい艶消し色で新登場! サビキラープロとの併用でオール水性防錆を実現! 一般的に錆転換・防錆は油性(溶剤)が主でした。しかし溶剤臭により、臭い移りの心配や、火気厳禁の場所では中々使いづらいもの…サビキラーPROとサビキラーカラーは共に水性ですので、火気厳禁の場所や臭い移りが厳禁な場所でも安心して錆対策を実現する事が可能です。より高い防錆性能を有しつつ、安全に施工できる為、通常の錆止めとしての御使用は勿論、御車のワイパーブレード/アンダーコートにも幅広く御使用頂けます。『サビキラーカラー艶消し』は強力な防錆効果がある為、サビに直接塗装しても全く問題ございません。※『サビキラーカラー艶消し』の乾燥後の耐熱温度は約150℃です。センターパイプ、触媒の辺りは高温の為、別の耐熱塗料で塗装しております。
危険物の類別非危険物
サビキラープロRS クリアイエロー A-SKPRシリーズ BAN-ZIサビキラープロRS クリアイエロー A-SKPRシリーズBAN-ZI
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
サビの上に直接塗れます サビキラープロRSはサビ転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。※サビキラープロRSの塗装前に浮きサビ・重層サビなどは除去してください ケレン作業の手間・経費を大幅にカット サビキラープロRSはケレン作業の手間も経費も大幅にカット。それなのにサビの再発を防ぐことができる画期的な塗料です。 素材そのものの硬度が向上 サビに対し、特殊樹脂が深く浸透し、素材そのものの硬度が増します。 クリアカラーで作業性抜群 サビキラープロRSはクリア色です。その為、施工箇所が塗料の色で覆われる事が無い為、サビの状況を目で確認しながら作業を行う事が可能です。※本品は下塗り専用品の為、施工後は必ず上塗りを実施してください。 施工が簡単で取り扱いやすいです スプレータイプは2液性塗料にも関わらず、手間のかかる2液の混合を手を汚さず、簡単に行う事が可能です。まさに"良いトコ取り"のサビ転換プライマーの誕生です。混合手順についてはこちらの動画をご覧ください。 プライマーとしても使用可能 サビキラープロRSはサビ転換だけでなくプライマーとしてもご活用可能で、上塗りとの密着を向上させます。また、BAN-ZI AIDのプライマーとして最適です。
仕様●標準塗布量:0.1~0.15kg/m2●塗り面積:約0.95~1.42●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:3時間●消防法分類第4類第1石油類●有機溶剤予防規則第2種有機溶剤クリア(イエロー)危険等級アズワン品番67-2985-26危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量16500mL特性さび止め危険物の性状非水溶性
100g 錆取り ミスト エスコ100g 錆取り ミストエスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:100g●仕様:ミストタイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウムアズワン品番65-9310-28危険物の類別非危険物
錆取り(液体) EA920AJシリーズ エスコ錆取り(液体) EA920AJシリーズエスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:4.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウムアズワン品番65-9310-30危険物の類別非危険物
サベット オーデックサベットオーデック
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
界面活性剤とリン酸を使用した錆取り剤です。「サベット」は比較的新しい錆びやクロームメッキのピンホールへの塗布用で、錆取り後に薄いリン酸化合物の層とプラスチック皮膜が残り、短期防錆効果があります。
仕様●容量:1Lアズワン品番65-8312-45危険物の類別非危険物
サベット オーデックサベットオーデック
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
界面活性剤とリン酸を使用した錆取り剤です。「サベット」は比較的新しい錆びやクロームメッキのピンホールへの塗布用で、錆取り後に薄いリン酸化合物の層とプラスチック皮膜が残り、短期防錆効果があります。
仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-46危険物の類別非危険物
S-300 18L オーデックS-300 18Lオーデック
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
金属表面に付着した溶接焼けやスケール(酸化被膜)、鉄錆等を除去する普通物(医薬用劇物でない)の錆び、スケール除去剤です。塩酸(濃度10%)に、錆びやスケール除去を促進する酸に安定な界面活性剤と、水素脆化とオーバーピーリング防止用の抑制剤等が添加されています。煙霧や塩素ガスの発生を抑え、人体、設備、建物に対する環境衛生上優れた性能を発揮します。メッキ前処理の酸洗い、機械部品の錆び取り、温冷水系のスケール除去、空調機器のスケール除去、トイレの尿石除去、タイル汚れの洗浄などにご使用ください。
仕様●容量:18Lアズワン品番65-8312-47危険物の類別非危険物
錆取り(液体) EA920AJシリーズ エスコ錆取り(液体) EA920AJシリーズエスコ
4,560税込5,016
1個
翌々日出荷
用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:1.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム危険等級アズワン品番65-9310-29危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン  15kg ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 スーパーヘルゴン 15kgニッぺ(日本ペイント)
21,900税込24,090
1缶(15kg)
3日以内出荷
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料! 省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。 工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。 優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り) 優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。 環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。) 色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部 木製の付帯部などの上塗り 適用素材 鉄、木部規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種荷姿石油缶塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:136/回/缶、エアレススプレー塗装:115/回/缶機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆主な用途鉄骨・屋内外鉄部膜厚(μm)ドライ:35希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA危険等級使用場所屋内外色調日塗工色見本番号選択危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5475mL希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15RoHS指令(10物質対応)対応特性サビ止め塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB)施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー取扱説明書(0.02MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
”プライマーJPMS28ZERO”スプレー シントーファミリー”プライマーJPMS28ZERO”スプレーシントーファミリー(1件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
JPMS28規格適合塗料を充填したスプレーです。有害な重金属を含有せず特化則フリー、PRTR法等の規制に対応しています。各種鋼板との密着性及び防錆力に優れています。エアゾール化した商品なので、取扱いと作業性に優れております。亜鉛メッキ材へ優れた付着性を有しています。鉄素材や亜鉛メッキに対して良好な密着性や防錆力を有しており、当商品一つで対応出来ます。同タイプの商品に比べ、乾燥性が速く、作業の効率化がはかれます。
用途亜鉛メッキ鋼製品の下塗り及び補修に。シャッター、門扉、アルミサッシ、建設土木機械、産業機械、配電盤、軽量鉄骨の溶接部補修に。屋内外鉄部、亜鉛メッキ面に。トラスコ品番246-0901危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
防錆・防湿 Corr Control 100(R) TEMP-COAT Brand Products防錆・防湿 Corr Control 100(R)TEMP-COAT Brand Products
25,980税込28,578
1キット(3.78L)
5日以内出荷
特化則対応、錆面に直接塗布可能 微細なアルミニウム顔料分散のウレタン樹脂が水分を通し難い ノンリーフィングタイプ(a)のバリア層を形成 耐候性、耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れる 融雪剤による防錆、沿岸地域の塩害対策に最適 目的に応じ、下塗り/上塗りで使用可能 適切な撹拌器具を使用して、沈殿物がなくなるまで撹拌します。 (目安:約5 分) 容器から必要量だけを別容器に移し、刷毛、ローラーやスプレーなどを使用して、1層目:50~75μmの厚みで塗布してください。 乾燥後(指触乾燥:約1~2 時間)、必要に応じて2~3 層程度の重ね塗りを行います。 乾燥後、2 時間以内を目処に重ね塗りしててください。 一般塗料の上塗りを行う場合は、CorrControl 100(R)の塗布後、16~24 時間以内に行ってください。 塗布後、使用した道具をシンナー等で十分に洗浄してください。
用途化学プラント、配管、蒸気管、融雪剤、沿岸地域の塩害対策、構造用鋼、橋梁、海洋環境での杭打工事、鉱山、金属精錬所、海洋施設、貯蔵タンク、パルプ・製紙工場、金属精錬所、下水・廃水処理施設、肥料工場、発電所等シルバー(低光沢)使用場所屋外特性防錆・防湿膜厚(μm)50~75(1層)※錆が発生しやすい環境では2~3層の重ね塗りを推奨塗布面積(m2)26~40/ガロン固形分54±2%使用温度範囲(℃)-7.7~60/相対湿度50%指触乾燥時間(時間)1~2(23℃/相対湿度50%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラストプリベンション ドーイチラストプリベンションドーイチ
2,198税込2,418
1個(375mL)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
強力な防サビ効果が腐食を抑制します。
用途金属の防錆、沿岸部の塩害防止(鉄筋)、融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の防錆効果成分合成炭化水素・イソステアリン酸・アミン塩混合物・オレンジオイル(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)使用方法直接噴霧又は、ハケ塗りをして下さい。なおサビ取り液は、メーカー姉妹品ラストリムーバーを使うとより効果的です。シリーズラスト(サビ対策)シリーズ主成分合成炭化水素・イソステアリン酸・アミン塩混合物・オレンジオイル(キシレン・トルエン・ベンゼンは一切入っていません)主な用途金属の防錆・沿岸部の塩害防止(鉄筋)・融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の防錆効果に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類適応下地鉄、ステンレス、銅、真鍮等・機械部分、金属加工・木製、樹脂製品等。※しみになる可能性がある下地は、必ず目立たない所で試してからご使用ください。特性耐食・防腐・防サビ危険物の性状水溶性
ハイポン ルーフデクロ ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ルーフデクロニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1缶(16kg)
4日以内出荷
トタン屋根用下塗さび止め塗料 塗料用シンナーで希釈できます。 硬化剤の不要な1液タイプですので残ネタが残りません。 滑らかな表面を持つ塗膜仕上がりなので上塗りのつやを引き出します。 トタン屋根専用さび止め塗料ですので安心です。 鉛を含まない環境にやさしいさび止め塗料です。 はけ、ローラー塗りが良好です。
用途トタン屋根の塗り替え/トタン屋根専用さび止め塗料適合塗料ファインルーフ2、シリコンルーフ2、ACトタン、CRトタン主な用途トタン屋根膜厚(μm)はけ・ローラー/30希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料用シンナーSA塗布方法はけ・ローラー塗装標準重ね塗り回数(回)1回危険等級乾燥時間(時間)4時間以上7日以内(23℃)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)油性 or 水性油性特性さび止め危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15(はけ・ローラー)塗料タイプターペン可溶1液速乾変性エポキシ系屋根用さび止め塗料
水性アルクアサビテンシルバー カナヱ塗料水性アルクアサビテンシルバーカナヱ塗料
41,980税込46,178
1缶(16kg)
5日以内出荷
サビ面への浸透性に優れ、赤サビをより安定な物質に転換して固定します。 下地ケレン処理の簡素化が図れます。 旧塗膜を侵さず、水系・溶剤系のさび止めや上塗りを塗装することができます。 ハケ・ローラーでの作業性が良好です。
用途各種プラントや鋼構造物の塗り替え、特にケレン作業がし難い場所の赤サビの固定用として。シルバー危険物の類別非危険物
エポニックス#20中塗 DNT(大日本塗料)エポニックス#20中塗DNT(大日本塗料)
14,980税込16,478
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐酸性、耐アルカリ性等の耐薬品性及びガソリン、灯油等の耐油性にすぐれている。 耐水性、耐海水性等の防食性にすぐれている。 エアレス塗装時の作業性にすぐれ厚塗り塗装が可能である。
仕様2液性粘度(23℃)85KU密度(23℃)塗料 1.37(白、淡彩色)揮発分 0.87希釈剤エポニックスシンナーB使用上の注意被塗面の油・湿気・ じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。余り塗装間隔が長くなると密着不良となる。規定範囲内で塗り重ねを終わるようにすること。尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて拭いて調整してから塗装すること。希釈には必 ずエポニックスシンナーB、同夏型、同真夏型のいずれかを使用すること。塗装終了後の使用機器は直ちにシンナーで十分に洗浄する。一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。危険物の類別第四類/第四類希釈率(%)ローラー塗装 3~10 エアレス塗装 3~10光沢5分つや乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 2時間 2時間 1.5時間 1時間 30分半硬化 24時間 16時間 8時間 6時間 5時間危険物の性状非水溶性/非水溶性
エポオールHBスマイル DNT(大日本塗料)エポオールHBスマイルDNT(大日本塗料)
29,980税込32,978
1セット(18kg)
5日以内出荷
1回塗りで厚膜が得られ、厚膜形上塗との組合せにより省工程化が可能である。 弱溶剤使用のため、臭気等も少なく、塗装作業環境を改善できる。 各種旧塗膜への塗重ね適合性に優れ、塗替用にも適している。 素地調整がISO-St3(SSPC-SP3)でもすぐれた浸透性・付着性・防錆性を発揮し、 塗り替え用及びブラスト処理が不可能な場合に適している。 無公害特殊防錆顔料の効果により、非常にすぐれた耐食性を発揮する。
仕様2液性希釈剤塗料用シンナー又は塗料用シンナーA希釈率(%)ローラー塗装:0~10、エアレス塗装:0~15塗装間隔温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃最小 48 時間 16 時間 12 時間8 時間最大 14 日 14 日 14 日 14 日使用上の注意(1)被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。 旧塗膜上に固着した粉状異物は研磨にて十分除去する。(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。 混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。(4)主剤粘度は特に低温時期に高くなる。 開缶前に振倒することで比較的流動性が出、取り扱いし易くなる。(5)規定範囲内で塗り重ねを終えるようにすること。 尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し更に、ウエスにて拭いて調整してから塗装すること。(6)希釈には塗料用シンナー又は塗料用シンナーAを使用すること。(7)塗装終了後の使用機器は直ちに塗料用シンナー又はラッカーシンナー等で十分に洗浄する。 硬化反応が進行した塗料は塗料用シンナーでは洗浄が困難な場合があるので、その場合は、ラッカーシンナー等を洗浄に使用すること。密度(23℃)塗料 1.40、揮発分 0.82粘度(23℃)105KU危険等級危険物の性状非水溶性
エポオールスマイル DNT(大日本塗料)エポオールスマイルDNT(大日本塗料)
19,980税込21,978
1セット(18kg)
3日以内出荷
弱溶剤 形塗料のため 、臭気等も少なく、塗装作業環境を改善できる。 各種旧塗膜への塗重ね適合性に優れ、塗替用にも適している。 素地調整が ISO St3(SSPC SP3) でもすぐれた浸透性・付着性・防錆性を発揮し、 塗り替え用及びブラスト処理が不可能な場合に適している。 無公害特殊防錆顔料の効果により、非常にすぐれた耐食性を発揮する。
仕様2液性規格JIS K 5551 C 種 1 号・ 2 号粘度(23℃)80KU密度(23℃)塗料1.36、揮発分0.82希釈剤塗料用シンナー又は 塗料用シン ナーA危険等級使用上の注意被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。旧塗膜上に固着した粉状異物は研磨にて十分除去する。使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。主剤粘度は特に低温時期に高くなる。開缶前に振倒することで流動性が 得られ 、取り扱いし易くなる。規定範囲内で塗り重ねを終えるようにすること。尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し更に、ウエスにて拭いて調整してから塗装すること。希釈には塗料用シンナー 又は 塗料用シンナーA を使用すること。塗装終了後の使用機器は直ちに塗料用シンナー又はラッカーシンナー等で十分に洗浄する。硬化反応が進行した塗料は塗料用シンナーでは洗浄が困難な場合があるので、その場合は、ラッカーシンナー等を洗浄に使用すること。希釈率(%)ローラー塗装 0~10 エアレス塗装 0~10光沢つや消し危険物の性状非水溶性塗装間隔温度5℃ 最小48時間 最大14日温度10℃ 最小36時間 最大14日温度20℃ 最小16時間 最大14日温度30℃ 最小12時間 最大10日温度40℃ 最小10時間 最大7日
錆転換処理剤 サビとまーる SAB20 旭エンジニアリング錆転換処理剤 サビとまーる SAB20旭エンジニアリング
79,980税込87,978
1缶
翌々日出荷
サビ除去(転換)赤サビを化学反応により、錆びにくい黒サビに変化させます。サビ防止(被膜) 乾燥後はプライマー被膜が形成され、良好な防錆効果が得られます。上から塗装可能です。サビとまーる乾燥後は、塗料が直接塗れます。
用途鉄・鋳物のサビ補修や塗装用プライマーとして(上塗り塗装は行ってください)トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回り等に。トラスコ品番205-9267質量(kg)20乳白色容量(kg)20主な用途トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回り等使用場所屋外アズワン品番64-8332-19危険物の類別非危険物特性さび止め
ニッペジンキー8000 ファインHB ニッぺ(日本ペイント)ニッペジンキー8000 ファインHBニッぺ(日本ペイント)
53,980税込59,378
1セット(25kg)
3日以内出荷
弱溶剤可溶形の厚膜有機ジンクリッチペイント 塗料用シンナーで希釈できるため、塗装作業性にすぐれ、臭気が少なく環境にやさしい塗料です。 JIS K 5553 2種に合格しており、防食性にすぐれています。 厚塗りができます。 付着性・耐水性・耐衝撃性などにすぐれています。
グレー主な用途鉄(橋梁、水門、タンク、化学プラントなど各種鉄構造物の重防食塗装)質量(kg)塗料液:22.5、硬化剤:2.5規格JIS K 5553 2種 有機ジンクリッチペイント塗り面積(m2)吹付け:35、ローラー・はけ:104膜厚(μm)(ドライ)75塗布方法吹付け・ローラー・はけ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性関連資料※商品カタログ(PDF)(1.4MB)取扱説明書※製品使用説明書(PDF)(0.02MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)吹付け:0.7、ローラー・はけ:0.24
SK マイルドサビガード エスケー化研SK マイルドサビガードエスケー化研
14,980税込16,478
1缶(16kg)
3日以内出荷
錆止め塗料
グレイ危険物の類別非危険物
CMP AC 中国塗料CMP AC中国塗料
6,698税込7,368
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
厚膜塗装可能 速乾性 防食性良好 付着性良好(各種のショッププライマーおよびアクリ00上塗STとの付着性良好) 塗装作業性良好
用途船舶外板部用さび止め。没水環境の鉄鋼構造物のさび止め特性防食性、付着性、速乾、プライマー、さび止主な用途鋼、鉄硬化時間(時間)5℃:6危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:1危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:12時間(℃)
バンノー200 中国塗料バンノー200中国塗料
9,898税込10,888
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
油性、ビニル、アクリル、エポキシ、ウレタン系塗料の上塗りが可能 長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 防食性優秀
用途船舶の外舷、デッキ、上構内外部等各種上塗りが可能なさび止め塗料特性防食性、付着性、さび止主な用途船舶硬化時間(時間)5℃:30危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:3.5可使時間(時間)5℃:18危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:24時間(5℃)
水性さびコート 神東塗料水性さびコート神東塗料
28,980税込31,878
1セット(15kg)
5日以内出荷
環境に優しく、従来の弱溶剤形変形エポキシ樹脂塗料に匹敵する付着性および防食性を有した2液性水系変性エポキシ樹脂塗料です。
用途屋内および屋外の一般建築鉄部(鉄面および亜鉛めっき面)規格JASS 18 M-111主成分2液形変形エポキシ樹脂塗料(鉛・クロムフリー)主な用途亜鉛メッキ、鉄膜厚(μm)50塗布方法はけ・ローラー使用量0.17~20kg/m2使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~30℃:30分、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30:7日適合上塗り各種水性上塗塗料(水性スペースエースなど)
ミラクボーセイM エスケー化研ミラクボーセイMエスケー化研
9,998税込10,998
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
各種旧塗膜と優れた密着性を示し、エポキシ樹脂系塗料、ポリウレタン樹脂系塗料、アクリルシリコン樹脂塗料、ふっ素樹脂塗料などの既存塗膜の塗り替えに有用です。 新規鉄部はもちろん、亜鉛めっき鋼やアルミニウム下地、各種旧塗膜などに対して優れた付着性を示します。 各種上塗材と優れた密着性を示し、高耐久で、メンテナンスサイクルを飛躍的に伸ばすことができます。 刷毛塗り性、ローラー塗り性、エアレス塗装に優れ、タッチアップも良好です。
用途希釈はEHシンナーにて。規格JIS K 5551 構造物用さび止めペイント主成分エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ希釈剤EHシンナー塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地鉄部の各種旧塗膜特性密着性、付着性、高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.14~0.17
錆止め/錆転換剤