錆止め (4) カテゴリ: 錆止め/錆転換剤主な用途: かわら屋根すべて解除
ミラクボーセイM エスケー化研 ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷 から 4日以内出荷
各種旧塗膜と優れた密着性を示し、エポキシ樹脂系塗料、ポリウレタン樹脂系塗料、アクリルシリコン樹脂塗料、ふっ素樹脂塗料などの既存塗膜の塗り替えに有用です。
新規鉄部はもちろん、亜鉛めっき鋼やアルミニウム下地、各種旧塗膜などに対して優れた付着性を示します。
各種上塗材と優れた密着性を示し、高耐久で、メンテナンスサイクルを飛躍的に伸ばすことができます。
刷毛塗り性、ローラー塗り性、エアレス塗装に優れ、タッチアップも良好です。
用途 鉄部、金属屋根、サッシ、鋼構造物 主成分 エポキシ樹脂 規格 JIS K 5551 構造物用さび止めペイント 主な用途 鉄、屋根 希釈剤 EHシンナー 塗布方法 吹付、ローラー、刷毛 危険等級 Ⅱ 使用場所 屋外用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 適応下地 鉄部の各種旧塗膜 特性 密着性、付着性、高耐久 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 塗付量(kg/m2 ) 0.14~0.17
水性さび止め 水性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 ■[使いやすいペンキ] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性さび止め塗料です。 ■[サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して、防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。
用途 ※表示以外の用途には使用しないこと。 ■[鉄部のサビを防ぐ下塗りに] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗装時の注意】※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。■[旧塗膜がある場合] 旧塗膜が平滑で光沢のある場合はサンドペーパーやワイヤーブラシなどで荒らした後、清掃してから塗ってください。 色 あかさび色 特性 速乾、さび止め 主な用途 屋根、鉄、トタン 希釈剤 水(塗りにくくなった時だけ5%以内) 乾燥時間(時間) 約2(20℃)、約4(冬期) 使用場所 屋外用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 4以上(20℃)、6以上(冬期) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ (29件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
[使いやすいペンキ] 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 [サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 [有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
用途 表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のサビ止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属]
ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 成分 顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤 特性 速乾、さび止め 希釈剤 ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内) 乾燥時間(時間) 約3、冬期約6塗り重ね間隔1日以上 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 油性 or 水性 油性
エポマイルド スズカファイン ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷 から 10日以内出荷
弱溶剤1液反応硬化形エポキシ樹脂系のさび止め塗料です。
反応硬化形エポキシ樹脂系タイプですので、密着性・防錆性に優れています。
ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。
有害な鉛・クロムなどの重金属を含む防錆顔料を使用しておりません。
1液無希釈タイプなので取り扱いも簡単です。
ワイドエポーレシリーズ・ワイドシリーズなどの下塗として最適です。
用途 建築物内外部、屋根。 主成分 エポキシ系 主な用途 屋根、金属 指触乾燥時間(分) 40(5℃)、30(23℃)、20(30℃) 希釈剤 塗料用シンナー(無希釈) 塗布方法 刷毛、ウールローラー、スプレー 硬化時間(時間) 4(5℃)、2(23℃)、1.5(30℃) 塗膜厚(μm) 標準32~45 使用場所 屋外 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 適応下地 鉄骨、鋼板、亜鉛鉄板、ステンレス鋼板、アルミニウム板、着色亜鉛鉄板など ※どぶ漬け溶融亜鉛めっき鋼材、塩化ビニル被覆鋼板は不適 特性 密着性、防錆 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗回数 1~2回 塗装間隔 (本品2回塗の場合・23℃)工程内3時間以上、上塗する塗料が<弱溶剤系>3時間以上 <溶剤系>16時間以上 <水系>16時間以上、屋根の場合は工程内・工程間16時間以上 塗付量(kg/m2 ) 0.12~0.16