錆止め (2) カテゴリ: 錆止め/錆転換剤主な用途: かわら屋根すべて解除
水性さび止め 水性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 ■[使いやすいペンキ] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性さび止め塗料です。 ■[サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して、防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。
用途 ※表示以外の用途には使用しないこと。 ■[鉄部のサビを防ぐ下塗りに] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗装時の注意】※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。■[旧塗膜がある場合] 旧塗膜が平滑で光沢のある場合はサンドペーパーやワイヤーブラシなどで荒らした後、清掃してから塗ってください。 色 あかさび色 特性 速乾、さび止め 主な用途 屋根、鉄、トタン 希釈剤 水(塗りにくくなった時だけ5%以内) 乾燥時間(時間) 約2(20℃)、約4(冬期) 使用場所 屋外用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 4以上(20℃)、6以上(冬期) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
トタン専用さびどめ サンデーペイント (1件のレビュー) ¥ 2,598~税込 ¥ 2,858~
1缶(0.7L)ほか
3日以内出荷 から 11日以内出荷
古いトタン板やカラートタンへの密着が良く、防錆力が優れています。各種トタン用塗料の下塗りに最適。亜鉛引き鋼板、鉄板にも直接塗れます。一般の鉄部にも、さびどめ塗料として使用できます。
用途 トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタン下見、トタンサイディング亜鉛引きの鋼板、鋼材、鉄板、鉄構造物などのさびどめに。 使用場所 屋外用 特性 さびどめ 主な用途 屋根、鉄、塀、トタン 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 指触乾燥時間(時間) 約6(20℃)、約12(冬期) 半硬化乾燥時間(時間) 約12(20℃)、約16(冬期) RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ アルキド