絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3)
  • Haier(ハイアール)(3)
  • ナカトミ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • センター商事(1)
  • MANSHIN(1)
  • EAP JAPAN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動式クーラー エスコ移動式クーラーエスコ
56,000税込61,600
1台
翌日出荷
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式です。運転モードは冷風・除湿・送風を搭載しており、1台で3役をこなします。おやすみ運転をセット後約1時間たつと設定温度を1℃アップさせ、さらに約1時間後に設定温度が1℃アップします。その後は、おやすみ運転セット時から2℃アップした状態で運転を続け、就寝時の冷やしすぎを防ぎます。設定温度が30℃より高くなることはありません。機器内部を乾燥し、オフシーズン時のニオイやカビを抑制する内部清浄機能搭載。本体内部で結露した水を蒸発させるノンドレン方式です。湿度が高い場所では本体タンクに水が溜まりやすくなりますが、排水口または排水ホースを使用し水を排出することが出来ます。チャイルドロック機能付き。本体+ーボタンを3秒間同時押しでロックします。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。窓パネルの組み合わせで、窓の高さが約750mm~1450mmまで取り付け可能。補助鍵が付属しているので、窓と窓パネルを固定することができます。キャスター付きでどこにでも簡単に移動ラクラク。
仕様ルーバー角度/上下左右:手動、スイング:無付属品排気ダクト×1、ダクトエンドA・B×各1、リモコン×1、動作確認用乾電池×2、電源線固定バンド×1、窓パネルA・B・C×各1、レール用アタッチメント×2、レール用アタッチメント用ねじ+ばね座金+丸座金+ナット×4、蝶ナット+蝶ナット座×2、隙間シール(10mm)×3、隙間シール(5mm)×1、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4材質HIPS樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、長さ(mm)排気ダクト/300~1550質量(kg)20.5切替方式[風量]冷風:4段階(弱・中・強・自動)、除湿:無し、送風:3段階(弱・中・強)電流(A)7.8/8.1電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源/1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3消費電力(W)(50/60Hz)670/790設定温度(℃)冷風/16~30モード冷風・除湿・送風 (換気)冷媒R410Aタイマー0.5~24h (切/入)除湿能力(L/日)19.0/21.0(50/60Hz)適用畳数4.5~7畳
スポットエアコン (スポットクーラー)窓用