絞り込み
ハネ径(cm)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 23(1)
  • 40~50(1)
機能
  • 機能切タイマー(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • ナカトミ(107)
  • スイデン(99)
  • TRUSCO(94)
  • 日動工業(84)
  • YAMAZEN(山善)(83)
  • アイリスオーヤマ(67)
  • ライフオンプロダクツ(46)
  • コイズミ(小泉成器)(36)
  • TEKNOS(34)
  • J&S(33)
  • スーパー工業(30)
  • エスケイジャパン(30)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](28)
  • 日立(25)
  • TOPLAND(24)
  • おおたけ(21)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(18)
  • ダイキン工業(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ300mm ミスト発生器 エスコ

    Φ300mm ミスト発生器

    エスコ(1件のレビュー)
    6,400税込7,040
    1個
    当日出荷
    水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。
    セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム質量(g)450
  • シュロ縄 よしず エスコ

    シュロ縄 よしず

    エスコ
    7,650税込8,415
    1枚
    翌日出荷
    日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます。
    材質編み糸:しゅろ材質(本体)葦・竹
  • 400x700mm スポットエアコン用フィルター(難燃/5枚) エスコ

    400x700mm スポットエアコン用フィルター(難燃/5枚)

    エスコ
    990税込1,089
    1袋(5枚)
    当日出荷
    材質難燃性不織布寸法(mm)400×700白色質量(g)13(1枚あたり)入数5枚
  • 特選天津すだれ エスコ

    特選天津すだれ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,800税込3,080
    1枚
    翌日出荷から9日以内出荷
    日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます。高級すだれ。黒竹割竹、厳選した葦を使用。竹、葦製。
  • 大型冷風機 エスコ

    大型冷風機

    エスコ
    79,400税込87,340
    1台
    翌日出荷
    水の気化熱を利用した大型冷風扇。工場、倉庫、体育館、ビニールハウスなどの様々な環境に。風量3段階調節可能(強・中・弱)。節電、省エネ対策に・熱中症対策に・地球環境に優しい涼風。コンパクトでハイパワー、移動に便利な小型モデルです。自動首振りスイッチを入れると左右にオートスイング(約50°)。サーマルプロテクター付き。給水口から注ぐだけの簡単給水。ドリンクホルダーと物を置くスペース付き。
    寸法(mm)680×500×1090 (H)質量(kg)20周波数(Hz)50/60電源(V)100タンク容量(L)50コード長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)170/210騒音値(dB)55連続使用時間(時間)満タン時:約8/6(50/60Hz)最大風量(m3/min)(50/60Hz)120/1403最大風量(m3/min)120/140(50/60Hz)到達距離(m)12水蒸発量(50/60Hz)(L/h)約5/6ドレンタンク容量(L)50使用面積(m2/L)(目安)20~40電流(A)(50/60Hz)1.73/2.13主材質樹脂
  • 3.6x5.4m 遮熱シート エスコ

    3.6x5.4m 遮熱シート

    エスコ
    9,080税込9,988
    1個
    当日出荷
    遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
    エスコ品番EA911AD-53材質ポリエチレン厚さ(mm)0.19寸法(m)3.6×5.4
  • 2.7x3.6m 遮熱シート エスコ

    2.7x3.6m 遮熱シート

    エスコ(1件のレビュー)
    5,450税込5,995
    1個
    欠品中
    遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
    エスコ品番EA911AD-52材質ポリエチレン厚さ(mm)0.19寸法(m)2.7×3.6
  • 430x  80  mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板) エスコ

    430x 80 mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 エアコンの直風による不快感を緩和し、空気の循環を高めて温度ムラを解消します。 付属の両面テープで取付可能。
    用途天井埋込・吊下型エアコン用エスコ品番EA997MZ-1材質HIPS・ABS樹脂など羽根寸法(cm)43×8
  • 充電式ハンディファン (冷却プレート付き) エスコ

    充電式ハンディファン (冷却プレート付き)

    エスコ
    4,260税込4,686
    1個(1個)
    翌々日出荷
    ハンディファンと冷却プレートのダブル機能で暑さを解消。冷えたプレートを直接肌に当ててクールダウン。2WAY式で携帯&卓上(専用スタンド)でも使える。
    付属品USB充電ケーブル、ストラップ、卓上スタンド適合調整風量数:3段階 (微風、弱風、強風)+冷却プレート材質本体・スタンド・羽:ABS樹脂 ストラップ:シリコーン 冷却プレート (表面金属部分):ステンレス鋼 放熱板:アルミニウム合金ブラック質量(g)170電源リチウムイオン電池 (2000mAh)コネクタ形状USB TYPE-C入力DC5V/1A連続使用時間弱:ファン 6.5時間、ファン+クーラー 1.2時間 中:ファン 4.5時間、ファン+クーラー 1時間 強:ファン 2.5時間、ファン+クーラー 50分バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)約4サイズ(mm)(スタンド設置時)62 (W)×75 (D)×152 (H) 、(ファン部)内径:約50 外径:約60、冷却プレート:約34
  • 520x80-120mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板/幅広) エスコ

    520x80-120mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板/幅広)

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    当日出荷
    エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 可動2枚フラップで風向きを調整し、エアコンの直風を緩和し空気の循環を高めます。
    用途天井埋込・吊下型エアコン用エスコ品番EA997MZ-2材質HIPS・ABS樹脂など羽根寸法(cm)52×8~12
  • 工場扇用フィルター エスコ

    工場扇用フィルター

    エスコ
    790税込869
    1袋
    翌々日出荷
    ホコリを取って汚れを防ぎます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。工場作業場など環境改善に最適です。取付テープ付きで取付が簡単です。工場扇は別売りです。
    材質取付テープ/ナイロン寸法(mm)340×260×80質量(g)30材質(フィルター)抗菌防臭不織布ハネ径(mm)適用/400~500
  • ミストファン (水道直結型) エスコ

    ミストファン (水道直結型)

    エスコ
    42,600税込46,860
    1台(1台)
    翌日出荷
    吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。
    材質本体:ポリプロピレン質量(kg)4.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.15ホース長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)140消費電流(A)1.4回転数950・1100・1300(rpm)サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H)最大風量(CFM)350
  • 550x575x100mm 室外機ルーバー エスコ

    550x575x100mm 室外機ルーバー

    エスコ(1件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1個
    欠品中
    材質アルミ、樹脂寸法(mm)550(W)×575(H)×100(D)質量(g)1250
  • 700-900x80mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板/壁掛) エスコ

    700-900x80mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板/壁掛)

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    翌日出荷
    エアコンの吹出し口幅70~90cmまで対応。 エアコンの直風による不快感を緩和し、効率のよい空調を実現します。
    用途壁掛け型ルームエアコン用エスコ品番EA997MZ-6材質HIPS・ABS樹脂など羽根寸法(cm)70~90×8
  • AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター エスコ

    AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター

    エスコ
    24,500税込26,950
    1台
    翌日出荷
    体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
    仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整
  • 衣類乾燥機用床置スタンド エスコ

    衣類乾燥機用床置スタンド

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    翌日出荷
    仕様床置き用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×442(D)×402(H)mm
  • 200x200mm  壁用点検口 エスコ

    200x200mm 壁用点検口

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    当日出荷
    材質本体:高衝撃ABS樹脂、部品:PC樹脂寸法(mm)245×245
  • 1.8x1.8m 遮熱シート エスコ

    1.8x1.8m 遮熱シート

    エスコ(1件のレビュー)
    2,460税込2,706
    1個
    当日出荷
    遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
    エスコ品番EA911AD-51材質ポリエチレン厚さ(mm)0.19寸法(m)1.8×1.8
  • サーキュレーター(DCモーター) エスコ

    サーキュレーター(DCモーター)

    エスコ
    18,900税込20,790
    1台
    翌々日出荷
    風量10段階調整。リモコン付。前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れラクラク。屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。強制攪拌モードを搭載。広い部屋の空気を一気に循環できます。部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60・90・120°で調節可能です。首振り機能付。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ質量(kg)1.9電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.4ハネ径(cm)18消費電力(W)(50/60Hz)固定時/33・首振時/35適合床面積30畳サイズ(mm)260(W)×260(D)×362(H)首振り左右:60°/90°/120° 上下:60°切タイマー2・4・8(時間)
  • スポットクーラー用冷風延長ダクト エスコ

    スポットクーラー用冷風延長ダクト

    エスコ
    9,590税込10,549
    1台
    翌日出荷
    可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。
    用途EA897SE-1用延。長ダクト全長(mm)350質量(g)700
  • Φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮式) エスコ

    Φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮式)

    エスコ
    29,500税込32,450
    1個
    当日出荷
    仕様伸縮タイプナカトミ製スポットクーラー用冷風延長ダクトEA897TE-1A、EA897TE-2用寸法(mm)Φ175(内径)×0.8~3m質量(kg)1.9型番EDS-3H
  • 300x300mm  壁用点検口 エスコ

    300x300mm 壁用点検口

    エスコ
    3,370税込3,707
    1個
    当日出荷
    材質本体:高衝撃ABS樹脂、部品:PC樹脂寸法(mm)345×345
  • Φ28mm/32mm厚 断熱エルボ エスコ

    Φ28mm/32mm厚 断熱エルボ

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    翌日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)32内径(Φmm)28適合温度(℃)70~80
  • Φ42mm/20mm厚 断熱エルボ エスコ

    Φ42mm/20mm厚 断熱エルボ

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    翌日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)42適合温度(℃)70~80
  • Φ35mm/20mm厚 断熱エルボ エスコ

    Φ35mm/20mm厚 断熱エルボ

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    翌日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)35適合温度(℃)70~80
  • Φ28mm/20mm厚 断熱エルボ エスコ

    Φ28mm/20mm厚 断熱エルボ

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    翌日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)28適合温度(℃)70~80
  • 扇風機 (DCモーター式/リモコン付き) エスコ

    扇風機 (DCモーター式/リモコン付き)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1台
    翌々日出荷
    【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、消費電力:16W、待機電力:0.8W、サイズ:約35.5(W)×約36.5(D)×約68.0~86.0(H)cm、重量:2900g、 高さ調整:約68~86cm、コードの長さ:約1.5m、 首振り角度調整 左右首振り:75°(自動) 上下首振:0~20°、0~-16°(手動)、入切タイマー 入:2、4、6h 切:1、2、4h、モード切替:微風・連続・リズム、風量調整:3段階(弱・中・強)、羽根径:30cm(7枚羽根)。リモコン付き。フルリモコン式なので、遠い場所からでもラクに操作できます。7枚の羽根でやわらかく、自然な風を送ります。エネルギー効率の良いDCモーター採用で省エネできる、静音モード搭載の扇風機です。やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたリモコン式リビング扇です。超微風モード搭載で長時間でも疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
  • 扇風機 (リモコン付き) エスコ

    扇風機 (リモコン付き)

    エスコ
    9,600税込10,560
    1台
    翌々日出荷
    【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、サイズ: 350(W)×350(D)×680~860(H)mm、重量:約3.1kg、消費電力 50Hz:37W 60Hz:43W、風量調整:3段階(弱・中・強)、角度調整 左右:75°(自動) 上下:0~20°/上向き・0~16°/下向き(手動)、切タイマー:1、2、4h、羽根サイズ・枚数:30cm・7枚、モード切替 :連続・リズム・イオン、機能:イオン・LED消灯、コード長:約1.5m。リモコン付き。イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。
  • 断熱エルボ エスコ

    断熱エルボ

    エスコ
    4,860税込5,346
    1個
    翌々日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)20温度範囲(℃)適応/70~80内径(mm)60
  • 移動式クーラー エスコ

    移動式クーラー

    エスコ
    51,800税込56,980
    1台(1台)
    翌日出荷
    付属品:リモコン×1、・排熱ダクト×1(0.3~1.2m)、・ダクトエンドA/B×各1、・窓パネルA/B×各1、・レール用アタッチメント×2、・四角ボルト×1/蝶ナット×1、・ネジ×4/キャップ×1、・ドレンホース×1、・単4電池×2。どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。)
    寸法(mm)370 (W)×345 (D)×705 (H)質量(kg)約22電流(A)9.3/9.7電源(V)100消費電力(W)800/945 (50/60Hz)コード長さ(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3騒音値(dB)約56/57設定温度(℃)16~32冷媒R410A (封入量378g)圧縮機全閉型ロータリー除湿能力(L/日)23/26/ (50/60Hz)
  • 衣類乾燥除湿機 エスコ

    衣類乾燥除湿機

    エスコ
    32,400税込35,640
    1台(1台)
    翌々日出荷
    衣類乾燥時間約91分(自然乾燥に比べ乾燥時間を約84%短縮)。静音なので夜の部屋干しにも使用できます。不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー付き。止め忘れ防止12時間オートオフ機能付き。排水しやすい大容量タンク。
    質量(kg)8.5容量(L)タンク:2.5消費電力(W)590能力除湿:5.0L/日コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×247×657首振角度(°)左右自動:50・70・90 上下手動:水平~垂直10段階適合床面積木造:12 (7畳) プレハブ:18 (11畳) 鉄筋:24 (15畳)タイマー2・4・8 (時間)
  • [サーキュレーター付]衣類乾燥除湿機 エスコ

    [サーキュレーター付]衣類乾燥除湿機

    エスコ
    39,300税込43,230
    1台
    翌日出荷
    3段階切替(弱・中・強)。サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。サーキュレーター搭載だから、スピード部屋干し。4人家族におすすめ、デシカント方式の強力除湿。【大容量でさらに便利に】既存モデルのスピード乾燥機能はそのままに、除湿能力が、5.0L/日から8.0L/日にパワーアップ。より早く、多くの洗濯物を乾かせるようになりました。排水タンクは3.5Lにアップ。4人家族の洗濯物全てを乾燥させても、満水にならないほどの大容量。タンクが満水になると運転を停止し、ランプが点灯してお知らせ。【1台で3役】1、衣類乾燥機パワフル送風×強力除湿のWパワーでスピード乾燥。風を当てながら効果的に除湿するので、部屋干しの乾燥時間を短縮。風の向きや角度を調節できるので、衣類の量に合わせて無駄なく狙い撃ち。2、除湿機年中使えるデシカント式。温度で除湿能力が落ちにくいので、衣類乾燥・押入れ除湿・結露対策と通年活躍。3、サーキュレーターパワフル送風で素早く換気。部屋の換気にも、パワフル送風が大活躍。空気の循環や、冷房・暖房の効率アップに。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)11.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)720タンク容量(L)約3.5コード長さ(m)約2使用温度(℃)0~40サイズ(mm)334(W)×285(D)×739(H)タイマー時間首振り左右:50°・70°・90°(自動) 上下:水平~90°(手動)除湿能力(L/日)8.0切タイマー2・4・8(時間)除湿機能デシカント式
  • サーキュレーター(DCモーター) エスコ

    サーキュレーター(DCモーター)

    エスコ
    16,300税込17,930
    1台
    翌日出荷
    風量10段階調整。リモコン付。前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れもラクラク。省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。中央部では弱い風、端に向かうにつれて強い風になるので、洗濯物が偏らず乾きムラを防ぎます。部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60・90・120°で調節可能です。首振り機能付。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ質量(kg)約1.3サイズ210(W)×210(D)×290(H)(ACアダプター含まず)電源AC100~240V(50/60Hz共用)(ACアダプタ付属)コード長さ(m)約1.8ハネ径(cm)15消費電力(W)(50/60Hz)固定時/20・首振時/25適合床面積24畳首振り上下:60° 左右:60°/90°/120°切タイマー2・4・8(時間)
  • (EA997KW-1B,-11B用) Oリング エスコ

    (EA997KW-1B,-11B用) Oリング

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    EA997KW-1B、-11B用Oリング 樹脂製フィルターハウジング用オプション部品です。
    仕様●外径:Φ96mm●重量(g):5●材質:EPDM
  • 850x320mm 室外機用日よけシート エスコ

    850x320mm 室外機用日よけシート

    エスコ
    1,300税込1,430
    1枚
    翌日出荷
    材質表面:アルミパウダーコーティング、裏面:アクリル樹脂寸法(mm)850×320
  • Φ35mm/32mm厚 断熱エルボ エスコ

    Φ35mm/32mm厚 断熱エルボ

    エスコ
    5,230税込5,753
    1個
    翌日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)32内径(Φmm)35適合温度(℃)70~80
  • Φ22mm/32mm厚 断熱エルボ エスコ

    Φ22mm/32mm厚 断熱エルボ

    エスコ
    3,740税込4,114
    1個
    翌日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)32内径(Φmm)22適合温度(℃)70~80
  • Φ48mm/20mm厚 断熱エルボ エスコ

    Φ48mm/20mm厚 断熱エルボ

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)48適合温度(℃)70~80
  • Φ22mm/20mm厚 断熱エルボ エスコ

    Φ22mm/20mm厚 断熱エルボ

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)22適合温度(℃)70~80

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品