絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ナカトミ(57)
  • 日動工業(44)
  • TRUSCO(43)
  • スイデン(38)
  • YAMAZEN(山善)(15)
  • 日立(13)
  • ダイキン工業(12)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](10)
  • ノーブランド(10)
  • J&S(10)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • 広電(KODEN)(9)
  • HITACHI(8)
  • Haier(ハイアール)(6)
  • エスケイジャパン(6)
  • トヨトミ(5)
  • コイズミ(小泉成器)(5)
  • 日本無機(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 400x700mm スポットエアコン用フィルター(難燃/5枚) エスコ

    400x700mm スポットエアコン用フィルター(難燃/5枚)

    エスコ
    990税込1,089
    1袋(5枚)
    当日出荷
    材質難燃性不織布寸法(mm)400×700白色質量(g)13(1枚あたり)入数5枚
  • スポットクーラー用冷風延長ダクト エスコ

    スポットクーラー用冷風延長ダクト

    エスコ
    9,590税込10,549
    1台
    翌日出荷
    可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。
    用途EA897SE-1用延。長ダクト全長(mm)350質量(g)700
  • Φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮式) エスコ

    Φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮式)

    エスコ
    29,500税込32,450
    1個
    当日出荷
    仕様伸縮タイプナカトミ製スポットクーラー用冷風延長ダクトEA897TE-1A、EA897TE-2用寸法(mm)Φ175(内径)×0.8~3m質量(kg)1.9型番EDS-3H
  • 移動式クーラー エスコ

    移動式クーラー

    エスコ
    51,800税込56,980
    1台(1台)
    翌日出荷
    付属品:リモコン×1、・排熱ダクト×1(0.3~1.2m)、・ダクトエンドA/B×各1、・窓パネルA/B×各1、・レール用アタッチメント×2、・四角ボルト×1/蝶ナット×1、・ネジ×4/キャップ×1、・ドレンホース×1、・単4電池×2。どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。)
    寸法(mm)370 (W)×345 (D)×705 (H)質量(kg)約22電流(A)9.3/9.7電源(V)100消費電力(W)800/945 (50/60Hz)コード長さ(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3騒音値(dB)約56/57設定温度(℃)16~32冷媒R410A (封入量378g)圧縮機全閉型ロータリー除湿能力(L/日)23/26/ (50/60Hz)

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

スポットエアコン (スポットクーラー)