・除草効果は、3~6か月持続。50~600m2(15~180坪)の範囲に使用できます。いやな臭いがほとんどなく、散布しやすい粒タイプの除草剤です。
・粒のまま地面に撒くタイプの除草剤です。
・雑草が根から成分を吸収すると、光合成などの植物だけが持つ整理代謝機能が阻害されて生育が出来なくなり、ゆっくりと枯れてきます。
・天候や土壌条件、雑草の種類により異なりますが、30日前後でほとんどを枯らします。
・土の中で成分が一定期間とどまるので、飛んできた種から新しい雑草が生えるのを予防することができます。
・雑草発生予防効果は約3~6ヶ月持続します(散布時期や使用量により差が生じます)。
用途空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り
成分ヘキサジノン:1.5%・鉱物質微粉等:98.5%
有効期間成分持続:約3~6ヶ月
性状類白色細粒
適合作物樹木等 駐車場、道路、運動場、宅地等
農林水産省登録第(号)23283
毒劇区分普通物
適合雑草一年生雑草・多年生雑草・スギナ
剤形粒剤
効果30日前後
農耕地/非農耕地非農耕地用
1箱(3kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
薄めずにそのまま使える非農耕地用除草剤です。
グリホサート濃度1%なので0.4%を凌ぐ強い除草力があります。
植物に薬液が付着すると薬害が生じるので、散布液が付近の農作物、樹木の葉茎に飛散しないように散布してください。
土壌中で速やかに不活性化するので、雑草の発生前処理効果はありません。
除草効果発現は、約2~14日後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了にはさらに日数がかかります)
処理後6時間以内に降雨があった場合は効果を低下させることがありますのでご注意ください。
農薬登録取得除草剤(非農耕地用)
用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。
成分イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート、水、界面活性剤、色素
適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面など
農林水産省登録第(号)22710
毒劇区分普通物
剤形シャワー剤
農耕地用除草剤。
葉から茎へ吸収し、根まで枯らすことが出来ます。成長した雑草に速効性があります。
散布液は土壌中の微生物により分解され、土壌に残留しません。
除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。
雑草の種類に合わせ希釈してご利用ください。
用途農耕地、樹木、空き地、駐車場等(非農耕地)の除草に。
性状黄水溶性液体
化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
適合作物野菜類・いも類・豆類・果樹類・雑穀類・麦類水田作物(水田畦畔・水田刈跡)移植水稲・直播水稲・水田作物畑作物(休耕田)・茶・飼料用とうもろこし・牧草(牧野・草地)・つつじ類樹木等(公園・庭園・堤とう・駐車場・道路・宅地・のり面・鉄道等)、林木(造林地)畝間処理:ねぎ、注入処理:林木(林地・放置竹林)
農林水産省登録第(号)18813
毒劇区分普通物
適合雑草一年生雑草、多年生雑草、ススキ、ササ、スギナ等
剤形液剤(原液)
薄めずにこのまままくだけの液体シャワー除草剤。
雑草を根まで枯らして長期間生やさない。
コケ類には最長約3か月間効果が持続します※。
雑草の葉や茎にかけた場合は2-14日程で、土にかけた場合は1-2週間ほどで効き始め、根まで枯らして約3-6か月間雑草の発生を抑えます※。
※土壌条件、気象条件、使用量、雑草の種類等によって効果に差が生じます。
用途駐車場、道路、運動場、宅地、墓地、工場敷地などでの除草作業に。
成分グリホサートイソプロピルアミン塩、ヘキサジノン
適合場所駐車場、道路、運動場、宅地等
散布面積(m2)40~200
性状無色透明水溶性液体
農林水産省登録第(号)23897
毒劇区分普通物
適合雑草一年生雑草、多年生雑草、ススキ、ササ、スギナ等
剤形シャワー剤
1個(4L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。