イネ科から広葉まで、オールマイティな除草剤!一年生、多年生を問わず、広範囲の雑草にすぐれた除草効果を発揮します。
薬量選択性です。高薬量で使用すると難防除雑草のスギナ、セイタカアワダチソウ、ギシギシ類やワラビなどの強害雑草を防除することが出来ます。特に葉の数が多く、また葉が大きい種類の雑草ほど薬剤を取り込む量が多く、高い除草効果を発揮します。
牧草地のギシギシなどもしっかり枯らします。本剤は茎葉部および根部から吸収され、地上部はもとより、地下部の生長点にも達するので多年生雑草の地下茎を枯死させます。
雑草発生後、茎葉処理による抑草期間は通常2~3ヶ月程度です。多年生雑草は地下茎を枯殺するため極めて長い期間抑草します。
剤形液剤(原液)
適合場所公園・運動場、畑
成分アシュラム37.0%
性状黄褐色液体
適合作物さとうきび、ほうれんそう、しそ、おかひじき、桑、牧草、すぎ(下刈り)、植木等、水田作物(水田畦畔)
農林水産省登録第(号)12006
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
イネ科雑草から広葉雑草まで、幅広く防除。防除の難しいイネ科雑草であるメヒシバやスズメノカタビラに効果的。広葉雑草では、特にキク科雑草(アレチノギク、ヒメジョオンなど)に有効です。
日本芝での高い安全性。日本芝の生育期(春夏期、薬量0.4~0.6mL/m2)から休眠期(秋冬期、薬量1.0~1.25mL/m2)まで、幅広く使用できます。
人畜毒性、環境影響の少ない薬剤です。普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)に該当。散布後は芝地表面に留まらず、植物体内または土壌中で比較的速やかに分解されますので、土壌や水系を汚染する心配はほとんどありません。
剤形液剤(原液)
適合場所芝生(日本芝)
仕様農耕地用
成分アシュラム37.0%
性状淡褐色澄明水溶性液体
適合作物すぎ(下刈り)、植木等、日本芝
農林水産省登録第(号)22788
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
イネ科と広葉雑草との間に選択性があり、広葉雑草に高い効果を示します。
フェノキシ系のホルモン型、吸収移行型の除草剤で、難防除の多年生宿根性の広葉雑草にも強い殺草効果があります。
雑草の茎葉から吸収され体内を移行し、その生理機能を阻害して枯死させます。
除草効果は、散布後1日目頃から茎葉に捻転現象がみられ、遅くとも10~15日後には殺草効果が現れます。
剤形液剤(原液)
適合場所芝生(日本芝)
成分トリクロピル(PRTR・1種)44.0%
性状暗褐色水溶性液体
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
適合作物日本芝、樹木等、すぎ、ひのき、林木、造林地
農林水産省登録第(号)14676
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
イネ科、カヤツリグサ科、一年生から多年生までの広葉雑草に幅広い殺草スペクトラムを有します。
有効成分フラザスルフロンは茎葉及び根部から吸収され、植物特有の分岐アミノ酸(バリン、ロイシン、イソロイシン)の生成を司るアセトラクテート合成酵素(ALS)を阻害する事によって殺草作用を発揮します。
一年生雑草から多年生雑草およびハマスゲ、ヒメクグ等の多年生カヤツリグサ科などに対して幅広いスペクトラムをもつ薬剤です。
幅広い処理適期。
雑草の発生揃い期から生育初期で高い茎葉処理効果を示します。また、処理後の雑草の発生を抑えることができます。従って、雑草発生前~生育初期の幅広い時期に使用することができます。
土壌処理効果として、標準薬量0.02g/m2で春夏期で40日程度、秋冬期では120日程度雑草の発生を抑制します。
日本芝には非常に影響が少なく、休眠期、生育期を問わず使用できます。雑草体内への取込みが早いので、薬剤処理後3~5日で刈込みをすることができます。
グリ-ンア-ジラン液剤、ザイトロン液剤など他の除草剤との組合わせにより難防除雑草の防除が図れます。
適合作物日本芝、西洋芝(バーミュダグラス)、センチピードグラス、植木等
成分フラザスルフロン25.0%
適合場所芝生(西洋芝・日本芝)
性状淡褐色水和性細粒
農林水産省登録第(号)22150
毒劇区分普通物
剤形水和剤
農耕地/非農耕地農耕地用
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。