6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
3.5(1)
6.5(2)
シリーズ208エア・フルードガン ラバーチップノズル CEJN(セイン) 動画あり
傷つきやすい表面の保護に最適です。3サイズ入(Φ14、Φ25、Φ35)
用途塗装面へのブロー作業に
1セットほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吹出口が閉塞状態になった際、減圧します
トラスコ品番829-2272
1個
919 税込1,011
当日出荷

狭いスペースでの作業に適し、騒音を効果的に低減します。
用途騒音対策に 全長(mm)25 ノズル外径(Φmm)20 トラスコ品番818-9226 適合本体シリーズ208/210 質量(g)3
1個
269 税込296
当日出荷

ノズル先端吹出口を6分割したスターチップ構造により、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄 ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 ノズル外径(Φmm)10 トラスコ品番818-9239 適合本体シリーズ210ブローガン本体
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

取扱いし易い、人間工学に基づいたデザインのストレートノズルです。局所的な部分へのブローに最適です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄 ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 ノズル外径(Φmm)10 トラスコ品番818-9238 適合本体シリーズ210ブローガン本体
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷

OSHA規格に準拠した安全設計です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音となりました。
全長(mm)108 ノズル長(mm)57 ノズル口径(Φmm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
20日以内出荷

『エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります