43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ニップル 材質炭素鋼 最高使用圧力(MPa)12.0 接続PT(管用テーパネジ)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ニップル 材質炭素鋼 最高使用圧力(MPa)12.0 接続PT(管用テーパネジ)
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状ニップル 表面処理パーカー処理 接続ねじ種類R
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質スチール 六角対辺(mm)19 ねじサイズG:1/4"、R:1/4"
1個
240 税込264
当日出荷

材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質スチール 六角対辺(mm)27 ねじサイズG:1/2"、R:1/2"
1個
395 税込435
欠品中

材質スチール 六角対辺(mm)19 ねじサイズRc:1/4"、G:1/4"
1個
285 税込314
当日出荷

材質スチール 六角対辺(mm)22 ねじサイズG:3/8"、R:3/8"
1個
285 税込314
当日出荷

YOKOHAMA(横浜ゴム)2040 高圧オスメスニップル 鉄製
エコ商品
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品
材質炭素鋼
1個
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イハラサイエンス径違いニップル SRN-F
エコ商品
材質S25C又はASTM-A105 形状ニップル 表面処理メッキ処理 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)1104 高圧ニップル(Oリング付) 鉄製
エコ商品
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質スチール 六角対辺(mm)27 ねじサイズRc:1/2"、G:1/2"
1個
440 税込484
当日出荷

材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質スチール 六角対辺(mm)19 ねじサイズG:1/4"、R:1/4"
1個
595 税込655
当日出荷

材質スチール 六角対辺(mm)36 ねじサイズG:3/4"、R:3/4"
1個
640 税込704
当日出荷

Both-Well(ボスウェル)PT370高圧角ニップル
材質PT370
1個
309 税込340
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品
材質炭素鋼
1個
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質スチール 六角対辺(mm)19 ねじサイズG:1/4"、Rc:1/4"
1個
595 税込655
翌日出荷

材質スチール 六角対辺(mm)22 ねじサイズRc:3/8"、G:3/8"
1個
330 税込363
当日出荷

材質スチール 六角対辺(mm)41 ねじサイズG:1"、R:1"
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

材質スチール 六角対辺(mm)27 ねじサイズG:1/2"、R:1/2"
1個
925 税込1,018
翌日出荷

材質スチール 六角対辺(mm)22 ねじサイズG:3/8"、R:3/8"
1個
660 税込726
当日出荷

1個
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
439 税込483
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イハラサイエンスSRN 径違いニップル
材質S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状ニップル 表面処理パーカー処理 接続ねじ種類R
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。 トラスコ品番112-0111 材質炭素鋼 呼び径(B)3/4×3/8 最高使用圧力(MPa)12 使用流体油 水 空気 呼び径(A)20×10
1個
779 税込857
4日以内出荷

Both-Well(ボスウェル)白PT370高圧角ニップル
材質PT370
1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品
材質炭素鋼
1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質スチール 六角対辺(mm)41 ねじサイズG:1"、Rc:1"
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

材質スチール 六角対辺(mm)36 ねじサイズG:3/4"、Rc:3/4"
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

材質スチール 六角対辺(mm)27 ねじサイズG:1/2"、Rc:1/2"
1個
925 税込1,018
翌日出荷

材質スチール 六角対辺(mm)22 ねじサイズG:3/8"、Rc:3/8"
1個
660 税込726
当日出荷

材質スチール 六角対辺(mm)41 ねじサイズRc:1"、G:1"
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

材質スチール 六角対辺(mm)36 ねじサイズRc:3/4"、G:3/4"
1個
835 税込919
翌日出荷

材質スチール 六角対辺(mm)36 ねじサイズG:3/4"、R:3/4"
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷