11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7.0 常用使用圧力(MPa)3.5
1個
特価
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類ねじ込み継手 形状ニップル 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)20
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類G
1個
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ) 仕様ホースジョイント二又中間ニップル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途液化炭酸ガスホースの継手 寸法L(mm)53 最高使用圧力(MPa)22 ねじ径T1W22/14 ねじ径T2W22/14
1個
2,280 税込2,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途液化炭酸ガスホースの継手 最高使用圧力(MPa)22 ねじ径T1W22/14
1個
2,280 税込2,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質真鍮 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング片口ニップル
材質真鍮(ニッケルメッキ) 仕様ホースジョイント片口ニップルテーパーネジ
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング片口ニップル
材質真鍮(ニッケルメッキ) 仕様ホースジョイント片口ニップルストレートネジ
1個
329 税込362
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)