3ページ目: 高圧用エルボ

204件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DLH おすエルボアダプタ イハラサイエンスDLH おすエルボアダプタイハラサイエンス
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌日出荷
PT370差込高圧エルボ【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)PT370差込高圧エルボ【JIS認定品】Both-Well(ボスウェル)
749税込824
1個
翌々日出荷
材質PT370
ステンレス鋼製高圧90°差込溶接形エルボ ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧90°差込溶接形エルボヤマト特殊鋼
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格B2316
自在エルボ 正和自在エルボ正和
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状エルボ
ホースジョイント(ホースめねじエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースめねじエルボ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
639税込703
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
MDLF めすエルボ イハラサイエンスMDLF めすエルボイハラサイエンス
3,798税込4,178
1個
16日以内出荷
材質SUS316形状エルボ
MDLA ユニオンエルボ イハラサイエンスMDLA ユニオンエルボイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状エルボシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
KMB スタッドエルボ(B形) イハラサイエンスKMB スタッドエルボ(B形)イハラサイエンス
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状エルボ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
KLF エルボ(めす) イハラサイエンスKLF エルボ(めす)イハラサイエンス
1,488税込1,637
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類Rc
SR33GN(NPT)アダプタ 清水製作所[継手]SR33GN(NPT)アダプタ清水製作所[継手](1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR34GN(NPT)アダプタ 清水製作所[継手]SR34GN(NPT)アダプタ清水製作所[継手]
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SWO5U座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO5U座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)清水製作所[継手]
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SWO3U座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO3U座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)清水製作所[継手]
938税込1,032
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
ステンレス鋼製高圧45°捻込形エルボ フジトクステンレス鋼製高圧45°捻込形エルボフジトク(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス鋼形状エルボ45°最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
高圧エルボ RIKEN(理研機器)高圧エルボRIKEN(理研機器)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状エルボ最高使用圧力(MPa)70接続ねじ種類Rc
SUS304 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E) 日本ジョイントSUS304 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E)日本ジョイント
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
差し込み熔接型SWXPTエルボ  SWXPT.90 東和高圧差し込み熔接型SWXPTエルボ SWXPT.90東和高圧
899税込989
1個
6日以内出荷
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80関連資料(0.02MB)
EO-2 EW スイベルナットエルボ ParkerEO-2 EW スイベルナットエルボParker
3,898税込4,288
1個
当日出荷から62日以内出荷
材質
方向調整エルボ KLC イハラサイエンス方向調整エルボ KLCイハラサイエンス
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.071サイズミリサイズ定格圧力(MPa)50適合管外径(Φmm)6スリーブ形状エンベロープ付
ロングエルボ KLL イハラサイエンスロングエルボ KLLイハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
白PT370ネジ込高圧エルボ Both-Well(ボスウェル)白PT370ネジ込高圧エルボBoth-Well(ボスウェル)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
材質PT370
SUS304高圧差込エルボ【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧差込エルボ【JIS認定品】Both-Well(ボスウェル)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質SUS304
ステンレス鋼製高圧捻込形ストリートエルボ ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形ストリートエルボヤマト特殊鋼
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタッドエルボ RIKEN(理研機器)スタッドエルボRIKEN(理研機器)
3,088税込3,397
1個
翌々日出荷
接続ねじ種類R使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
スクリュージョイント(めすエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(めすエルボ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
リングジョイント(ユニオンエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(ユニオンエルボ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
759税込835
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
高圧継手 ストリートエルボ エナパック高圧継手 ストリートエルボエナパック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状エルボ最高使用圧力(MPa)70接続ねじ種類NPT
SLB 45°エルボ イハラサイエンスSLB 45°エルボイハラサイエンス
899税込989
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状45°エルボ接続ねじ種類Rc
KLE ホース接続ユニオンエルボ(めす) イハラサイエンスKLE ホース接続ユニオンエルボ(めす)イハラサイエンス
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類G
KLD ホース接続ユニオンエルボ イハラサイエンスKLD ホース接続ユニオンエルボイハラサイエンス
1,298税込1,428
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類G
KLC 方向調整エルボ イハラサイエンスKLC 方向調整エルボイハラサイエンス
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
SR35URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]SR35URアダプタ(ユニファイネジ)清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
SR34L異径ロングアダプタ 清水製作所[継手]SR34L異径ロングアダプタ清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
UL45(16)アダプタ 清水製作所[継手]UL45(16)アダプタ清水製作所[継手]
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
パワージャッキ用エルボ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用エルボ大阪ジャッキ製作所
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷から28日以内出荷
KLG 0リング・ガスケット形 ロングエルボニップル イハラサイエンスKLG 0リング・ガスケット形 ロングエルボニップルイハラサイエンス
3,598税込3,958
1個
16日以内出荷
形状エルボ接続ねじ種類G
S25C ねじ込み 90°エルボ (Rc SCH80 90E) 日本ジョイントS25C ねじ込み 90°エルボ (Rc SCH80 90E)日本ジョイント
779税込857
1個
翌日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS316L ねじ込み 90°エルボ (Rc SCH80 90E) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み 90°エルボ (Rc SCH80 90E)日本ジョイント
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
高圧用エルボ