絞り込み
ブランド
- 清水製作所[継手](47)
- イハラサイエンス(33)
- フジトク(16)
- Both-Well(ボスウェル)(15)
- ヤマト特殊鋼(14)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
- 東和高圧(8)
- RIKEN(理研機器)(3)
- フローバル(3)
- 東洋国際(3)
- エナパック(2)
- 正和(2)
- マルエム産業(2)
- 藤井高圧(2)
- 昭和技研工業(1)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](1)
- ツツミ工業(1)
エコロジープロダクト
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「材質」から絞り込む

ステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボ
フジトク¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス鋼形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
鋼管用 くい込み継手 E ハーフエルボ
フジトク¥879~税込¥967~1個当日出荷優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。用途炭素鋼用継手。形状エルボ90°
1034 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
SLC メスオスエルボ
イハラサイエンス¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状エルボ接続ねじ種類R×Rc![UL90(06)アダプタ(ユニオン90°エルボ) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685813-150916-02.jpg)
UL90(06)アダプタ(ユニオン90°エルボ)
清水製作所[継手](1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
メスオスエルボ
フローバル¥629~税込¥692~1個当日出荷から4日以内出荷表面は3価クロメート処理。RoHS適合品用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
1033 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応![SWO6 45°座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685183-221128-02.jpg)
SWO6 45°座付エルボ(Oリング付)
清水製作所[継手]¥589~税込¥648~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR![SR33Lアダプタ(ロングエルボ) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683826-221128-04.jpg)
SR33Lアダプタ(ロングエルボ)
清水製作所[継手](1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SLA 90°エルボ
イハラサイエンス¥649~税込¥714~1個当日出荷から3日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状エルボ接続ねじ種類Rc![UL45(06)アダプタ(ユニオン45°エルボ) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681857-160212-02.jpg)
UL45(06)アダプタ(ユニオン45°エルボ)
清水製作所[継手](1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート![SWO3座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684343-161130-02.jpg)
SWO3座付エルボ(Oリング付)
清水製作所[継手](2件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
1036 高圧アダプタ(45°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥389~税込¥428~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
KLN エルボニップル(おす)
イハラサイエンス¥719~税込¥791~1個当日出荷から17日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類R
高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスオスエルボ 三価クロメート処理品
マルエム産業¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から5日以内出荷最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品材質炭素鋼





![SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726662-220704-02.jpg)


![SR33異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32727606-150916-02.jpg)
![PL90アダプタ(PT90°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684063-151001-02.jpg)
![SR34アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726802-221128-04.jpg)

![SWO4座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684404-150916-02.jpg)
![SR34異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681902-130919-02.jpg)
![OML90高圧用オスメスエルボ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686881-221128-04.jpg)


![SR36アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32727037-150916-02.jpg)




![UL90(06)アダプタ(ユニオン90°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685813-150916-02.jpg)
![SR35アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726924-221128-04.jpg)


![SWO6 45°座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685183-221128-02.jpg)
![SR33Lアダプタ(ロングエルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683826-221128-04.jpg)
![SR35異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32727816-221128-02.jpg)

![SWO4 異径座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684754-221128-02.jpg)
![UL45(06)アダプタ(ユニオン45°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681857-160212-02.jpg)



![UL90(0609)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685831-221128-04.jpg)
![SWO3座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684343-161130-02.jpg)
![PL45アダプタ(PT45°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684002-221128-04.jpg)


![SR34Lアダプタ(ロングエルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683871-221128-04.jpg)








![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)