6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(おねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(おねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G×R
コネクター PM 正和コネクター PM正和(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類M
リングジョイント(めねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(めねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
KSA コネクタ(めす) イハラサイエンスKSA コネクタ(めす)イハラサイエンス(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類Rc
フレアジョイント(めねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(めねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
489税込538
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
高圧用コネクタ