2ページ目: 高圧用コネクタ

55件中 4155
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングコネクタ KCC イハラサイエンスロングコネクタ KCCイハラサイエンス
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.206サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~250定格圧力(MPa)31接続ねじ(R) 3/8適合管外径(Φmm)16スリーブ形状エンベロープ付
コネクタ(めす) KSA イハラサイエンスコネクタ(めす) KSAイハラサイエンス
569税込626
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
コネクタ(おす) KCT イハラサイエンスコネクタ(おす) KCTイハラサイエンス
989税込1,088
1個
翌日出荷
ガスケットコネクター MDCJ イハラサイエンスガスケットコネクター MDCJイハラサイエンス
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
フレアジョイント(めねじエルボコネクタ) コーヨーフレアジョイント(めねじエルボコネクタ)コーヨー
879税込967
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
フレアジョイント(おねじ45度エルボコネクタ) コーヨーフレアジョイント(おねじ45度エルボコネクタ)コーヨー
769税込846
1個
12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状45°エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
リングジョイント(隔壁型おねじコネクタ) コーヨーリングジョイント(隔壁型おねじコネクタ)コーヨー
659税込725
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
MDSC 隔壁おすコネクタ イハラサイエンスMDSC 隔壁おすコネクタイハラサイエンス
3,298税込3,628
1個
16日以内出荷
材質SUS316形状コネクタシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)管接続口径R1/4適合管外径(Φmm)6接続ねじ種類R
高圧継手 くい込みコネクタ エナパック高圧継手 くい込みコネクタエナパック
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
形状コネクタ
コネクタ エナパックコネクタエナパック
1,198税込1,318
1個
30日以内出荷
形状コネクタ
MDGA ゲージコネクタ イハラサイエンスMDGA ゲージコネクタイハラサイエンス
3,298税込3,628
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質ステンレス形状コネクタ接続ねじ種類G
MDCB パイプ溶接おすコネクタ イハラサイエンスMDCB パイプ溶接おすコネクタイハラサイエンス
1,498税込1,648
1個
14日以内出荷から16日以内出荷
材質ステンレス形状コネクタ
KGO 圧力計用コネクタ(0リングシール用) イハラサイエンスKGO 圧力計用コネクタ(0リングシール用)イハラサイエンス
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類G
KCG 平行ねじロングコネクタ(0リング・ボンデットシール用) イハラサイエンスKCG 平行ねじロングコネクタ(0リング・ボンデットシール用)イハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類G
KCD 平行ねじコネクタ(0リングシール用) イハラサイエンスKCD 平行ねじコネクタ(0リングシール用)イハラサイエンス
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類G
高圧用コネクタ