30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc
1個
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R×Rc
1個
138 税込152
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イハラサイエンスKSP 圧力計用ソケット
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771) 形状ソケット 材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700) 接続ねじ種類G
1個
729 税込802
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状ソケット 材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム 寸法D(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム ねじの種類ホースニップル 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。 ワンタッチ操作で使用できます。 豊富な取付形状を標準化しています。 従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~180 寸法H(mm)17(六角) 材質(シール)フッ素ゴム 寸法D(Φmm)21 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 寸法B(mm)18 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。
形状ソケット 材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂) 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)26.5 寸法D(Φmm)17 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 適合チューブウレタン・ナイロン 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。
形状ソケット 材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂) 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)20.7 寸法D(Φmm)10 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 適合チューブウレタン・ナイロン 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。 ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状ソケット 材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)10 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム ねじの種類めねじ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム ねじの種類おねじ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SP型より大幅に流量アップしました。 SPZ型と互換性があります。 分解可能のため内部洗浄が容易にできます。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~150 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.9(40) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.9(60) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~180 材質(シール)フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(Oリング)JIS B2401 1B、(継手本体)JIS H3250 C3604、(ポペット)JIS H3250 C3604、(スプリング)JIS G4303 SUS304、(スプリング受け)JIS H3250 C3604、(スナップリング)JIS G4303 SUS304 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)