絞り込み
ブランド
- ニューマシン(54)
- フジトク(15)
- 日本ジョイント(12)
- Both-Well(ボスウェル)(11)
- ヤマト特殊鋼(10)
- イハラサイエンス(7)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4)
- フローバル(4)
- RIKEN(理研機器)(3)
- エナパック(2)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2)
- 清水製作所[継手](2)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- マルエム産業(1)
- TOKISTAR(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

クイックチューブコネクター CAP型 ソケット
ニューマシン¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。形状ソケット材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)20.7寸法D(Φmm)10最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)適合チューブウレタン・ナイロン耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスーパーミニ CA00型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥9,998~税込¥10,998~1個17日以内出荷エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーチューブカップ UNIC300型〉 鋼鉄 ソケット
ニューマシン¥819~税込¥901~1個6日以内出荷ホースバンドレスのため、ホース移動中、引掛けたりすることはありません。 ユニック型(02型、03型、04型)と接続できます。形状ソケット取付袋ナット式材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)寸法H1(mm)19(六角)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニック UNIC型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類おねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニックUNIC型 真鍮 ソケット
ニューマシン¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類ホースニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から24日以内出荷ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から24日以内出荷エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から24日以内出荷SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から24日以内出荷SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ YSP型 真鍮 ソケット
ニューマシン¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から24日以内出荷SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 真鍮 ソケット
ニューマシン¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
KSP 圧力計用ソケット
イハラサイエンス¥729~税込¥802~1個当日出荷から17日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ソケット材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類G