3ページ目: 高圧用ソケット

113件中 81113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • マイクロスーパーミニ CA00型 ステンレス ソケット ニューマシン

    マイクロスーパーミニ CA00型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    9,998税込10,998
    1個
    17日以内出荷
    エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 ソケット ニューマシン

    マイクロスーパーミニ C400型 真鍮 ソケット

    ニューマシン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。
    形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)10最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニック UNIC型 ステンレス ソケット ニューマシン

    ユニック UNIC型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類ホースニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニック UNIC型 ステンレス ソケット ニューマシン

    ユニック UNIC型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニックUNIC型 真鍮 ソケット ニューマシン

    ユニックUNIC型 真鍮 ソケット

    ニューマシン
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
    形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニックUNIC型 真鍮 ソケット ニューマシン

    ユニックUNIC型 真鍮 ソケット

    ニューマシン
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します。 大流量タイプ(004・006・008)もあります。 UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。 幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
    形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムねじの種類おねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 ソケット ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 真鍮 ソケット

    ニューマシン
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット ニューマシン

    ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット

    ニューマシン
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
    形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • サニタリーカップ SSP型 真鍮 ソケット ニューマシン

    サニタリーカップ SSP型 真鍮 ソケット

    ニューマシン
    3,898税込4,288
    1個
    24日以内出荷
    SP型より大幅に流量アップしました。 SPZ型と互換性があります。 分解可能のため内部洗浄が容易にできます。
    形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.9(40)耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.9(60)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーフローカップ DRSP型 ステンレス ソケット ニューマシン

    スーパーフローカップ DRSP型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状ソケット材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャージカップリング SPR型 真鍮 ソケット ニューマシン

    チャージカップリング SPR型 真鍮 ソケット

    ニューマシン
    3,898税込4,288
    1個
    16日以内出荷から24日以内出荷
    エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャージカップリング SPR型 真鍮 ソケット ニューマシン

    チャージカップリング SPR型 真鍮 ソケット

    ニューマシン
    3,398税込3,738
    1個
    10日以内出荷から24日以内出荷
    エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット ニューマシン

    オートカップ SPZ型 ステンレス ソケット

    ニューマシン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状ソケット材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップ SPZ型 真鍮 ソケット ニューマシン

    オートカップ SPZ型 真鍮 ソケット

    ニューマシン
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
    形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧オートカップ SPH070型 ソケット ニューマシン

    高圧オートカップ SPH070型 ソケット

    ニューマシン
    4,698税込5,168
    1個
    31日以内出荷
    最高使用圧力68.6MPa(700kgf/cm2)の超高圧用である。 ネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも強い。
    形状ソケット材質(本体)特殊鋼/ニッケルメッキ質量(g)127使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)59寸法H(mm)15(二面)材質(シール)ニトリルゴム寸法TR3/8寸法D(Φmm)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.6(700)寸法E(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])98(1000)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隔壁締付ソケット KSS イハラサイエンス

    隔壁締付ソケット KSS

    イハラサイエンス
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
    サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
  • SSS-J めすおすソケット イハラサイエンス

    SSS-J めすおすソケット

    イハラサイエンス
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
  • 白PT370差込高圧ソケット【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)

    白PT370差込高圧ソケット【JIS認定品】

    Both-Well(ボスウェル)
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • 白PT370ネジ込高圧ソケット Both-Well(ボスウェル)

    白PT370ネジ込高圧ソケット

    Both-Well(ボスウェル)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    材質PT370
  • SUS304高圧差込異径ソケット【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)

    SUS304高圧差込異径ソケット【JIS認定品】

    Both-Well(ボスウェル)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304
  • 防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6SA 全六角ソケット フジトク

    防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6SA 全六角ソケット

    フジトク
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    材質炭素鋼形状ソケット
  • 防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSA 丸ソケット フジトク

    防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSA 丸ソケット

    フジトク
    568税込625
    1個
    5日以内出荷
    材質炭素鋼形状ソケット管厚S80
  • ダストキャップ ソケット用 ニューマシン

    ダストキャップ ソケット用

    ニューマシン
    489税込538
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストキャップ ソケット用 ニューマシン

    ダストキャップ ソケット用

    ニューマシン
    439税込483
    1個
    9日以内出荷から21日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストキャップ ソケット用 ニューマシン

    ダストキャップ ソケット用

    ニューマシン
    439税込483
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストキャップ ソケット用 ニューマシン

    ダストキャップ ソケット用

    ニューマシン
    439税込483
    1個
    9日以内出荷から21日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白 S25C ネジ込 高圧 ソケット ヤマト特殊鋼

    白 S25C ネジ込 高圧 ソケット

    ヤマト特殊鋼
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    材質S25C形状ソケット種類鋼管用継手接続ねじ種類Rc
  • 白 S25C ネジ込 高圧 異径ソケット ヤマト特殊鋼

    白 S25C ネジ込 高圧 異径ソケット

    ヤマト特殊鋼
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    材質S25C形状異径ソケット種類鋼管用継手接続ねじ種類Rc×Rc
  • S25CPT-RS S25C ネジ込 高圧 異径ソケット ヤマト特殊鋼

    S25CPT-RS S25C ネジ込 高圧 異径ソケット

    ヤマト特殊鋼
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    材質S25C形状異径ソケット種類鋼管用継手接続ねじ種類Rc×Rc
高圧用ソケット