絞り込み
材質
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
- ニューマシン(54)
- フジトク(15)
- Both-Well(ボスウェル)(11)
- ヤマト特殊鋼(10)
- イハラサイエンス(7)
- フローバル(4)
- RIKEN(理研機器)(2)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2)
- 清水製作所[継手](2)
- エナパック(1)
- マルエム産業(1)
- TOKISTAR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「材質」から絞り込む
黄銅(真鍮)(1)
![ホースジョイント(ホースソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87158041-150918-02.jpg)
ホースジョイント(ホースソケット)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](17件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc




![ホースジョイント(ホースソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87158041-150918-02.jpg)
![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)