5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリュージョイント(めすクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(めすクロス)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
スクリュージョイント(おすクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(おすクロス)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
959税込1,055
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ジャンクションクロス 正和ジャンクションクロス正和
359税込395
1個
翌々日出荷
形状クロス管接続口径M10×1寸法L1(mm)30寸法D(Φmm)6.5寸法L2(mm)9寸法A(Φmm)14適合管外径(Φmm)6接続ねじ種類M
リングジョイント(めねじクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(めねじクロス)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
リングジョイント(おねじクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(おねじクロス)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
高圧用クロス