6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状クロス 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状クロス 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
959 税込1,055
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 形状クロス 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc
1個
1,198 税込1,318
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 形状クロス 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc
1個
1,598 税込1,758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 形状クロス 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
1,598 税込1,758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 形状クロス 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)