131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーブ 正和スリーブ正和(14件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
潤滑回路を構成する配管部品です。
材質C2700T形状スリーブ
パッキン FJ80シリーズ 長野計器パッキン FJ80シリーズ長野計器(13件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から6日以内出荷
圧力計の接続用パッキンです。
用途パッキンはストレートネジのシートに用います。
KP-C ボンデットシール イハラサイエンスKP-C ボンデットシールイハラサイエンス(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
温度範囲(℃)-20~120
高圧捻込形カップリング(六角) フジトク高圧捻込形カップリング(六角)フジトク(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12接続PT(管用テーパネジ)
インサート 正和インサート正和(6件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
形状その他継手
M高圧用ブッシング 清水製作所[継手]M高圧用ブッシング清水製作所[継手](4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上最高使用圧力(MPa)35表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼高圧捻込形ブッシングヤマト特殊鋼
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S25C
リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用) ニッタリューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用)ニッタ(8件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
リューザブル ねじ込み方式 Fタイプ メネジ (3130,3000専用) ニッタリューザブル ねじ込み方式 Fタイプ メネジ (3130,3000専用)ニッタ(6件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
材質スチール適合アダプタ/110、145、190、130使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
高圧捻込形カップリング(丸) ヤマト特殊鋼高圧捻込形カップリング(丸)ヤマト特殊鋼(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (1000,1400専用) ニッタキャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (1000,1400専用)ニッタ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール仕様ユニオンめねじタイプ(30°メスシート付)適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
高圧捻込形カップリング(丸) フジトク高圧捻込形カップリング(丸)フジトク(4件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷
形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
高圧捻込形カップリング(六角) ヤマト特殊鋼高圧捻込形カップリング(六角)ヤマト特殊鋼
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
リューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用) ニッタリューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用)ニッタ(3件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
材質スチール適合アダプタ/130、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
アクセサリー(ロックナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]アクセサリー(ロックナット)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](9件のレビュー)
118税込130
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材]快削黄銅棒RoHS指令(10物質対応)対応
高圧捻込形ハーフカップリング フジトク高圧捻込形ハーフカップリングフジトク(2件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
SFC カップリング イハラサイエンスSFC カップリングイハラサイエンス(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌日出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状カップリング接続ねじ種類Rc
SBU ブッシング イハラサイエンスSBU ブッシングイハラサイエンス(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K形状ブッシング接続ねじ種類R×Rc
SAP ねじ込み形エア抜きバルブ イハラサイエンスSAP ねじ込み形エア抜きバルブイハラサイエンス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
温度範囲(℃)-20~250
KP-A 銅ガスケット イハラサイエンスKP-A 銅ガスケットイハラサイエンス
289税込318
1個
当日出荷から16日以内出荷
温度範囲(℃)-20~250
高圧捻込形異径カップリング フジトク高圧捻込形異径カップリングフジトク(1件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
ステンレス鋼製高圧捻込形丸カップリング フジトクステンレス鋼製高圧捻込形丸カップリングフジトク(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
管厚S80材質ステンレス鋼接続PT(管用テーパネジ)形状カップリング最高使用圧力(MPa)12.0
プロパーユニット PSS形 正和プロパーユニット PSS形正和(6件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
形状その他継手管接続口径M8×1×M8×1粘度(mm2/s)20~500(推奨)常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]接続ねじ種類M
継手 袋ナットタイプ TB ヤマト産業継手 袋ナットタイプ TBヤマト産業
4,498税込4,948
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状ストレート材質真鍮
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CFタイプ (1000,1400専用) ニッタキャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CFタイプ (1000,1400専用)ニッタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール仕様ユニオンめねじタイプ(30°オスシート付)適合アダプタ/110、145、190、130形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から翌日出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
キャンパカ継手取外冶具 ニッタキャンパカ継手取外冶具ニッタ
199税込219
1個
当日出荷
仕様キャンパカ継手用適合キャンパカ継手用RoHS指令(10物質対応)対応
高圧差込溶接形丸カップリング フジトク高圧差込溶接形丸カップリングフジトク(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続SW(差込溶接)管厚S80
高圧捻込形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼高圧捻込形ハーフカップリングヤマト特殊鋼
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
ジャンクション 正和ジャンクション正和
229税込252特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状その他継手接続ねじ種類M
メス×メス継手(袋ナットタイプ) ヤマト産業メス×メス継手(袋ナットタイプ)ヤマト産業
5,798税込6,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
アクセサリー(フレアナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]アクセサリー(フレアナット)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
199税込219
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリー(リング) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]アクセサリー(リング)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
56税込62
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシングヤマト特殊鋼
1,398税込1,538
1個
当日出荷から13日以内出荷
高圧差込溶接形丸カップリング ヤマト特殊鋼高圧差込溶接形丸カップリングヤマト特殊鋼
669税込736
1個
当日出荷から13日以内出荷
JIS規格B2316
銅管用チューブ継手 T203形チューブ継手 ダイキン潤滑機設銅管用チューブ継手 T203形チューブ継手ダイキン潤滑機設
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質快削黄銅形状ストレート最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類R
ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)ニッタ
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング ヤマト特殊鋼炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリングヤマト特殊鋼
359税込395
1個
当日出荷から91日以内出荷
高圧差込溶接形ボス ヤマト特殊鋼高圧差込溶接形ボスヤマト特殊鋼
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格B2316
メス×メス継手 ヤマト産業メス×メス継手ヤマト産業
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類ねじ込み継手形状ストレート材質真鍮
高圧用その他継手