18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
潤滑回路を構成する配管部品です。
材質C2700T 形状スリーブ
1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状その他継手 接続ねじ種類M
1個
特価
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ナット 寸法L(mm)12 管接続口径M8×1 寸法HEX(mm)10 接続ねじ種類M
1個
74 税込81
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状レジューサ 接続ねじ種類M
1個
199 税込219
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状その他継手 寸法L(mm)23.2 接続ねじ種類M×R
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
形状その他継手 管接続口径M8×1×R1/8 粘度(mm2/s)20~500(推奨) 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20] 接続ねじ種類M×R
1個
特価
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
形状その他継手 管接続口径M8×1×M8×1 粘度(mm2/s)20~500(推奨) 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20] 接続ねじ種類M
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20] 粘度(mm2/s)20~500(推奨) 形状その他継手 接続ねじ種類R 管接続口径R1/8×R1/8
1個
629 税込692
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油の流れを歯車の回転により確保することのできる目視タイプのフローサインです。圧力損失が少なく検流できる流量範囲、粘度範囲が広く、抵抗式、容積式どちらのシステムにおいても利用できます。
最高使用圧力(MPa)5[50] 定格流量(L/min)2(100mm2/s時) 流量(cm3/分)最小回転/50(32mm2/s時)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20] 粘度(mm2/s)20~500(推奨) 形状その他継手 接続ねじ種類R×M 管接続口径R1/8×M8×1
1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
239 税込263
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 接続ねじ種類M
1個
119 税込131
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状エルボ 接続ねじ種類M 寸法L(mm)14.5
1個
189 税込208
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途吐出量の倍増に使用します。 形状その他継手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状その他継手 寸法L(mm)22.5 接続ねじ種類M×R
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)