263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
10(247)
20(247)
30(259)
40(218)
50(331)
75
100(267)
125(190)
150(188)
200(188)
ストローク(mm)をもっと見る
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD CADデータあり
1個
17,950 税込19,745
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (1703種類の商品があります)

JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

エアシリンダSTSシリーズ CKD CADデータあり
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート 作動方式複動・片ロッド形
1個
65,636 税込72,200
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動形
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (341種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

エアシリンダSTLシリーズ CKD CADデータあり
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング 作動方式複動・片ロッド形
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKD CADデータあり
1個
43,525 税込47,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1229種類の商品があります)

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~ CKD CADデータあり
寸法E(mm)1 寸法G(mm)13 寸法I(mm)M5深さ4 寸法L(mm)M5深さ4 作動方式復動形 接続口径本体側面:M5、本体後方:M3 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
46,267 税込50,894
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動形
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動形
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~) CKD CADデータあり
1個
129,888 税込142,877
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG~) CKD CADデータあり
1個
96,575 税込106,233
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~) CKD CADデータあり
1個
42,138 税込46,352
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKD CADデータあり
1個
34,975 税込38,473
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKD CADデータあり
1個
45,550 税込50,105
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

リニアスライドシリンダ(LCW-16~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動・片ロッド形
1本
29,625 税込32,588
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (438種類の商品があります)

リニアスライドシリンダ(LCW-12~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動・片ロッド形
1本
29,756 税込32,732
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)50 作動方式複動形
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動形
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動形
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動形
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動形
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKD CADデータあり
1個
68,813 税込75,694
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-L~) CKD CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-1~) CKD CADデータあり
1個
15,938 税込17,532
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-4~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形
1個
35,750 税込39,325
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MC~) CKD CADデータあり
作動方式複動・エアクッション付
1個
85,513 税込94,064
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-3~) CKD CADデータあり
1個
34,213 税込37,634
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (391種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-4~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形
1個
43,725 税込48,098
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-1~) CKD CADデータあり
1個
21,725 税込23,898
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-2~) CKD CADデータあり
1個
30,713 税込33,784
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)