絞り込み
ブランド
  • SMC(1,295)
  • CKD(77)
  • コガネイ(44)
  • 日本精器(5)
  • AirTAC(1)
ストローク(mm)
  • 10(152)
  • 20(109)
  • 25(253)
  • 30(144)
  • 40(117)
  • 50(272)
  • 60(84)
  • 75(283)
  • 100(293)
  • 125(226)
  • 150(269)
  • 175(196)
  • 200(260)
  • 250(186)
  • 300(195)
  • 350(149)
  • 400(153)
  • 500(90)
  • 600(82)
  • その他(222)
シリンダー径(Φmm)
  • 40
  • 0(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 4.5(35)
  • 6(130)
  • 8(70)
  • 10(298)
  • 12(561)
  • 15(168)
  • 16(855)
  • 20(1,606)
  • 25(1,812)
  • 30(3)
  • 32(2,087)
  • 50(1,259)
  • 63(876)
  • 80(588)
  • 100(347)
  • 125(1)
作動方式
  • その他(4)
  • 複動(1,410)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,422件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
25(253)
50(272)
75(283)
100(293)
125(226)
150(269)
175(196)
200(260)
300(195)
その他(222)
ストローク(mm)をもっと見る
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズAirTAC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
エアシリンダSTSシリーズ CKDエアシリンダSTSシリーズCKD
31,592税込34,751
1個
当日出荷から17日以内出荷
M.メタル軸受・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート作動方式複動・片ロッド形
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGPWM SMCガイド付薄形シリンダ MGPWMSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
作動方式複動両ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダSTLシリーズ CKDエアシリンダSTLシリーズCKD
35,980税込39,578
1個
当日出荷から14日以内出荷
M.メタル軸受・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~)CKD
3,763税込4,139
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24SMC
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料(1.19MB)
MGZR MB - 2山クレビス受金具(MB) SMCMGZR MB - 2山クレビス受金具(MB)SMC
759税込835
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-40K~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-40K~)CKD
2,064税込2,270
1個
当日出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品作動方式複動形
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~)CKD
51,113税込56,224
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・エアクッション形
ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-5~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM40-5~)SMC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-3~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM40-3~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)SMC
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
クッション両側ラバークッション使用流体空気給油不要(無給油)
ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-40~) CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-40~)CKD
30,013税込33,014
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形軸受種類すべり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.627給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
MLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダ SMCMLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダSMC
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形 SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
ガイド付ジグシリンダ コガネイガイド付ジグシリンダコガネイ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM40) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM40)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-C~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-C~)CKD
3,506税込3,857
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
種別部品作動方式複動形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-4~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-4~)CKD
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径40) SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径40)SMC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(3.23MB)取扱説明書(1.78MB)配管ポート位置上・側面配管
MGZ - 回り止め倍力シリンダ SMCMGZ - 回り止め倍力シリンダSMC
24,980税込27,478
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動
MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ SMCMGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
JMGP - ガイド付薄形シリンダ SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-50 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-50SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-125 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-125SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-50AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-50AZSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-15Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-15ZSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-15Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-15ZSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
アクシスシリンダ XDAQ20 コガネイアクシスシリンダ XDAQ20コガネイ
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA40シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA40シリーズコガネイ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
アクシスシリンダ 複動形 XDAA20シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDAA20シリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDA20シリーズ コガネイアクシスシリンダ 複動形 XDA20シリーズコガネイ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM40) SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM40)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPM40R) SMCMG Series(MGPM40R)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-75Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-75Z)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
...
ガイド付シリンダ