293件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
10(2)
30(2)
40(2)
80(2)
100(3)
160(1)
Festo 空圧式ガイド付きシリンダ、複動式 - DFM シリーズ - DFM-100-125-P-A-GF Festo のこのガイド付きエアシリンダを使用すると、直線運動を制御してサイドローディング作業に適用できます。トルクと横力に対する高い耐性により、ユニットのピストンが重い負荷の下で回転するのを防止します。これにより、動作の安定性と正確な動きが確保されます。シリンダの両端にある伸縮性のあるクッションプレートは、動作ノイズを軽減し、ユニットのサービス寿命を延ばします。ドライブとガイドは、任意の位置で組み立てられるコンパクトな単一ハウジングに収められています。このコンポーネントはメンテナンスフリーで、クランプ、リフティング、停止用途に適しています。ストローク長 125 mm ダブルボア動作 ピストンの直径は 100 mm スライドベアリングのタイプ 最大動作圧力は 10 バールです 動作温度範囲: -20 → +80 ℃ ユニットの重量は 17.09 kg 作業負荷からヨークプレートまでの重心距離 125 mm 圧縮空気供給ポートを選択可能 範囲情報 Festo DFM シリーズのガイド付きエアドライブは、高い負荷容量と最小限のサイクル このドライブは、さまざまな取り付けオプションや取り付けオプションに対応していますFesto の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 100 mm で、ストローク長は 125 mm です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ベアリングタイプ:スライドベアリング●ストローク:125mm●最高使用圧力:10バール●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):170896●重さ:17.09kg●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:203-0544 アズワン品番65-8018-61
1個
299,800 税込329,780
欠品中

Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは 150 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 20 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:150mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078870●コード番号:202-2138 アズワン品番65-7996-76
1個
279,800 税込307,780
欠品中

Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 20 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 20 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:20mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085140●コード番号:202-1941 アズワン品番65-8027-77
1個
149,800 税込164,780
欠品中

Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 30 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 16 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085132●コード番号:202-1940 アズワン品番65-8037-18
1個
149,800 税込164,780
欠品中

Festo ミニスライド DGST-6-50-Y12A は、スライドとヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:50 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:10、2 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / リア長さ:10、2 mm、ピストン径:6 mm、ドライブユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085161●コード番号:203-9567 アズワン品番65-8014-68
1個
149,800 税込164,780
欠品中

FestoDGSTシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両端に自動調整式衝撃吸収器を備え、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータ調整可能なエンドポジション範囲/フロント長さ15.9mm、リア長さ16.2mm。ピストン径:ドライブユニットの作動モード16mm:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085179●コード番号:203-9497 アズワン品番65-7991-11
1個
219,800 税込241,780
欠品中

FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ110mm、リア長49mm)。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:32mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:30mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544045●コード番号:203-9411 アズワン品番65-7996-90
1個
309,800 税込340,780
欠品中

Festo DGSL シリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。 アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ 72.5 mm、リア長 39.5 mm )。また、高精度 Durable ボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:20 mm ドライブユニットの動作モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:150mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543998●コード番号:203-9326 アズワン品番65-7991-13
1個
339,800 税込373,780
欠品中

FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(前方の長さ44mm)と後方の長さ42mm。ピストン径:25mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544026●コード番号:203-9465 アズワン品番65-7918-76
1個
309,800 税込340,780
欠品中

FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(前方の長さ44mm)と後方の長さ42mm。ピストン径:25mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544024●コード番号:203-9449 アズワン品番65-8018-77
1個
269,800 税込296,780
欠品中

FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジションの範囲は24mm(フロント長)、リア長は15mm(リア長さ)です。ピストン径:ドライブユニットの作動モード12mm:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543959●コード番号:203-9479 アズワン品番65-7999-49
1個
269,800 税込296,780
欠品中

FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジションの範囲は29mm(フロント長)、リア長は25.5mmです。ピストン径:ドライブユニットの作動モード16mm:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543977●コード番号:203-9433 アズワン品番65-8001-28
1個
229,800 税込252,780
欠品中

Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 80 mm で、ストローク長は 25 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:25mm●モデル番号(P):170885●コード番号:203-0556 アズワン品番65-8019-64
1個
179,800 税込197,780
欠品中

Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 30 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 10 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085118●コード番号:202-1992 アズワン品番65-8030-24
1個
119,800 税込131,780
欠品中

Festo ミニスライド DGST-25-50-Y12A は、スライドとヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:50 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:31 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / リア長さ:31 mm、ピストン径:25 mm、ドライブユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085193●コード番号:203-9551 アズワン品番65-8014-93
1個
219,800 税込241,780
欠品中

Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは 30 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 16 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078855●コード番号:202-1990 アズワン品番65-7986-99
1個
129,800 税込142,780
欠品中

Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 20 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 12 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:12mm●ストローク:20mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085124●コード番号:202-1955 アズワン品番65-8026-72
1個
119,800 税込131,780
欠品中

FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲/フロント長は50.5mm、リア長は49.5mmです。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:25mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544016●コード番号:203-9408 アズワン品番65-7989-77
1個
229,800 税込252,780
欠品中

FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長55mm、リア長49mm)。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:32mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:30mm●ストローク:20mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544031●コード番号:203-9473 アズワン品番65-8011-08
1個
189,800 税込208,780
欠品中

FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は35.5mm、フロント長は18.5mmです。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:10mmドライブユニットの動作モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543929●コード番号:203-9321 アズワン品番65-8016-27
1個
169,800 税込186,780
欠品中

Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 100 mm で、ストローク長は 80 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:80mm●モデル番号(P):170894●コード番号:203-0555 アズワン品番65-7979-92
1個
269,800 税込296,780
欠品中

Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 80 mm で、ストローク長は 80 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:80mm●モデル番号(P):170887●コード番号:203-0548 アズワン品番65-8002-14
1個
209,800 税込230,780
欠品中

Festo ミニスライド DGST-6-40-Y12A は、スライドとヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:40 mm 調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:10、2 mm 調整可能なエンドポジション範囲 / リア長:10、2 mm ピストン径:6 mm ドライブユニットの動作モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085160●コード番号:203-9528 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)6 アズワン品番65-8001-91 シリンダストローク(mm)40
1個
149,800 税込164,780
欠品中

FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータ調整式エンドポジション範囲/フロント長111mm、リア長51.5mm。ピストン径=32mmドライブユニットの動作モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:30mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544052●コード番号:203-9348 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)30 アズワン品番65-8000-16 シリンダストローク(mm)100
1個
349,800 税込384,780
欠品中

Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 80 mm、ストローク長は 200 mm で、トルク負荷を伴う用途向けにボールベアリングが付いています。周囲温度: -5 → 60 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:200mm●モデル番号(P):170966●コード番号:203-0545 アズワン品番65-8001-23
1個
359,800 税込395,780
欠品中

Festo DGST シリーズ複動式丸型シリンダは、近接センサ用の外部油圧クッションを備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッド設計構造です。ストローク:30 mm ピストン径:12 mm 組み立て位置:任意 ドライブユニットの動作モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●ボア:12mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085171●コード番号:203-9673 アズワン品番65-8012-31
1個
159,800 税込175,780
欠品中

FestoDGSTシリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは100mmで、動作圧力は8バールです。ピストン径:25mmドライブユニット-ヨークの動作モード組み立て位置-任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078878●コード番号:202-2001 アズワン品番65-7980-83
1個
219,800 税込241,780
欠品中

FestoDGSLミニスライド複動アクチュエータは、近接センサを介して両端に金属の末端位置のない伸縮性のあるクッションを備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジションの範囲は9mm(フロント長)で、リア長は5.5mmです。ピストン径:ドライブユニットの作動モード16mm:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):570182●コード番号:203-9501 アズワン品番65-7985-78
1個
179,800 税込197,780
欠品中

FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ37.5mm)とリア長さ39.5mm。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:20mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543986●コード番号:203-9327 アズワン品番65-8011-67
1個
189,800 税込208,780
欠品中

FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は56mm(フロント長)、リア長は51.5mm(リア長さ)です。ピストン径:32mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:30mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544050●コード番号:203-9494 アズワン品番65-7999-71
1個
299,800 税込329,780
欠品中

FestoDGSLミニスライド複動アクチュエータは、近接センサを介して両端に金属の末端位置のない伸縮性のあるクッションを備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は、フロント長は3.5mm、リア長は5.5mmです。ピストン径:20mmドライブユニットの動作モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):570189●コード番号:203-9358 アズワン品番65-8018-13
1個
179,800 税込197,780
欠品中

FestoDGSLミニスライド複動アクチュエータは、近接センサを介して両端に金属の末端位置のない伸縮性のあるクッションを備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は、フロント長さ13mmで、リア長は5.5mmです。ピストン径:12mmドライブユニットの動作モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:12mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):570172●コード番号:203-9355 アズワン品番65-7988-70
1個
139,800 税込153,780
欠品中

FestoDGSLミニスライド複動アクチュエータは、近接センサを介して両端に金属の末端位置のない伸縮性のあるクッションを備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲はフロント長6.5mm、リア長は5.5mmです。ピストン径:25mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:20mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):570196●コード番号:203-9471 アズワン品番65-7987-94
1個
169,800 税込186,780
欠品中

FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲/フロント長は27.5mmで、リア長は20mmです。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:ドライブユニットの作動モード12mm:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:12mm●ストローク:10mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543949●コード番号:203-9389 アズワン品番65-7993-69
1個
169,800 税込186,780
欠品中

Festo DGSL シリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高く Durable ボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジションの範囲は 68 mm (フロント長)、リア長は 25.5 mm (リア長さ)です。ピストン径:16 mm ドライブユニットの動作モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543980●コード番号:203-9356 アズワン品番65-8012-03
1個
279,800 税込307,780
欠品中

FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は29.5mm、リア長は18.5mmです。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:10mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:20mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543933●コード番号:203-9401 アズワン品番65-8012-02
1個
179,800 税込197,780
欠品中

Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 150 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 20 mm ドライブユニット - ヨークの
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:150mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085147●コード番号:202-1969 アズワン品番65-8027-20
1個
279,800 税込307,780
欠品中

FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジションの範囲は24
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:12mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543957●コード番号:203-9456 アズワン品番65-7998-01
1個
229,800 税込252,780
欠品中

FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲/フロン
仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543999●コード番号:203-9382 アズワン品番65-7998-33
1個
249,800 税込274,780
欠品中

Festo Double-Acting Pneumatic Guided Cylinder, 20 mm Bore, 50 mm Stroke - DGST Series - DGST-20-50-PA This actuator from Festo uses a slide mechanism to create linear movement with ease。With its compact size and symmetrical mounting interfaces for sup
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ベアリングタイプ:ボールベアリング●ストローク:50mm●空圧接続:G 1/8●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):8085143●重さ:1.3kg●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●コード番号:202-2140 アズワン品番65-8025-21
1個
169,800 税込186,780
欠品中