ガイド付シリンダ :「rc-12」の検索結果
関連キーワード
「ストローク(mm)」から絞り込む
10(1)
20(1)
40(1)
50(2)
200(1)
イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減
省スペース化を実現
チューブ内径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受け
ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)
シリンダストローク(mm)20
オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部、ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥20,980
税込¥23,078
21日以内出荷
イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
チューブ内径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)
シリンダストローク(mm)200
オーダーメイド仕様ショックアブソーバ/ソフトタイプRJシリーズ搭載
オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
¥62,980
税込¥69,278
21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)
シリンダストローク(mm)50
オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V AC100V
1個
¥38,980
税込¥42,878
26日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.12~1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
オートスイッチ個数2個
ポートねじの種類M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)
シリンダストローク(mm)50
オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
¥26,980
税込¥29,678
19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
ポートねじの種類M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)
オートスイッチ追記号2ヶ付或はなし
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。