ガイド付シリンダ :「エアー 接続口径」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
10(41)
20(40)
30(39)
40(39)
50(39)
75(30)
100(37)
125(24)
150(24)
175(24)
ストローク(mm)をもっと見る
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)6 ストローク調整範囲(mm)-5~0 作動方式複動片ロッド 仕様ガイド付ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションなし 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500 ロッド不回転精度(°)±0.45
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動片ロッド 仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 仕様ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.2~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動片ロッド 仕様スクレーパガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク調整範囲(mm)0~-10 作動方式複動片ロッド 仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク調整範囲(mm)0~-10 作動方式複動片ロッド 仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 仕様ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 仕様ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.15~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.15~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.15~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動片ロッド 仕様スクレーパガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~10 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
ストローク調整範囲(mm)0~+1.5 作動方式複動片ロッド 仕様低速ガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.2~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不可 配管接続口径M3×0.5 作動速度範囲(mm/s)5~100
1個
22,900 税込25,190
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)50 ストローク調整範囲(mm)0~-10 作動方式複動片ロッド 仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク調整範囲(mm)0~-10 作動方式複動片ロッド 仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~10 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
ストローク調整範囲(mm)0~+1.5 作動方式複動片ロッド 仕様低速ガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.2~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不可 配管接続口径M3×0.5 作動速度範囲(mm/s)5~100
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
ストローク調整範囲(mm)-10~0 作動方式複動両ロッド 仕様アルファシリーズツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500 ロッド不回転精度(°)±0.1
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
ストローク調整範囲(mm)-5~0 作動方式複動片ロッド 仕様アルファシリーズツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 作動速度範囲(mm/s)100~500 ロッド不回転精度(°)±0.1
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動片ロッド 仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
ストローク調整範囲(mm)0~+1.5 作動方式複動片ロッド 仕様低速ガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.2~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不可 配管接続口径M3×0.5 作動速度範囲(mm/s)5~100
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク調整範囲(mm)0~-10 作動方式複動片ロッド 仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.15~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)12 ストローク調整範囲(mm)0~-10 作動方式複動片ロッド 仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.15~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク調整範囲(mm)-10~0 作動方式複動両ロッド 仕様アルファシリーズツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500 ロッド不回転精度(°)±0.1
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 仕様ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 仕様ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.15~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド 仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.15~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.15~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.15~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.15~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.2~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド 仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.2~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 ストローク調整範囲(mm)0~-10 作動方式複動片ロッド 仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク調整範囲(mm)0~-10 作動方式複動片ロッド 仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.15~1 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)