絞り込み
ノズル取付口
使用圧力(MPa)
0.6・0.69・0.7・0.9・1・1.0・1.4
空気使用量(L/min)
120・140・145・150・160・250・470
ブランド
モノタロウ・TRUSCO・栗田製作所・エスコ・オオサワ&カンパニー・近畿製作所・明治機械製作所・日平機器・UNITED・BeHAUS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
  • エアダスターガン ボタン式 カプラー取付タイプ モノタロウ

    エアダスターガン ボタン式 カプラー取付タイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
    用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。材質(本体)アルミ合金質量(g)195流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.6接続口常圧用カプラー販売区分業務用
  • エアーガン 栗田製作所

    エアーガン

    栗田製作所(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプのエアーガンとなります。
    用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
  • エアーガン プラグ仕様エア流量調整付 栗田製作所

    エアーガン プラグ仕様エア流量調整付

    栗田製作所(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番398-1142質量(g)210接続方法カプラー取付ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
  • エアダスターガン ボタン式 ネジ取付タイプ モノタロウ

    エアダスターガン ボタン式 ネジ取付タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
    用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。接続口径G(PF)1/4材質(本体)アルミ合金質量(g)192流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.6販売区分業務用
  • エアーガン本体 TRUSCO

    エアーガン本体

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷
    切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
    常用使用圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
  • エアーガン エア流量調整付 栗田製作所

    エアーガン エア流量調整付

    栗田製作所(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番398-1118接続口径G(PF)1/4質量(g)210ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
  • ボタン式エアーダスターガン 近畿製作所

    ボタン式エアーダスターガン

    近畿製作所(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    下部よりジョイントできます。 ホースよじれ止め付。
    トラスコ品番108-1659接続口径PF1/4全長(mm)111質量(g)190空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径PF1/8
  • エアーダスター(ボタンプッシュ式) TRUSCO

    エアーダスター(ボタンプッシュ式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途一般ダスト作業使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
  • ワンダーガン Aセット オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン Aセット

    オオサワ&カンパニー
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。 W101は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
    最高使用圧力(MPa)0.9
  • ワンダーガン ハンドタイプ (カプラ付) オオサワ&カンパニー

    ワンダーガン ハンドタイプ (カプラ付)

    オオサワ&カンパニー(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ワンダーガンとは、コンプレッサーのエアーの動力源として、吹飛ばし、吸込み、搬送にと各産業界で幅広くご使用頂いている異色のエアーガンです。
    用途吹き飛ばし。冷却。乾燥。回収。搬送(吸着)。排出付属品カプラ 1/4インチ(おねじ×プラグ)
  • KURITA ツリーガン 栗田製作所

    KURITA ツリーガン

    栗田製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
    用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番363-4582材質本体:アルミダイカストADC12相当品、部品:黄銅棒C3604、ニトリルゴムNBR、ステンレスSUS304、冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料)、SS400相当品(プラグ材料)、表面処理:クロームメッキ全長(mm)110質量(g)205使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • エアーダスターガン TRUSCO

    エアーダスターガン

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番299-9943全長(mm)285質量(g)222使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)200使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ
  • エアーブラストガン TRUSCO

    エアーブラストガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
    用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。セット内容ホースバンド×2個ホース2m×1本 SUSパイプ×1個全高(mm)135常用使用圧力(MPa)0.6プラグRc1/4空気消費量(m3/min)0.25
  • エアダスター 明治機械製作所

    エアダスター

    明治機械製作所
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
  • ツリーガン 流量調整付 栗田製作所

    ツリーガン 流量調整付

    栗田製作所(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
    用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番398-1169材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)205最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCO

    エアダスター ボタン式 プラグタイプ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • ボタン式エアーダスターガン(空気調整付) 近畿製作所

    ボタン式エアーダスターガン(空気調整付)

    近畿製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    質量(g)190空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8
  • エアーダスターボタン式 UNITED

    エアーダスターボタン式

    UNITED
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    材質本体;アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1.4ノズル3/8ノズル口径(Φmm)2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • 2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル) エスコ

    2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル)

    エスコ
    4,290税込4,719
    1個
    翌日出荷
    ノズルは大きく曲げられます。 プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。
    エスコ品番EA123AD-6材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2.3使用圧力0.7ノズル長(mm)300取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”エア量(L/min)140
  • エアダスター ボタン式 ニップルタイプ 標準ノズル TRUSCO

    エアダスター ボタン式 ニップルタイプ 標準ノズル

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4664全長(mm)124.5シルバー質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター ボタン式 ニップルタイプ TRUSCO

    エアダスター ボタン式 ニップルタイプ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアーダスター TRUSCO

    エアーダスター

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的ダスト作業で広くご使用いただけます。
    用途一般ダスト作業仕様ボタンプッシュ式材質(本体)真鍮、鉄、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)NBR取付口(エア)G1/4
  • エアダスタ BeHAUS

    エアダスタ

    BeHAUS
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    ボタン式のエアダスタです。
    用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)1.2適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCO

    エアダスター ボタン式 プラグタイプ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4711全長(mm)124.5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ
  • ダスター付バキュリーナ 明治機械製作所

    ダスター付バキュリーナ

    明治機械製作所
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム/流量調整付) エスコ

    2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム/流量調整付)

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    翌日出荷
    エアー流量調整付。
    用途吊下げ用エスコ品番EA123AE-9材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)0.7取付ねじ【ノズル】G1/8”タケノコ径(Φmm)8.5エア量(L/min)145
  • 2.0穴x300mm エアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ

    2.0穴x300mm エアーブローガン(ウレタンホース付)

    エスコ
    8,020税込8,822
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AD-13
  • 2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ

    2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)

    エスコ
    7,840税込8,624
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA123AD-12材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)200取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
  • 2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ

    2.0穴x100mm エアーブローガン(ウレタンホース付)

    エスコ
    7,260税込7,986
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA123AD-11材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)100取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160
  • ガン エアーガン 日平機器

    ガン エアーガン

    日平機器
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    エアーを噴出して埃、水分、油、鉄粉等を吹き飛ばします。 ロングノーズルもご用意(別売)
    トラスコ品番852-3645寸法(mm)120×110×18質量(g)230
  • エアーガン 自動車用 栗田製作所

    エアーガン 自動車用

    栗田製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    自動車の空気入れや一般的な清掃作業まで使用出来ます。
    用途自動車の空気入れや一般的な清掃作業に。トラスコ品番556-7866全長(mm)110質量(g)179最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)17ノズル口径(Φmm)1.3×2取付口G1/8(ノズル)エアー取付口G1/4
ボタン式エアーダスターガン