無停電電源装置(UPS) :「ヒューズ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別ヒューズ 寸法(mm)6.2×32 定格電圧(V)400 定格電流(A)10 型番2908358 RoHS指令(10物質対応)対応 特性トリップ:高速ブロー 径(mm)6.35
1個
3,698 税込4,068
42日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact UPS制御ユニット
エコ商品
高さ(mm)130 取付方式DINレール取付け 奥行(mm)125 材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3) 保護等級IP20 保存温度(℃)-40~85 使用周囲温度(℃)-25~70 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります