カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](768)
- ストア・エキスプレス(732)
- アイリスオーヤマ(328)
- 中日販売(258)
- 河淳(257)
- タテヤマアドバンス(229)
- 友屋(168)
- ハヤノ産業(105)
- アズワン(54)
- イトーキマーケットスペース(50)
- ハーフェレ(49)
- 永井興産(43)
- 不二貿易(42)
- LAMP(スガツネ工業)(40)
- flec(フレック)(32)
- 東谷(31)
- POP1(31)
- RS PRO(29)
- Jフロント建装(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(469)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
![ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14767096-210325-02.jpg)
ウッドブラケット A-32/A-33
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](65件のレビュー)¥389~税込¥428~1本ほか当日出荷スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム![AT-P Aタッピング クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747308-230301-02.jpg)
AT-P Aタッピング クローム
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](18件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(50本)当日出荷から5日以内出荷一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス頭径(Φmm)6
PS仕切板
友屋(20件のレビュー)¥129~税込¥142~1枚当日出荷から4日以内出荷商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です! ●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ) ●分別回収によりリサイクル可能。 ●アクリル並の透明感。 ●なんといっても安い!材質PS厚さ(mm)t1.2![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55784112-190819-02.jpg)
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](28件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット当日出荷から6日以内出荷Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ![ウッドタッピング 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55757415-230131-02.jpg)
ウッドタッピング 50個入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5件のレビュー)¥339税込¥3731パック当日出荷用途木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス材質スチール焼入材色ユニクロ適合ビット2番サイズ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュパネル用パーツ10個入
光(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(10個)当日出荷材質スチール、表面処理:クロームメッキ仕上幅(mm)31色シルバー高さ(mm)67表面仕上げクロームメッキ![ハンガーブラケット A-80S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55769236-170316-04.jpg)
ハンガーブラケット A-80S
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](11件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3t色クローム角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイスタンド用フック
TRUSCO(7件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷3種類の長さを取り揃えています。適合機種PB-1、PB-2材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げタイプフック最大積載量(kg)0.5フック径(mm)4![水平ブラケット 木棚板用 中間受 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52961597-230215-02.jpg)
水平ブラケット 木棚板用 中間受
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](13件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷から6日以内出荷A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。 中間受けとして使用してください。用途木棚板専用水平ブラケット材質(爪部)スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6タイプ中間受け仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
棚受 10300型 棚柱 10000型・10001型用 エレメントシステム
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。材質鋼仕上焼付塗装耐荷重N(kgf)392(40)/1本![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073155-211220-02.jpg)
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷仕様SL使用不可材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
L型仕切板(薄型・50枚入り)
タテヤマアドバンス(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(50枚)当日出荷透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。 医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。材質PET 0.5t幅(mm)40高さ(mm)60![Hバーエンダースチール ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73880957-171226-04.jpg)
Hバーエンダースチール
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷材質本体:スチール(3.0t)、アンカー部:樹脂製(押し広げ用鉄球付)ねじピッチ(mm)1.25ねじ寸法M8
軽くて割れないフィルムミラー
アイリスオーヤマ¥4,398~税込¥4,838~1台翌日出荷から3日以内出荷【超軽量600g】【くっきり映る】【掛ける・立てるの2WAY】。割れないフィルム素材を使用した姿見です。ガラス不使用なので、災害時のガラスの飛散を防げて防災対策としても安心。子どもやペットのいるご家庭でもけがの心配がなく、安全にお使いいただけます。軽量で持ち運びがラクにでき、移動も簡単です。立て掛け、壁掛けのどちらも対応します。壁掛け紐と専用ふき取りクロス付きです。(ラインナップ)(cm)。・幅28×高さ90。・幅28×高さ115。・幅28×高さ150。・幅50×高さ160付属品壁掛け紐、専用クロス1枚、ゴム脚滑り止めシール色シルバー主要材質ミラー部:PET、フレーム部:金属アルミニウムアルマイト加工![Hバー用打ち込みナット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01808924-221213-02.jpg)
Hバー用打ち込みナット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](7件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷ロイヤルHバーの各径に対応する打ち込みナットです。 小ねじは別途お買い求めください。(ネジ式エンドパーツ、またはネジ式ジョイントパーツ接続用)材質アルミダイカスト色アルミ生地RoHS指令(10物質対応)対応
棚柱 10000型 エレメントシステム
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。材質鋼種類棚柱仕上焼付塗装推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4![Bタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747545-170316-02.jpg)
Bタッピング 50本入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(50本)当日出荷から5日以内出荷一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く)仕様軽鉄用下穴不要材質スチール焼入材適合ビット2番![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671693-220411-06.jpg)
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥859~税込¥945~1セット当日出荷自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色Aホワイト角度(°)0.75アップ爪数2![ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52799538-201020-02.jpg)
ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から6日以内出荷安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
有孔パネル用フック(Φ4mm)
ストア・エキスプレス¥729~税込¥802~1セット(10本)当日出荷有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。L10cm:お菓子、L15cm:スマホケース、L20cm:トートバッグ等の1点掛け材質スチール/クロームメッキ色クローム直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
...





![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16646498-160825-02.jpg)
![ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14767096-210325-02.jpg)
![AT-P Aタッピング クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747308-230301-02.jpg)


![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55784112-190819-02.jpg)
![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671167-220411-02.jpg)

![ウッドタッピング 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55757415-230131-02.jpg)



![ハンガーブラケット A-80S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55769236-170316-04.jpg)

![水平ブラケット 木棚板用 中間受 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52961597-230215-02.jpg)
![ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671919-220411-06.jpg)



![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073155-211220-02.jpg)

![Hバーエンダースチール ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73880957-171226-04.jpg)


![Hバー32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749487-170323-02.jpg)



![Hバー用打ち込みナット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01808924-221213-02.jpg)


![Bタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747545-170316-02.jpg)
![ウッドタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76673495-220411-10.jpg)

![木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671693-220411-06.jpg)
![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671167-220411-06.jpg)

![ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52799538-201020-02.jpg)