木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右40セットROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥34,900~税込¥38,390~
1箱(40セット)
5日以内出荷
まとめ買いにピッタリな左右40本セットが新登場。40本セットを1箱でお届けするので、現場作業での開梱や商品管理の負担を軽減します。
仕様SL使用不可材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
木棚用押さえROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から8日以内出荷
仕様ベッカー取付不可材質スチール厚さ(mm)3ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
AタッピングROYAL(ロイヤル)[建築金物]4日以内出荷から8日以内出荷
色ブラック適合ビット2番RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドブラケット40セットROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥34,980~税込¥38,478~
1箱(40セット)
5日以内出荷
まとめ買いにピッタリな左右40本セットが新登場。40本セットを1箱でお届けするので、現場作業での開梱や商品管理の負担を軽減します。
仕様木棚専用、RKY・RPK使用不可材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ウッドブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物]4日以内出荷から5日以内出荷
仕様木棚専用、RKY・RPK使用不可材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
クイックブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
仕様軽量用、G棚・木棚兼用、PSF取付可能、ベッカー取付不可、PL-LK/RKY・RPK使用不可付属品クッション材質スチール、透明ポリカ厚さ(mm)爪部:3.0仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
フレイムレールROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
仕様木下地専用、軽量用材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
ウッドブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から5日以内出荷
仕様木棚専用、RKY・RPK使用不可材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
木棚固定ダボROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
施工現場において、適合する木棚用ブラケットを木棚固定ダボ式製品にカスタマイズするための専用ダボ
木棚専用
付属品固定金具材質亜鉛ダイカスト/SUS301/スチール色ニッケルカラーRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ付きダボ12ROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷
埋め込みダボ式ダボシステム用、木棚板設置用ダボ
水平ガラス木棚ブラケット R-200GSROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から15日以内出荷
Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端オープン型)仕様先端ツメなし付属品クッション適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップ材質(クッション)EVA樹脂
水平ガラス木棚ブラケット R-111GSROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から7日以内出荷
Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)付属品クッション適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップ材質(クッション)EVA樹脂
フォールドブラケット 左右セット B-232/233ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
Bタイプブラケットです。
センターに加工付き。
B-238(中間受け専用)と同一レベルの商品です。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具爪数4材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップ
フォールドブラケット 左右セット B-132/133ROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から15日以内出荷
Bタイプブラケット。
B-138(中間受け専用)と同一レベルの商品です。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具爪数3材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップ
ウェルドブラケット WB-233ROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
Bタイプブラケット
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
メッキ・塗装・その他加工用(B-233の半製品生地)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t色生地寸法A(mm)90角度(°)腕金具0.75アップ寸法B(mm)34寸法C(mm)33ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
ウェルドブラケット WB-232ROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
Bタイプブラケット
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
メッキ・塗装・その他加工用(B-232の半製品生地)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t色生地寸法A(mm)90角度(°)腕金具0.75アップ寸法B(mm)34寸法C(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
ウェルドブラケット WB-133ROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
Bタイプブラケット
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
メッキ・塗装・その他加工用(B-133の半製品生地)色生地材質スチール特殊鋼寸法A(mm)74厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップねじ穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
ウェルドブラケット WB-132ROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
Bタイプブラケット
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
メッキ・塗装・その他加工用(B-132の半製品生地)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t色生地寸法A(mm)74角度(°)腕金具0.75アップねじ穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
ウェルドブラケット WB-033ROYAL(ロイヤル)[建築金物]4日以内出荷から8日以内出荷
Bタイプブラケット
WB-032との併用必要
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
メッキ・塗装・その他加工用(B-033の半製品生地)色生地材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
ウェルドブラケット WB-032ROYAL(ロイヤル)[建築金物]4日以内出荷から8日以内出荷
Bタイプブラケット
WB-033との併用必要
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
メッキ・塗装・その他加工用(B-032の半製品生地)色生地材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t角度(°)腕金具0.75アップねじ穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
木部ブラケットダボ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)当日出荷
用途施工現場において、適合する木棚用ブラケットまたはLダボ(LD)を簡易固定ダボ式製品にカスタマイズするための専用ダボ付属品ワッシャー付き鍋頭ネジM4(0.7P)材質真鍮挽物色クロームねじピッチ(mm)0.7ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
木棚用傾斜ブラケット 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物](7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0色クローム角度(°)腕金具0.75アップ材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付傾斜角度(°)0~90RoHS指令(10物質対応)対応材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物](26件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ
木棚用ブラケット(Rタイプ)ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
中間受け専用の木棚用ブラケット。
自動ロック式抜け止め仕様です。
材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
水平ガラス木棚ブラケット R-110GSROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)付属品クッション適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ
ロコホルン32ROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から8日以内出荷
ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能
サイズ80mm以上にはロコポイント補強用座金(LTZ呼び名32)標準装備
PS座金カバーセット(PSS・PSR呼び名19)と共通座金(ロコポイント着脱壁面制作可能)
用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(外ネジ座金、先固定式ロコポイント系製品)付属品皿ビス(サイズ60まで軸径4Φ×30mm、サイズ80以上軸径4Φ×50mm)材質真鍮挽物色クロームタイプ軽量用ねじピッチ(mm)1ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
レベル出し金具(木棚用)ROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
材質スチール色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
フィットクイックブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
ガラス棚設置、および木棚板設置兼用(ガラス棚は腕金具の内側へ納める仕様、木棚板は腕金具両端のクッション材を取り外した部位へ嵌め込み装着のため、あらかじめそれに合致する溝加工が必要)
ナローダボシステム用基礎支柱(NR-6など)への装着も可能
のみ寸0限定
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの棚設置用腕金具(軽量用)仕様ガラス棚、木棚兼用付属品クッション材質スチール厚さ(mm)1.6色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
フィスアームプレート19/19ROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から5日以内出荷
木棚インロー式固定金具
材質スチール色ユニクロプレート厚(mm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)19×19×1.6t
フィスアームプレートROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から5日以内出荷
木棚インロー式固定金具
材質スチール色ユニクロプレート厚(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)16×16×1.6t
ストックルーム用ウッドブラケット 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)当日出荷
Aタイプブラケット
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6寸法(mm)357色ホワイト呼び350角度(°)(腕金具)0.75アップねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスハシゴ柱用ダボ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷
用途ハシゴ型ダボ柱システム専用、木棚板設置用ダボ材質SUS304厚さ(mm)0.8t色ステンレスヘアーラインサイズ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガードROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)当日出荷
用途木製品角コーナー緩衝用、汎用透明クッション材付属品両面粘着シール材質半透明軟質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドタッピング 50個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](4件のレビュー)当日出荷
用途木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス材質スチール焼入材色ユニクロ適合ビット2番サイズ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
『店舗什器・備品』には他にこんなカテゴリがあります