絞り込み
ブランド
- DIY-ID
- モノタロウ(48)
- トレード(6,157)
- P・O・Pプロダクツ(5,225)
- cotta(3,315)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,804)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,952)
- 常磐精工(1,661)
- ストア・エキスプレス(1,391)
- MAGIQ(東京堂)(1,387)
- CAPTAIN STAG(1,273)
- HEADS(ヘッズ)(1,074)
- 友屋(1,040)
- アルファ[販促](923)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](769)
- 東京堂(705)
- HEIKO(685)
- ジャストコーポレーション(571)
- 河淳(550)
- ササガワ(525)
- ブランドをもっと見る
特価

亜鉛黒ヒル釘
DIY-ID¥60税込¥661個当日出荷C字型のフックです。ロープや細い鎖などが抜けにくい形状です。 線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。 まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。表面処理黒亜鉛メッキ
亜鉛黒金折
DIY-ID¥46税込¥511個翌々日出荷棚やボックスの補強や固定などに使用します。 木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、 キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。色ブラック使用ビス径(mm)2.7
亜鉛黒I字プレート
DIY-ID¥40~税込¥44~1個当日出荷から翌々日出荷Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。 板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。 ホワイトを基調とすればナチュラルテイストな雰囲気に、 ブラックを取り入れるとグッと男前インテリアの無骨さや、ジャンク感を簡単に演出できます。色黒使用ビス径(mm)2.7
白特厚金折
DIY-ID¥57税込¥631個翌々日出荷棚やボックスの補強や固定などに使用します。 木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 厚みのある特厚金折は強度もあるので厚めの棚などの設置もでき、 重厚感あふれるインテリアとしても仕上げることが可能です。色オフホワイト板厚(mm)3使用ビス径(mm)3.8
オフホワイト金折
DIY-ID¥45~税込¥50~1個翌々日出荷棚やボックスの補強や固定などに使用します。 木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 ブラックやオフホワイトの金折を使用することで、 キッチンやリビングなどをシンプルな中に 洗練された雰囲気が漂うスタイリッシュな空間に仕上げることができます。色オフホワイト使用ビス径(mm)2.7
亜鉛黒T字プレート
DIY-ID¥49税込¥541個翌々日出荷板を垂直につなげる際に使用します。 箱や棚の仕切り部分にT字プレートを使用することで補強はもちろん、 カフェ風インテリア、ブルックリン風インテリア、ジャンクスタイル、ラスティックスタイル、レトロ調など、 お好みの空間を自在に演出するためのアクセントにもなります。色ブラック使用ビス径(mm)2.7
亜鉛黒タイプレート
DIY-ID¥279税込¥3071個翌々日出荷木材を継ぐための金具です。丁度中心部分にV字の切欠きがあって目印になります。 ただの平たい板では、曲がってしまいますが、中心にリブを入れて頑強に作っています。 そのため、独特な立体感のある形状になっていて金具に存在感があります。ビス次第で、色々な表情となります。 この商品のポイントは、真ん中のでっぱりです。 これがあるだけで、ただの板とは段違いの強度がでます。 金具自体もやや立体的になって雰囲気作りには最適です。材質鉄+黒亜鉛メッキ使用ビス(mm)太さ3.8~4程度(皿頭は使用不可)